7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【軽量1.5kg】【自走式】【コードレス】【2Way】 手軽にサッとお掃除ができる軽量だけどパワフルな吸引力が続く、充電式サイクロンスティッククリーナーです。 軽い力でヘッドがぐんぐん進む、自走式軽量パワーヘッド搭載。 カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。 コードレスでスリムな本体なので、階段、ソファーやベッドの下、車の中、棚のすき間など家中どこでもお掃除ができます。 2WAY仕様なので、スティックとしてもハンディとしても用途に応じて使用できます。 バッテリーは、フタをスライドするだけで簡単に取り外しができます。 ダストカップは水洗いできるのでお手入れ簡単。いつでも清潔に使用できます。 クリーニングブラシでダストカップフィルターのこまかいホコリのつまりもしっかり取り除けます。 準HEPAフィルター搭載なので、排気の汚れを外へ出しません。 別売品のバッテリー急速充電器(KBC10820-B)を購入して頂くことで、より便利に使用できます。 急速充電器を使用すれば充電時間が通常(約4時間)の半分以下(約1.5時間)になり、急な掃除にも対応できます。
材質ABS、PC、POM 質量(g)1500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×220×1035 集塵容量(L)ごみすてラインまで:0.15、最大容量:0.3 バッテリーリチウムイオン2次電池 集塵方式サイクロン 充電入力電源(V)電源アダプター:AC100-240、50 / 60Hz バッテリー容量(mAh)1900 関連資料クリーナーラインナップ一覧(0.47MB) バッテリー寿命繰り返し充電約1000回
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超軽量! 充電式サイクロンスティック掃除機 アイリスオーヤマ 動画あり
【超軽量1.1kg】【サイクロン】【自走式】【コードレス】【静電モップ付き】【2Way】 超軽量MagiCaleena_マジカリーナシリーズのサイクロンスティッククリーナーです。 小回りが利き、さらに扱いやすくなりました。 置くだけ充電のスタンド付き。 強力な吸引力を持続させるサイクロン式。小型で高性能なモーター搭載で、軽くても強力な吸引力を実現。カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。 さらに軽い力でも前に進む自走式だから、お掃除らくらく。 LEDヘッドライト搭載で床を照らし、隙間や暗所のごみも見逃しません。 ゴミの量をセンサーで感知し、吸引力を自動調整。ゴミ、ほこりの「多い/少ない」をランプの点灯カラーでキレイを見える化します。 お掃除しにくいすき間などには、アタッチメントのすき間ノズルを取り付けてハンディタイプとして使用可能です。 ダストカップ式だから、ゴミを捨てる時は手が汚れにくく衛生的。またダストカップと回転ブラシは丸ごと水洗いOK。
付属品充電アダプター、充電スタンド、静電モップ、モップ帯電ケース、すき間ノズル、クリーニングブラシ、排気フィルター(予備) 材質PP、ABS、PC、POM 質量(g)1119.5(ヘッド装着時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×175×965 連続使用時間標準モード:約17分、ターボモード:約8分、自動モード:約8~40分 集塵方式サイクロン式 充電電圧(V)【充電アダプター】入力:AC100(50/60Hz)、出力:DC13.7/0.5A 充電時間(時間)約4 バッテリー容量(mAh)1900 関連資料クリーナーラインナップ一覧(0.47MB) バッテリー寿命繰り返し充電:約1000回
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【軽量1.4kg】【サイクロン】【自走式】【コードレス】【静電モップ付き】【2Way】。手軽にサッとお掃除ができる軽量だけどパワフルな吸引力が続く、充電式サイクロンスティッククリーナーです。充電スタンドは設置面積A4サイズ以下でコンパクトに収納ができます。また充電も置くだけで出来るので簡単です。カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。パワフルな集塵力で細かいほこりや砂ゴミまで逃さず吸引。軽い力でヘッドがぐんぐん進む、自走式パワーヘッド搭載。回転ブラシがゴミをかき出します。持ちやすさにこだわりハンドル形状を刷新。自走式と合わせてより疲れにくい構造に。アイリスオーヤマ独自技術「静電モップクリーンシステム搭載」。モップ帯電ケースで静電気を帯電させ、ほこりを吸着、クリーナーで吸引するから何度も使えて経済的です。階段、ソファーやベッドの下、車の中、棚のすき間など家中どこでも取り回しが簡単です。ダストカップ式だから、ゴミを捨てる時は手が汚れにくく衛生的。お掃除しにくいすき間などには、アタッチメントのすき間ノズルを取り付けてハンディタイプとして使用可能です。クリーニングブラシでダストカップフィルターのこまかい、ほこりのつまりもしっかり取り除けます。準HEPAフィルター搭載なので、排気の汚れを外へ出しません。
質量(kg)1.4、本体のみ 0.85、フロアヘッド・延長パイプ含む 1.4、充電スタンド 0.77 質量(g)バッテリー:153.2 タイプ吸引方式:サイクロン式 電源充電:入力_AC100V、50 / 60Hz出力_DC13.7V 0.5A 定格電圧(V)DC10.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×230×980 バッテリーリチウムイオン2次電池 容積集じん:ごみすてラインまで 0.15L、最大容量 0.3L 充電時間約4時間※1※1 室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります。 バッテリー容量(mAh)1900
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式サイクロンスティック掃除機 SUUZE アイリスオーヤマ 動画あり
アイリス史上最強 のゴミ取り性能を実現した、充電式サイクロンスティッククリ―ナーSUUZEです (メーカー充電式サイクロンスティッククリーナーにおいて。2023年9月現在)。 アイリス史上で初めて本体に加えてヘッド内部にもDCブラシレスモーターを搭載する「ツインドライブシステム」を採用する事で、フローリングだけでなくカーペット上の紙やペットの毛、奥の細かいゴミも逃さず吸引でき、めっちゃスウゼ! ♦ヘッドが床の種類を見分けてどの環境でもブラシの回転数を維持。しっかりゴミを取ることができます(ヘッドに異物を挟み込むなどした場合は停止します) からみにくいヘッドとサイクロンユニットで、髪の毛やゴミが絡みにくく、ゴミを触らずお手入れ簡単!付属メッシュフィルター採用で、微細なゴミの通過を防ぐからフィルター掃除の回数を削減できます。 また、カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。ダストカップ・回転ブラシ・金属フィルターは丸ごと水洗いできるので、いつでも清潔に使用できます。 ♦静電気でホコリを吸着しスタンドで除電出来る便利なモップ付き。 ♦ほこり感知センサー搭載で、ゴミ・ほこりの量を見分けてパワーを調節するので電池が長持ちします。 ♦充電スタンド付なので、お掃除が終わったらスタンドに置くだけで充電できます。コードレスでスリムな本体なので、階段、ソファーやベッドの下、車の中、棚のすき間など家中どこでもお掃除ができます。 ♦2WAY仕様なので、スティックとしてもハンディとしても用途に応じて使用できます。バッテリーは、フタをスライドするだけで簡単に取り外しができます。 ♦HEPAフィルター搭載。微細なゴミ・ほこりを取り除き、排気もクリーンに。排気が綺麗なので、小さなお子様がいるご家庭でも安心です。 別売品のバッテリー急速充電器(KBC10820-B)を購入して頂くことで、より便利に使用できます。急速充電器を使用すれば充電時間が通常(約4時間)の半分以下(約1.5時間)になり、急な掃除にも対応できます。
材質ABS、PC、PP 寸法(mm)フロアヘッド・延長パイプ含む:220×240×1025 質量(g)1700 タイプ吸引方法:サイクロン式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×240×1025 集塵容量(L)ごみすてラインまで:0.2、最大容量:0.3 連続使用時間(分)LOW:約15、HIGH:約8、AUTO:約20、>LONG:約43 バッテリーリチウムイオン2次電池 集塵方式サイクロン 充電時間(時間)約4 バッテリー容量(mAh)1900 関連資料クリーナーラインナップ一覧(0.47MB) バッテリー寿命繰り返し充電約1000回
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンディ+スティックの機能が一体化。 【2Way】【コードレス】【軽量1.6kg】【自走式】【サイクロン式】 軽量スリムでスティックにもハンディにもなる掃除機です。 コードレスで持ち運びが簡単なので、車内、階段、オフィスのデスクや棚のすき間などどこでもお掃除ができます。 真空度を高めたヘッドが微細な粒子まで吸引。フローリング、カーペット、畳など様々な床に対応。カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。 本体が自立するため、掃除途中のちょっと置きも可能。 ダストカップは水洗いできるのでいつでも清潔です。
付属品充電アダプター、充電スタンド、ハンドル固定ねじ(1本)、すき間ノズル トラスコ品番404-7348 幅(mm)224 ブラウンメタリック 高さ(mm)1045 タイプサイクロン式 種類サイクロンスティッククリーナー(充電式) 奥行(mm)167 電圧(V)DC10.8 集塵容量(L)0.2
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

ハンディ+スティックの機能が一体化。 【2Way】【コードレス】【軽量1.7kg】【自走式】【サイクロン式】 軽量スリムでスティックにもハンディにもなる掃除機です。 コードレスで持ち運びが簡単なので、車内、階段、オフィスのデスクや棚のすき間などどこでもお掃除ができます。 真空度を高めたヘッドが微細な粒子まで吸引。フローリング、カーペット、畳など様々な床に対応。カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。 本体が自立するため、掃除途中のちょっと置きも可能。 ダストカップは水洗いできるのでいつでも清潔です。
付属品充電アダプター、充電スタンド、ハンドル固定ねじ(1本)、すき間ノズル、クリーニングブラシ 材質ABS、PC、PP、POM ホワイト 質量(g)1700 タイプサイクロン式 電源(充電アダプター)入力:AC100-240V、50/60Hz、出力:DC13.7V、0.5A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×163×1045、【スティック状態】235×163×1045【ハンディ状態】 63×68×481【充電スタンド設置時(アタッチメント含まず)】248×213×1085 集塵容量(L)0.2 連続使用時間(分)【スティック】(標準モード)約20、(ターボモード)約10、 【ハンディ】(標準モード)約23、(ターボモード)約12 バッテリーリチウムイオン2次電池 充電時間(時間)約4 (室温・使用などにより充電が長くなることがあります) バッテリー容量(mAh)1900 関連資料クリーナーラインナップ一覧(0.47MB)
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

スティックでもハンディでも強力吸引。アタッチメントを付け替えることによりスティッククリーナーとしても使用できるハンディマルチクリーナーです。延長パイプとフロアヘッドをセットすれば、スティッククリーナーにもなるので、手元の掃除も床の掃除も手軽にできます。スティッククリーナー時の重さは約800gとメーカースティッククリーナー比で最軽量。1を実現。スタンドの接地面積はB5サイズ程度で本体とアタッチメントを全て収納できるので、置き場所を選ばずコンパクトに収納できます。コードレスで持ち運びが簡単なので、階段、ソファーやベッドの下、車の中、棚のすき間など家中どこでもお掃除ができます。DCブラシレスモーターとリチウムイオンバッテリー採用でパワフルに稼働し、一度の充電で部屋の隅々までお掃除ができます。ダストカップは水洗いできるのでいつでも清潔です。充電スタンド付なので、お掃除が終わったらスタンドに置くだけで充電できます。1:2023年9月現在。メーカースティッククリーナーと比較。
ホワイト 温度(℃)充電:5~35 本体質量(g)500 連続使用時間(分)標準モード:約20、ターボモード:約14 バッテリーリチウムイオン2次電池 吸引能力サイクロン式 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×415 バッテリー容量(mAh)2200 集じん量(L)0.15 バッテリー寿命繰り返し充電約1000回
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷