5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式刈払機(CLM-230)用の充電式バッテリーです。
材質カバー/ポリカーボネート 寸法(mm)約230×90×78 質量(g)1600
1セット
17,980 税込19,778
3日以内出荷

充電式刈払機(CLM-230)のバッテリー用充電器です。
材質カバー/ABS樹脂 寸法(mm)約126×94×70 質量(g)580
1セット
6,998 税込7,698
3日以内出荷

アイリスオーヤマ充電式高枝剪定バサミ
電動でラクラク剪定できる、女性や高齢者でも力を使わず剪定可能な充電式高枝剪定バサミです。高い場所の枝もカットできる延長ポール付きです。最長約2mまで調節可能です。本体のみでも延長ポールを付けても使える2WAYタイプです。延長ポールは、3段階のヘッド角度調整が可能です。刃先にキャッチ機能搭載、切った枝や果実をハサミで保持します(。保持できる果実の重量は枝の形状や実のつき方によって異なります)。過負荷保護機能・温度保護機能を搭載しています。ダブルロック機能によって誤作動を防止します。
付属品充電式リチウムイオン電池(DBL3715)1個、充電器(XH0600-0400WJ)1個、ブレードカバー1個 材質ナイロン、炭素鋼 寸法(mm)(充電池含む)本体:約308×45×110、延長ポール装着時:約1990×67×110 質量(kg)(充電池含む)本体:約0.67、延長ポール装着時:約1.35 直径(Φmm)最大剪定径:生木10 質量(g)670 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×45×110 連続使用回数直径7mmの枝カット時:約350回(※使用条件により変化します。)
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷

コードレスで軽量、ハイパワーの充電式グラストリマーです。ナイロンブレードなので安全で切れ味抜群です。可動式ハンドルグリップとヘッド部角度調整で低い場所や端の除草もしっかりできます。操作が簡単で女性でも扱いやすく、手軽にお使いいただけます。
用途芝生や雑草の刈り込み、剪定、壁のキワ刈りに。芝刈り機、芝刈機 付属品充電式リチウムイオン電池DBL1820×1個、専用充電器DBLC18×1個、ブレード×10枚(替刃)、ゴーグル 幅(mm)850~1070 高さ(mm)180~360 質量(g)2000 奥行(mm)203 定格電圧(V)DC18 刈込み幅(mm)230 連続使用時間(分)約50 使用電池リチウムイオン二次電池 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)約60 アズワン品番65-2021-93 ストローク数(min-1)8000
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

軽量で伸縮式ポールなので、高所の剪定もラクラクできる、充電式ポールヘッジトリマーです。可動式ハンドルと肩掛けストラップ付きで、女性や高齢者でも楽に剪定作業ができます。ヘッド角度が調節可能なので、難しい角度でも剪定することができます。バッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿して充電することができます。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。USB充電器は付属していません。市販の5V3A以上のUSB充電器(PSE適合品)を使用してください。
バッテリー容量(Ah)2
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)