4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EAB-S 電動エアーベッド シングル アイリスオーヤマ 動画あり
約30秒でふくらむ電動タイプのエアーベットです。 (※スリムの場合) 電動ポンプ内臓で、エアーの注入・排出もワンタッチで簡単にできます。 25cmのボリュームで、固い床の上でも底付きが感なく、ふかふかな寝心地です。 なめらかな肌触りのベロア調仕立てです。 アウトドアや車中泊、災害時の避難用品として、幅広くご使用いただけます。 小さく畳んで、コンパクトに収納できます。 持ち運びも楽々です。 サイズはスリム、シングル、ダブルの3種類です。
アイボリー 寸法(mm)990×1900×250 質量(g)3550 材質ベッド:PVC、レーヨン(ベロア調仕上げ) 耐荷重(kg)100 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)140 セット内容本体、収納袋、リペアセット、コード 仕様【空気注入時間】約50秒 関連資料減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

被災時やレジャー時に使用できる簡易ベッドです。 ベッドの厚さは最大22cmなので硬い床でも底付きを感じません。 省スペースだから車や避難所でも使用可能。 ポンプは押しても引いても給気するダブルアクションタイプ。効率よく膨らませることができます。
用途被災時等に使用できる簡易ベッドとして。 寸法(縦×横×高さ)(mm)1910×730×220
1個ほか
2,798 税込3,078
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EAB-D 電動エアーベッド ダブル アイリスオーヤマ 動画あり
アイリスオーヤマ電動エアーベッド ダブル
約30秒でふくらむ電動タイプのエアーベットです。 (※スリムの場合) 電動ポンプ内臓で、エアーの注入・排出もワンタッチで簡単にできます。 25cmのボリュームで、固い床の上でも底付きが感なく、ふかふかな寝心地です。 なめらかな肌触りのベロア調仕立てです。 アウトドアや車中泊、災害時の避難用品として、幅広くご使用いただけます。 小さく畳んで、コンパクトに収納できます。 持ち運びも楽々です。 サイズはスリム、シングル、ダブルの3種類です。
アイボリー 寸法(mm)1400×1900×250 質量(g)4450 材質ベッド:PVC、レーヨン(ベロア調仕上げ) 耐荷重(kg)150 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)140 セット内容本体、収納袋、リペアセット、コード 仕様【空気注入時間】約90秒 関連資料減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

EAB-SS 電動エアーベッド スリム アイリスオーヤマ 動画あり
アイリスオーヤマ電動エアーベッド スリム
約30秒でふくらむ電動タイプのエアーベットです。 (※スリムの場合) 電動ポンプ内臓で、エアーの注入・排出もワンタッチで簡単にできます。 25cmのボリュームで、固い床の上でも底付きが感なく、ふかふかな寝心地です。 なめらかな肌触りのベロア調仕立てです。 アウトドアや車中泊、災害時の避難用品として、幅広くご使用いただけます。 小さく畳んで、コンパクトに収納できます。 持ち運びも楽々です。 サイズはスリム、シングル、ダブルの3種類です。
アイボリー 寸法(mm)730×1900×250 質量(g)2800 材質ベッド:PVC、レーヨン(ベロア調仕上げ) 耐荷重(kg)100 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)140 セット内容本体、収納袋、リペアセット、コード 仕様【空気注入時間】約30秒 関連資料減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷