1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファンの厚みを抑えたデザインでサーキュレーター技術を生かしたファン付きの作業着です。首元の立体空間により風が誘導されて涼しさが感じられます。また、9枚羽により静音、大風量を実現しました。バッテリー、ファンも付属しており、すぐご使用できます。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。 混率(%)ポリエステル100 質量(g)バッテリー:250(ACアダプター除く) バッテリー容量(mAh)6500 定格電圧(V)7.4 充電電圧(V)8.4 充電時電流(mA)1500 充電時間(時間)5 出力電圧(V)7.0(モード4の場合) 使用温度(℃)-10~55 温度範囲(℃)充電:0~45 付属品ACアダプター、ポーチ 使用時間(時間)(モード1)40以上、(モード2)17以上、(モード3)13以上、(モード4)8以上 羽根枚数9 消費電力量(Wh)48.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッテリー:106×75×24.5
1セット
12,900 税込14,190
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関連カテゴリ