106件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【速暖】【人感センサー】【省エネ】【軽量】 電源ONですぐに暖かい。人感センサー付で人の動きを感知して、自動でON/OFFする人感センサー付セラミックヒーターです。 人の動きを感知して自動運転するので、節電に効果的です。 コンパクトサイズでスペースを取らないので、オフィスのデスク周りやキッチンなどでも足元から温めます。 送風口が大きめで広範囲まで暖かく、温風2段階切替で800W(強)・400W(弱)の切り替えができます。 使用目的に応じて、人感センサー自動運転と連続運転の切り替えができます。 自動電源OFF機能つきで消し忘れ時も安心。転倒時も自動で電源が切れます。お子様にも安心のチャイルドロック付。
消費電力(W)50Hz:760、60Hz:710 トラスコ品番859-7495 寸法(mm)175×280×145 ホワイト 質量(g)1800 コード長さ(m)2 安全装置転倒OFFスイッチ モード切替2段階(強/弱) 関連資料セラミックファンヒーターラインナップ一覧(0.45MB) センサー感知範囲上下方向/約60°・左右方向/約90°・2m
1台
5,580 税込6,138
当日出荷

【2WAY】【人感センサー】【速暖】 電源ONですぐに暖かい。人感センサー付きで人の動きを感知して、自動でON/OFFする人感センサー付セラミックファンヒーターです。 コーナーなどの狭いスペースには縦置き、温風を広範囲に広げたいときは横置きと、2通りの置き方が出来ます。 コンパクトサイズでスペースを取らないので、オフィスのデスク周りやキッチンなどでも足元から温めます。 人の動きを感知して自動運転するので節電に効果的です。 温風2段階切替で強・弱の切り替えができます。 使用目的に応じて人感センサー自動運転と連続運転の切り替えができます。 連続運転モードは安全のため2時間で自動で止まります。 お子様にも安心のチャイルドロック機能と転倒時電源OFF機能付です。
消費電力50Hz/1100W・60Hz/1150W ホワイト 電源AC100V(50/60Hz共用) コード長さ(m)約1.8 センサー人感センサー感知範囲:上下方向/60°・左右方向/90°、人感センサー感知距離:2m 安全装置電流ヒューズ・温度ヒューズ・サーモスタット・転倒OFFスイッチ 温風機能温風切替:2段階(強/弱) 関連資料セラミックファンヒーターラインナップ一覧(0.45MB) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)150×159×400
1台
7,990 税込8,789
当日出荷

【無段階調整】【最大1200W】【軽量】【タイマー付き】【チャイルドロック】。風向を好きな方向に変えられる!変幻自在なセラミックヒーターです。閉じると対面で温められるので、向かい合わせのデスクでも1台でOK!閉じながらの片面運転も可能なので余分な電力を抑えて省エネ。開いてまっすぐにすると横にワイドに暖め可能。ソファや給湯室の足元などにも広範囲であったか。内側に向けてスポット使用可能。オフィスのパーソナル暖房として寒さ対策におすすめです。無段階調整なのでピンポイントで暖かさを届けられます。軽量コンパクトだから置き場所を選ばず、シーズンオフの収納にも困りません。
寸法(mm)開:W264×D223×H184、閉:W497×D122×H184 質量(g)1900 電源(V)AC100 消費電力(W)片側:600(50/60Hz)、両側:1200(600×2)(50/60Hz) コード長さ(m)電源:1.6 風量調節:1段階(600W)
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【速暖】【軽量】【3モード搭載】 ダイヤル式でシンプル操作。電源ONですぐに暖かいセラミックファンヒーターです。 コンパクトサイズでスペースを取らないので、オフィスのデスク周りやキッチンなどでも足元から温めます。 3つのモード選択が可能。1200、600W、送風とシーンに合わせてお好みの暖かさに調節が出来ます。 転倒時は自動で電源が切れるので安心です。
ホワイト 質量(g)2000 消費電力(W)送風15、弱600、強1200 電源AC100V 電源コード(m)1.5 風量調整2段階(強/弱) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×130×365
1台
4,828 税込5,311
3日以内出荷

【人感センサー】【2段階モード】【自動停止安全機能】 ダイヤル式で簡単に操作ができる、おしゃれでシンプルなデザインの人感センサー付きセラミックファンヒーターです。 人感センサー付で人の動きを感知して自動でON/OFFします。 使用目的に応じて、人感センサー自動運転⇔連続運転の切り替えができます。 人感センサーによる自動運転にすると、人感センサーが人の動きを検知している間だけ電源が入る「節電運転」になります。 温風は、600W・1200Wの2段階の切り替えができます。 切り忘れ防止機能付なので電源をオンにしてから3時間経過すると、自動で運転を停止し電源が切れます。 オフィスのデスクワーク時や足元暖房としてはもちろん、キッチン・浴室などのスポット暖房にぴったりです。
材質PP、ABS等 質量(g)2000 消費電力(W)600W:630/600W、1200W:1250/1150W 電源AC100V 定格消費電力(W)600W:630/600W、1200W:1250/1150W 安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ、バイメタル、傾斜センサー 電源コード(m)1.6 消費電力(W)(50/60Hz)人感センサー自動運転(600W・1200W)/連続運転(600W・1200W) 適合床面積断熱材なし/木造住宅 約3畳(4.9m2)まで・コンクリート住宅 約4.5畳(6.9m2)まで、断熱材50mm/木造住宅 約6畳(8.6m2)まで・コンクリート住宅 約8畳(12.9m2)まで センサー感知範囲上下方向:約60°/左右方向:約90°、2m 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×130×365
1台
5,998 税込6,598
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スリムサイズでスタイリッシュな大風量セラミックファンヒーターです。 45°の上下手動ルーバーで足下から幅広く暖かさを感じられます。 シーンに応じて選べる3モード(ターボ・標準・静音)を搭載。切り忘れ防止機能付きで、3時間経過すると安全のため運転を停止して電源が切れます。 転倒時安全装置(傾きセンサー)搭載で、万が一転倒した場合は自動的に電源が切れるので安心安全です。
温風機能3段階(ターボ・標準・静音) 寸法(mm)約175×191.5×371 コード長さ(m)約1.8 消費電力(W)1200 材質ABS樹脂、PP樹脂、スチール 安全装置電源ヒューズ(20A、3.15A)/傾きセンサー(内蔵)/温度ヒューズ(約100℃)/温度過上昇防止用サーミスタ 質量(g)2700 電源電圧(V)AC 100、50/60Hz 関連資料セラミックファンヒーターラインナップ一覧(0.45MB)
1台
9,990 税込10,989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【速暖】【大風量】【人感センサー&室温センサー】【省エネ】 電源ONですぐに暖かい、大風量セラミックファンヒーターシリーズから室温センサー搭載が新登場。 人感センサー&室温センサーのWセンサー搭載でムダなく暖か。 ・人感センサー:人の動きを検知し、自動でON/OFF。不要な電気の使用をカットし、節電にも。 ・室温センサー:お部屋の温度を感知して、暖めすぎを防ぐ。消費電力最大33%OFFで節電に(アイリスオーヤマ試験基準) ターボモード、標準モード、節電モードの3モード搭載。 コンパクトなサイズ感で足元から暖か。オフィスのデスク下やパーソナル暖房としてもオススメです。オフシーズンの収納にも困りません。 3つの安全設計 ・転倒自動OFF:転倒した場合は自動で電源OFF。 ・切り忘れ防止機能:6時間経過すると自動で電源OFF。 ・チャイルドロック機能:子供のケガやいたずら防止に。
質量(g)2400 安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ、温度過昇防止用サーミスタ、傾斜センサー 運転モード3段階(ターボ・標準・節電)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【速暖】【大風量】【左右自動首振り】【省エネ】 スイッチオンですぐに暖かい、大風量セラミックファンヒーターです。 首振り機能付きで、コンパクトでも広範囲まで暖かさがすぐに広がります。 シーンに合わせて好みの暖かさ(600/1200W)に切り替えできます。 コンパクトなサイズ感でオフィスのデスクの足元やパーソナル暖房としてもオススメ。オフシーズンの収納にも困りません。 転倒した場合は自動で電源OFF。
材質ABS樹脂、PP樹脂、スチール ホワイト 質量(g)2700 電源AC100V 寸法(幅W×高さH)(mm)280×160×413 定格消費電力(W)1200W、600W(50/60Hz) 安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ、バイメタル、転倒スイッチ 電源コード(m)1.6 消費電力(W)(50/60Hz)1200W、600W(50/60Hz) 適合床面積断熱材なし/木造住宅 約3畳(4.9m2)まで・コンクリート住宅 約4.5畳(6.9m2)まで、断熱材50mm/木造住宅 約6畳(8.6m2)まで・コンクリート住宅 約8畳(12.9m2)まで 風量調整2段階 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)280×160×413 出力調整2段階(強1200W、弱600W)
1台
5,998 税込6,598
欠品中

【速暖】【大風量】【左右自動首振り】【室温センサー】【省エネ】 スイッチオンですぐに暖かい、大風量セラミックファンヒーターシリーズから室温センサー搭載が新登場。 首振り機能付きで、コンパクトでも広範囲まで暖かさがすぐに広がります。 室温センサー搭載でムダなく暖か。お部屋の温度を感知して、暖めすぎを防ぎます。消費電力最大33%OFFで節電に(アイリスオーヤマ試験基準) ターボモード、標準モード、節電モードの3モード搭載。 コンパクトなサイズ感でオフィスのデスク下やパーソナル暖房としてもオススメ。オフシーズンの収納にも困りません。 3つの安全設計 ・転倒自動OFF:転倒した場合は自動で電源OFF。 ・切り忘れ防止機能:6時間経過すると自動で電源OFF。 ・チャイルドロック機能:子供のケガやいたずら防止に。
材質ABS樹脂、PP樹脂、スチール 質量(g)2800 電源AC100V 寸法(幅W×高さH)(mm)280×160×413 定格消費電力(W)ターボ:1200W/標準:1000W/節電:550W 安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ、温度過昇防止用サーミスタ、傾斜センサー 電源コード(m)1.6 消費電力(W)(50/60Hz)1200 機能チャイルドロック機能付き、6時間自動オフ機能、温度設定 適合床面積断熱材なし/木造住宅 約3畳(4.9m2)まで・コンクリート住宅 約4.5畳(6.9m2)まで、断熱材50mm/木造住宅 約6畳(8.6m2)まで・コンクリート住宅 約8畳(12.9m2)まで 風量調整3段階 温度調節16℃、20℃、24℃、28℃ 運転モード3段階(ターボ・標準・節電) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)280×160×413
1台
7,998 税込8,798
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【速暖】【大風量】【左右自動首振り】【人感センサー&室温センサー】【省エネ】 電源ONですぐに暖かい、大風量セラミックファンヒーターシリーズから室温センサー搭載が新登場。 首振り機能付きで、コンパクトでも広範囲まで暖かさがすぐに広がります。 人感センサー&室温センサーのWセンサー搭載でムダなく暖か。 ・人感センサー:人の動きを検知し、自動でON/OFF。不要な電気の使用をカットし、節電にも。 ・室温センサー:お部屋の温度を感知して、暖めすぎを防ぐ。消費電力最大33%OFFで節電に(アイリスオーヤマ試験基準) ターボモード、標準モード、節電モードの3モード搭載。 コンパクトなサイズ感で使用シーンはさまざま。オフィスのデスク下などの足元暖房にもオススメ。オフシーズンの収納にも困りません。 3つの安全設計 ・転倒自動OFF:転倒した場合は自動で電源OFF。 ・切り忘れ防止機能:6時間経過すると自動で電源OFF。 ・チャイルドロック機能:子供のケガやいたずら防止に。
質量(g)2800 運転モード3段階(ターボ・標準・節電)
1台
8,998 税込9,898
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【超コンパクト】【速暖】【大風量】【人感センサー】【軽量】 スリムサイズでスタイリッシュな大風量セラミックファンヒーターです。電源ONですぐに暖かい。人感センサー付きで人の動きを感知して、自動でON/OFFするので不要な電気の使用をカットし、節電にも。 45°の上下手動ルーバーで風向調節可能。足元から幅広く暖かさを感じられます。 シーンに応じて選べる3モード(ターボ・標準・静音)を搭載。切り忘れ防止機能付きで、3時間経過すると安全のため運転を停止して電源が切れます。(人感センサー設定なしの時) 人感センサーはON/OFFの切り替えが可能。自動OFFの時間は90秒/5分/10分と設定できます。 転倒時安全装置で、万が一転倒した場合は自動的に電源が切れるので安心安全です。 コンパクトサイズでスペースを取らないので、オフィスのデスク周りやキッチンなどでも足元から温めます。
消費電力(W)1200 寸法(mm)約175×191.5×371 材質ABS樹脂、PP樹脂、スチール コード長さ(m)約1.8 質量(g)2700 電源電圧(V)AC 100、50/60Hz 動作時間人感センサー:90秒/5分/10分 安全装置電源ヒューズ(20A、3.15A)/傾きセンサー(内蔵)/温度ヒューズ(約100℃)/温度過上昇防止用サーミスタ 温風機能3段階(ターボ・標準・静音) 関連資料セラミックファンヒーターラインナップ一覧(0.45MB)
1台
12,900 税込14,190
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大風量加湿セラミックファンヒーターの別売フィルターです。
交換目安約1年半(1日8時間使用の場合) 対応機種JKC-125D1-H、JKC-125D1-W、KJKC125D1-W、ACHHM12A
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

DCブラシレスモーターを採用のハイパワータイプのふとん乾燥機です。ホースを伸ばすと全長1110mmあり、ベッドサイドからでも使用可能です。サイドフラップ付きの立体ノズルにより、より大きな空間ができ、ふとんの隅々まで温風が行き届きます。【ターボモード】 風量がアップし、5分でふとんあたため、30分で乾燥が可能です。別売のダニ撃退ふとん乾燥袋(FK-DGB1)との併用で99%ダニを死滅させることができます。付属のくつ乾燥アタッチメントを取り付けて、くつ乾燥ができます。準備や移動がラクな軽量・コンパクトサイズ、収納も省スペースです。
付属品くつ乾燥アタッチメント×2 材質ABS、PP、SWRH72A、鉄 ホワイト 質量(g)2200 コード長さ(m)2m 定格消費電力(W)最大1150 ケース入数3台 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×215×370 安全装置温度センサー・サーモスタット・温度ヒューズ 電源(AC V)100 50/60Hz 保証期間お買い上げ日より1年間 タイマー5・15・30・45・60・75・90・120・180分 ケース容量(L)86.1
1台
19,900 税込21,890
欠品中

お部屋になじむレトロ調デザインの電気ストーブです。 ブラックコートヒーターにより、身体の芯まで暖まります。脱衣所のあたためや、勉強する時、キッチンなど様々なシーンで使用できます。軽くてコンパクトなので持ち運びがラクです。
質量(g)2300 電源(V)AC100 消費電力(W)800 コード長さ(m)1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×156×377 安全装置温度ヒューズ、転倒時安全装置 運転弱:400W、強:800W
1台
9,990 税込10,989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマふとん乾燥機 衣類乾燥袋M
ふとん乾燥機カラリエシリーズにセットして高速乾燥ができる衣類乾燥袋です。 すぐに乾かしたい洗濯物も高温風+密閉空間で高速乾燥が可能です。 普段お使いのピンチハンガーと組み合わせてご使用いただけます。 形状をくずさないワイヤー入りなので、洗濯物の型崩れなどの心配がありません。 使用しないときはたたんでコンパクトに収納することができます。
ホワイト 質量(g)450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×620×1400 対応機種アイリスオーヤマ ふとん乾燥機 カラリエシリーズ
1台
4,990 税込5,489
3日以内出荷

【5秒で速暖!】お部屋になじむレトロ調デザインの電気ストーブです。 スイッチを入れてから約5秒で暖かくなるので、すぐに暖かさがほしいときに活躍します。 脱衣のあたためや、勉強する時、キッチンなど様々なシーンで使用できます。 軽くてコンパクトなので持ち運びがラクです。
アイボリー 質量(g)2300 電源(V)AC100 消費電力(W)800 コード長さ(m)1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×156×377 ヒーター(W)石英管400×2 安全装置温度ヒューズ、転倒時安全装置 運転弱:400W、強:800W
1台
6,490 税込7,139
欠品中

【省エネ設計】【収納コンパクト】【速暖】 使い方はいろいろ、冬場の足元暖房にピッタリなパネルヒーターです。 デスクワーク中の足元はもちろん背中もじんわりあったか。ヒーターのように温風ではなく、赤外線の力で温めるから喉の乾燥も防げます。 電気代は1時間たったの約5円で節電。(電力料金目安単価31円/kWhで算出) 温度調節は弱から強まで無段階で可能。お好みの温度を持続できます。 3つに折りたためばかさばらずに持ち運べて、オフシーズンでも隙間にコンパクトに収納できます。 安全設計もしっかり。 ・6時間経過すると電源ランプが点滅して、自動で切れるので安心安全。 ・温度ヒューズで温度が異常に上がると、電源が切れます。
消費電力(W)160 質量(kg)1.6 コード長さ(m)1.5 高さH(mm)約480 電圧(V)(50/60Hz)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×480
1台
8,290 税込9,119
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スイッチを入れてから約5秒であたたかくなるので、朝起きてすぐ、帰宅してからなどすぐにあたたかさがほしいときに活躍します。
消費電力(W)50Hz:400、60Hz:800 寸法(mm)300××380×140 質量(g)1700
1台
4,690 税込5,159
当日出荷

アイリスオーヤマぐるポカ パネルヒーター
【省エネ設計】【収納コンパクト】【3WAYタイプ】 アイリスオーヤマで大人気のパネルヒーターから、新形状が登場。 ぐるっと360度包み込み、デスクワーク中の足元はもちろん背中もじんわりあったか。ヒーターのように温風ではなく、赤外線の力で温めるから喉の乾燥も防げます。 たった3分でしっかり暖かくなる速暖仕様です。 電気代は1時間たったの約2.1円で節電。(電力料金目安単価31円/kWhで算出) パーソナル暖房としてオフィスのデスクの足元にもピッタリ、収納は丸めてかさばらないサイズです。
質量(g)860
1台
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイリスオーヤマ2口IHコンロ
電気工事なしですぐに使える、2口タイプのIHコンロです。従来のIHクッキングヒーター(IHK-W13-B,IHK-W13S-B)よりコンパクトサイズに!シンク横、コンロ周りを広々と活用できるので、快適に調理できます。2つのヒーターで加熱調理から揚げ物まで多用途に使用できます(揚げ物は左のヒーターのみ)。お湯が沸くまで自動加熱する湯わかし機能付きで、お湯が沸くとブザーが鳴り3分間保温します(左ヒーターのみ)。煮込み料理などに便利な、タイマー機能付きです(1分~9時間50分)。IHコンロはガスコンロに比べ熱効率が良いため光熱費の削減が出来て経済的です。天面は水ぶき可能で、調理後かんたんにお手入れができます。火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません
ブラック コード長さ(m)2.5 本体質量(kg)4.7 加熱方式右:4段階(最大700W)、左:6段階(最大1400W) 最大消費電力(W)1400 電源(AC V)100(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×350×60 モード揚げ物モード(左のみ):6段階(150~200℃) タイマー1分-9時間50分 使用可能材質【使えるなべ】鉄・鉄鋳物・鉄ほうろう・ステンレス(18-0 SUS430)など※種類によっては火力が弱くなったり、使えないなべもあります・多層鋼なべ※種類によっては発熱しないことがあります。 ○大きさ:〈左ヒーター〉加熱調理/直径12~26cmのもの、揚げ物調理/直径18~26cmのもの、湯わかし/直径15~23cmで、満水容量1.7L以上のもの、〈右ヒーター〉直径12~20cmのもの ○形状:底の平らなもの、揚げ物調理の場合/そりが1mm以下のもの、加熱調理の場合/そりが3mm以下のもの 【使えないなべ】耐熱ガラス・陶磁器・土なべ・アルミ・銅 ○大きさ:〈左ヒーター〉加熱調理/直径12cmより小さいもの、揚げ物調理/直径18cmより小さいもの、湯わかし/直径15cmより小さいもの、トッププレートのなべの大きさの目安からはみ出すサイズのもの、〈右ヒーター〉直径12cmのなべより小さいもの、トッププレートのなべの大きさの目安からはみ出すサイズのもの ○形状:中華なべなど底が丸いもの、底に段がありトッププレートに密着しないもの、底に脚があるもの
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

電気コンロからの置き換えに最適な1口ビルトインIHクッキングヒーターです。ミニキッチンでも簡単に取替えが可能な100Vタイプです。加熱調理から揚げ物まで多用途に使え、煮込み料理に便利なタイマー機能付き(1分~9時間50分)です。火を使わないのでキッチンの温度が上がりにくく快適にお料理することが出来ます。
電源(V)AC100(50/60Hz共用) 定格消費電力(W)1400 加熱方式加熱調理:6段階(火力)80W相当~1400W 製品質量(g)2900 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×361×76 電源プラグ2極、125V、15A タイマー1分~9時間50分 電源コード(cm)長さ702芯ゴム平行ケーブル 油温(℃)揚げ物調理6段階:約150 ~200 加熱温度(℃)揚げ物調理モード:6段階(約200、約190、約180、約170、約160、約150) 加熱能力(W)加熱調理モード:6段階(約1400、約1000、約700、約500、約200相当、約80相当)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気コンロからの置き換えに最適な1口ビルトインIHクッキングヒーターです。ミニキッチンでも簡単に取替えが可能な200Vタイプです。加熱調理から揚げ物調理まで多用途に使え、煮込み料理に便利なタイマー機能付き(1分~9時間50分)です。火を使わないのでキッチンの温度が上がりにくく快適にお料理することが出来ます。
ホワイト 質量(g)3000 電源(V)単相200(50/60Hz共用) 定格消費電力(W)2000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×361×76 口数1口 電源プラグ2極、接地極付、250V、15A タイマー1分~9時間50分 電源コード(cm)70(3芯キャブタイヤケーブル) 調理能力加熱調理:6段階(火力)300W相当~2000W、揚げ物調理:6段階(油温) 約150 ~200℃
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

アイリスオーヤマ上給水超音波加湿器 4L
【省エネ】【4L】【超音波式】【連続加湿約14時間】 タンク一体型の便利な上給水タイプの超音波加湿器です。 タンク容量はたっぷり約4.0Lなので、給水回数が少なく手間がかかりにくい。 「超音波式」加湿器はヒーターを使用して水を温めて加湿する「加熱式」より、スピーディー&電気代もお得で節電。 ミスト量は「LOW ⇔ HI」の間で無段階調節でき、お部屋の広さなどに合わせて自由に調節できます。 静音設計なので、オフィスの乾燥対策にも。 本体は約1.4kgと軽量でコンパクト。移動や持ち運びラクラクです。
付属品銀ビーズケース※ケースは開けないでください 材質HIPS、PP、ABS、GPPS、シリコン ホワイト 質量(g)1400 電源100V タンク容量(L)4.0L 定格消費電力(W)24W(HI時) 電源コード(m)1.6 消費電力(W)(50/60Hz)24W(HI時) 適合床面積プレハブ洋室:約7畳、木造和室:約4畳 連続加湿時間(時間)最大約14(HI時) 電源コード1.5m 最大加湿量(mL/h)約280(Hi時) タンク容量4.0L 使用時間(時間)約14時間(HI時) 調整機能LOW~HI 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)175×190×340
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷

アイリスオーヤマ2口IHコンロ脚付き
電気工事なしですぐに使える、2口タイプのIHコンロです。従来のIHクッキングヒーター(IHK-W13-B,IHK-W13S-B)よりコンパクトサイズに!シンク横、コンロ周りを広々と活用できるので、快適に調理できます。キッチンコンロスペースの高さ約18cmにピッタリおさまります。2つのヒーターで加熱調理から揚げ物まで多用途に使用できます(揚げ物は左のヒーターのみ)。お湯が沸くまで自動加熱する湯わかし機能付きで、お湯が沸くとブザーが鳴り3分間保温します(左ヒーターのみ)。煮込み料理などに便利な、タイマー機能付きです(1分~9時間50分)。IHコンロはガスコンロに比べ熱効率が良いため光熱費の削減が出来て経済的です。天面は水ぶき可能で、調理後かんたんにお手入れができます。火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません
ブラック コード長さ(m)2.5 本体質量(kg)5.4 加熱方式右:4段階(最大700W)、左:6段階(最大1400W) 最大消費電力(W)1400 電源(AC V)100(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×350×180 モード揚げ物モード(左のみ):6段階(150~200℃) タイマー1分-9時間50分 使用可能材質【使えるなべ】鉄・鉄鋳物・鉄ほうろう・ステンレス(18-0 SUS430)など※種類によっては火力が弱くなったり、使えないなべもあります・多層鋼なべ※種類によっては発熱しないことがあります。 ○大きさ:〈左ヒーター〉加熱調理/直径12~26cmのもの、揚げ物調理/直径18~26cmのもの、湯わかし/直径15~23cmで、満水容量1.7L以上のもの、〈右ヒーター〉直径12~20cmのもの ○形状:底の平らなもの、揚げ物調理の場合/そりが1mm以下のもの、加熱調理の場合/そりが3mm以下のもの 【使えないなべ】耐熱ガラス・陶磁器・土なべ・アルミ・銅 ○大きさ:〈左ヒーター〉加熱調理/直径12cmより小さいもの、揚げ物調理/直径18cmより小さいもの、湯わかし/直径15cmより小さいもの、トッププレートのなべの大きさの目安からはみ出すサイズのもの、〈右ヒーター〉直径12cmのなべより小さいもの、トッププレートのなべの大きさの目安からはみ出すサイズのもの ○形状:中華なべなど底が丸いもの、底に段がありトッププレートに密着しないもの、底に脚があるもの
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

ダイヤモンドコーティングを使用した、こびりつきにくく丈夫で長持ちするフライパン・鍋のセットです。ダイヤモンドコーティングとは、人工ダイヤモンドを細かい粒子状にしてフッ素樹脂コーティングに配合したものです。汚れがつきにくいので、お手入れも簡単です。落ち着いた色合いでどんなキッチンにも合います。
セット内容フライパン26cm、片手なべ16cm、両手なべ20cm、ガラスふた16cm、ガラスふた20cm 材質【フライパン・片手なべ・両手なべ】本体:アルミニウム合金(はり底含む底の厚さ2.6mm)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、ハンドル:アルミニウム合金、フェノール樹脂(耐熱温度150℃)【ガラスふた】ふた本体:強化ガラス(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼(クロム16%)、樹脂部:フェノール樹脂 サイズ(cm)フライパン26、片手なべ16、両手なべ20、ガラスふた16、ガラスふた20 表面処理内側:ふっ素樹脂塗膜加工(ダイヤモンドコーティング)、外側:焼付塗装加工(底面を除く) 対応IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジ、オーブンでは使用できません。) 満水容量(L)フライパン26cm:2.9、片手なべ16cm:1.5、両手なべ20cm:2.9
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイヤモンドコーティングを使用した、こびりつきにくく丈夫で長持ちするフライパンです。ダイヤモンドコーティングとは、人工ダイヤモンドを細かい粒子状にしてふっ素樹脂コーティングに配合したものです。耐摩耗性に優れ、はがれにくく、こびりつきにくさが長持ちします。汚れがつきにくいので、お手入れも簡単です。
材質本体:アルミニウム合金、ハンドル:アルミニウム合金、フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、底の厚さ:2.7mm(はり底含む) ワインレッド 質量(g)750 サイズ(cm)26 表面処理内側:ふっ素樹脂塗膜加工、外側:焼付塗装加工 対応IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジ、オーブンでは使用できません。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.7×26×9.5 満水容量(L)2.6 深さ(cm)【調理面】5.7
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

ダイヤモンドコーティングを使用したフライパン・なべのセットです。
セット内容フライパン20cm・26cm、なべ18cm、ガラスふた18cm、マルチハンドル 対応対応熱源:IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジでは使用できません。) 満水容量(L)(約)フライパン20cm:1.1、フライパン26cm:2.7、なべ18cm:2.2
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

ダイヤモンドコーティングを使用したフライパンのセットです。
セット内容フライパン20cm、炒めなべ26cm、マルチハンドル 対応対応熱源:IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジでは使用できません。) 満水容量(L)(約)フライパン20cm:1.1、炒めなべ26cm:3.5
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷

ダイヤモンドコーティングを使用したフライパン・なべのセットです。
セット内容フライパン20cm・26cm、炒めなべ24cm、なべ18cm、ガラスふた18cm・24cm、PEシールふた18cm・24cm、マルチハンドル 対応対応熱源:IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジでは使用できません。) 満水容量(L)(約)フライパン20cm:1.1、フライパン26cm:2.7、炒めなべ24cm:3.0、なべ18cm:2.2
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

ダイヤモンドコーティングを使用したフライパン・なべのセットです。
セット内容フライパン20cm、炒めなべ26cm、なべ16cm・20cm、エッグパン、ガラスふた16cm・20cm・26cm、PEシールふた16cm・20cm、マルチハンドル2本 対応対応熱源:IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジでは使用できません。) 満水容量(L)(約)フライパン20cm:1.1、炒めなべ26cm:3.5、なべ16cm:1.5、なべ20cm:2.8、エッグパン:1.1
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

北欧をイメージしたデザインのフライパンと無加水鍋のセットです。セラミックコーティングでこびりつきにくく、汚れもスルっと落ちます。深型のフライパンは、炒め物や汁ものまで料理の幅が広がります。フライパンは底が厚いので変形しにくく、丈夫で長持ちします。無加水鍋は、素材のうまみを活かした料理が作れます。鍋とふたの間に蒸気の膜を作り、旨みを含んだ蒸気を逃がしにくい構造で、ふた裏の凸形状で蒸気を循環させます。天然木の取っ手やつまみを取り入れ、デザイン性をアップさせました。
セット内容フライパン20/26cm、両手なべ24cm、ガラスふた20/26cm、無加水ふた24cm 材質【フライパン・両手なべ】表面加工/内側:セラミック塗装加工、外側:焼付塗装加工、材質/本体:アルミニウム合金(底の厚さ4.5mm)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、ハンドル:天然木(ぶな)【無加水ふた】表面加工/内側:セラミック塗装加工、外側:焼付塗装加工、材質/本体:アルミニウム合金、つまみ:天然木(ぶな)【ガラスふた】ふた本体:強化ガラス(全面物理強化) ホワイト 質量(g)540 サイズ(cm)26/24/20 対応IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジでは使用できません。)
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

北欧をイメージしたデザインのフライパンと無加水鍋のセットです。セラミックコーティングでこびりつきにくく、汚れもスルっと落ちます。深型のフライパンは、炒め物や汁ものまで料理の幅が広がります。フライパンは底が厚いので変形しにくく、丈夫で長持ちします。無加水鍋は、素材のうまみを活かした料理が作れます。鍋とふたの間に蒸気の膜を作り、旨みを含んだ蒸気を逃がしにくい構造で、ふた裏の凸形状で蒸気を循環させます。天然木の取っ手やつまみを取り入れ、デザイン性をアップさせました。
セット内容フライパン20/26cm、片手なべ18cm、両手なべ20/24cm、ガラスふた20/26cm、無加水ふた18/20/24cm 材質【フライパン・片手なべ・両手なべ】表面加工/内側:セラミック塗装加工、外側:焼付塗装加工、材質/本体:アルミニウム合金(底の厚さ4.5mm)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、ハンドル:天然木(ぶな)【無加水ふた】表面加工/内側:セラミック塗装加工、外側:焼付塗装加工、材質/本体:アルミニウム合金、つまみ:天然木(ぶな)【ガラスふた】ふた本体:強化ガラス(全面物理強化) ホワイト 質量(g)790 サイズ(cm)26/24/20/18 対応IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジでは使用できません。)
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

大人気ダイヤモンドコートパンシリーズにスタイリッシュなカラーが登場。充実の10点セット。ダイヤモンドコーティングを使用し、こびりつきにくく、丈夫で長持ちします。耐摩耗試験50万回クリア。ダイヤモンドコーティングとは摩耗に強く、汚れもするッと落ちてお手入れラクラク。人工ダイヤモンドを細かい粒子状にしてふっ素樹脂コーティングに配合したものです。外側はツヤのあるクリアコーティングです。IH対応(IH200V、IH100V)。ガス火、オーブンでも使用出来ます。ふたはガラス製で、調理のタイミングを逃がしません。
セット内容フライパン20・24cm、マルチパン26cm、片手なべ18cm、両手なべ24cm、エッグパン、ガラスふた18・20・24・26cm 材質【フライパン・マルチパン・片手なべ・両手なべ・エッグパン】本体:アルミニウム合金(底の厚さ3mm)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、ハンドル:ステンレス鋼(クロム18%)【ガラスふた】ふた本体:強化ガラス(全面物理強化) サイズ(cm)フライパン20・24、マルチパン26、片手なべ18、両手なべ24、エッグパン35.5×15.4、ガラスふた18・20・24・26 表面処理内側:ダイヤモンドコーティング、外側:焼付塗装加工 対応IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジでは使用できません。) 満水容量(L)フライパン20cm:1.2、フライパン24cm:1.9、マルチパン26cm:3.9、片手なべ18cm:2.0、両手なべ24cm:4.6、エッグパンcm:0.8
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

アイリスオーヤマTERACOAT 深型9点セット
非粘着性に優れたふっ素樹脂をトップコーティングに使用しているためくっつきにくく、アイリスオーヤマ史上NO.1の滑りやすさを実現したフライパン・鍋のセットです(※2023年1月時点)。 極小セラミック粒子とダイヤモンド粒子を配合した特殊コーティングでキズや摩擦にも強いです。3層構造コーティングで耐久性をアップしています。汚れがつきにくく、落ちやすいので楽に洗えます。 日本の食文化に合わせフライパンを深型にしているので、炒め料理や煮物、汁物など幅広く使えます。ハンドルの着脱は簡単で、握るだけで取り付けができ、ロック解除レバーを押すだけで外すことが出来ます。 使用しないときは重ねて省スペースで収納できます。保存時に便利なPEシールふた付きです。落ち着いた色合いです。
セット内容フライパン26cm、なべ16cm・20cm、エッグパン、ガラスふた16cm・20cm、PEシールふた16cm・20cm、専用マルチハンドル 材質【フライパン・なべ・エッグパン】表面加工/内側:ふっ素樹脂塗膜加工、外側:焼付け塗装(底面を除く)、材質/本体:アルミニウム合金(はり底含む底の厚さ4.5mm)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%) 【ガラスふた】ふた本体:強化ガラス(全面物理強化)、ゴム部:シリコーン 【PEシールふた】原料樹脂:ポリエチレン、耐熱温度(約):80℃ 【マルチハンドル】樹脂部:フェノール樹脂、ナイロン、金属部:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、ゴム部:シリコーン 長さ(mm)(菜箸)300 寸法(mm)(ヘラ)60×316、(トング)開:110×260/閉:40×272、(ツールスタンド)95×95×150、(エッグパン)200×140 グレイッシュブラウン 対応IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジでは使用できません。) 満水容量(L)フライパン26cm:3.3、なべ16cm:1.4、なべ20cm:2.4、エッグパン:1.1
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

ダイヤモンドコーティングを使用した、こびりつきにくく丈夫で長持ちするなべです。ダイヤモンドコーティングとは、人工ダイヤモンドを細かい粒子状にしてフッ素樹脂コーティングに配合したものです。汚れがつきにくいので、お手入れも簡単です。落ち着いた色合いでどんなキッチンにも合います。
材質【鍋】本体:アルミニウム合金(はり底含む底の厚さ2.6mm)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、ハンドル:アルミニウム合金、フェノール樹脂(耐熱温度150℃)【ガラスふた】ふた本体:強化ガラス(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼(クロム16%)、樹脂部:フェノール樹脂 寸法(mm)361×242×128(ハンドル含む) 質量(g)1380 サイズ(cm)24 表面処理内側:ふっ素樹脂塗膜加工(ダイヤモンドコーティング)、外側:焼付塗装加工(底面を除く) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)361×242×170 対応IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジ、オーブンでは使用できません。) 満水容量(L)4.7
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量で使いやすく扱いやすいフライパンです。軽いため片手でラクに調理ができ、洗う時の負担が少なく済みます。ふっ素樹脂コーティングを施し、汚れがこびりつきにくくなっています。ハンドルを短めに設計したため、かさばらず収納しやすくなっています。有害物質(PFOA/PFOS)不使用で安心してお使いいただけます。(PFOA(ペルフルオクタン酸)、PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)は有機フッ素化合物の一種です。)
グレージュ 質量(g)730 サイズ(cm)30 表面処理ふっ素樹脂コーティング 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)463×304×68 対応IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジ、オーブンでは使用できません。) 満水容量(L)3 深さ(cm)【調理面】5
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

ダイヤモンドコーティングを使用した、こびりつきにくく丈夫で長持ちするフライパンです。ダイヤモンドコーティングとは、人工ダイヤモンドを細かい粒子状にしてふっ素樹脂コーティングに配合したものです。耐摩耗性に優れ、はがれにくく、こびりつきにくさが長持ちします。汚れがつきにくいので、お手入れも簡単です。
材質本体:アルミニウム合金、ハンドル:アルミニウム合金、フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、底の厚さ:2.7mm(はり底含む) ワインレッド 質量(g)800 サイズ(cm)28 表面処理内側:ふっ素樹脂塗膜加工、外側:焼付塗装加工 対応IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジ、オーブンでは使用できません。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.7×28×9.8 満水容量(L)3.1 深さ(cm)【調理面】5.7
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

ダイヤモンドコーティングを使用した、こびりつきにくく丈夫で長持ちするなべです。ダイヤモンドコーティングとは、人工ダイヤモンドを細かい粒子状にしてフッ素樹脂コーティングに配合したものです。汚れがつきにくいので、お手入れも簡単です。落ち着いた色合いでどんなキッチンにも合います。
材質【鍋】本体:アルミニウム合金(はり底含む底の厚さ2.6mm)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、ハンドル:アルミニウム合金、フェノール樹脂(耐熱温度150℃)【ガラスふた】ふた本体:強化ガラス(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼(クロム16%)、樹脂部:フェノール樹脂 寸法(mm)360×195×120(ハンドル含む) 質量(g)900 サイズ(cm)18 表面処理内側:ふっ素樹脂塗膜加工(ダイヤモンドコーティング)、外側:焼付塗装加工(底面を除く) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×195×139 対応IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジ、オーブンでは使用できません。) 満水容量(L)2
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイヤモンドコーティングを使用した、こびりつきにくく丈夫で長持ちするなべです。ダイヤモンドコーティングとは、人工ダイヤモンドを細かい粒子状にしてふっ素樹脂コーティングに配合したものです。汚れがつきにくいので、お手入れも簡単です。落ち着いた色合いでどんなキッチンにも合います。
材質【鍋】本体:アルミニウム合金(はり底含む底の厚さ2.6mm)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、ハンドル:アルミニウム合金、フェノール樹脂(耐熱温度150℃)【ガラスふた】ふた本体:強化ガラス(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼(クロム16%)、樹脂部:フェノール樹脂 サイズ(cm)28 表面処理内側:ふっ素樹脂塗膜加工(ダイヤモンドコーティング)、外側:焼付塗装加工(底面を除く) 対応IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジ、オーブンでは使用できません。) 内径(cm)28
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイヤモンドコーティングを使用した、こびりつきにくく丈夫で長持ちするなべです。ダイヤモンドコーティングとは、人工ダイヤモンドを細かい粒子状にしてふっ素樹脂コーティングに配合したものです。汚れがつきにくいので、お手入れも簡単です。落ち着いた色合いでどんなキッチンにも合います。
材質【鍋】本体:アルミニウム合金(はり底含む底の厚さ2.6mm)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、ハンドル:アルミニウム合金、フェノール樹脂(耐熱温度150℃)【ガラスふた】ふた本体:強化ガラス(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼(クロム16%)、樹脂部:フェノール樹脂 寸法(mm)389×270×135(ハンドル含む) 質量(g)1700 サイズ(cm)26 表面処理内側:ふっ素樹脂塗膜加工(ダイヤモンドコーティング)、外側:焼付塗装加工(底面を除く) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)389×270×170 対応IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジ、オーブンでは使用できません。) 満水容量(L)5.8 内径(cm)26
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)