16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイリスオーヤマ電気圧力鍋 2.2L
圧力調理でいつもの調理時間を短縮できる電気圧力鍋です。グリル鍋として鍋など食卓を囲みながらの調理にも。発酵モードや蒸し調理も可能。材料を入れてボタンを押すだけ簡単調理。6種類の自動調理メニュー搭載。65メニュー掲載のレシピブック付き。
満水容量(L)22 容量(L)調理:1.4 付属品白米用計量カップ(1合)、蒸しプレート、レシピブック ホワイト 質量(g)3600 電源AC100V(50/60Hz) 定格消費電力(W)800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)282×274×213 電源コード(m)1 時間予約時間:12 炊飯容量無洗米・白米:3合/玄米:2合 保温時間(h)12 最高圧力(kPa)70
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

アイリスオーヤマ電気圧力鍋 3.0L
圧力調理でいつもの調理時間を短縮、本格料理も簡単に調理できる電気圧力鍋です。共働き世帯にぴったりの3L、グリル鍋としても使える2WAYタイプでお鍋もできます
付属品白米用計量カップ(約180mL/1合)、蒸しプレート、電源コード(マグネットプラグ)、レシピブック 質量(kg)約3.9 グレー 容量(L)調理:2.0 電源AC100V、50/60Hz 電源コード(m)約2.0 最高圧力70kPa 定格消費電力800W 炊飯容量4合 満水容量(L)3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約30×約28.8×約22.4
1台
15,690 税込17,259
3日以内出荷

アイリスオーヤマ電気圧力鍋 4.0L
圧力調理でいつもの調理時間を短縮、本格料理も簡単に調理できる電気圧力鍋です。 高さを抑えた設計なので、グリル鍋としても使える2WAYタイプでお鍋もできます。 6種類の自動メニュー搭載で普段作る料理が、ボタン1つで簡単に作れます。 6種類の手動メニューも搭載しているので、メニューに合わせて手動メニューを選び、時間・温度などを設定し調理ができます。 オリジナルレシピブック付きで、肉・魚・野菜料理やスイーツまで豊富なレシピで毎日の献立に困りません(80メニュー掲載)。 4.0Lの大容量で4~5人家族にぴったりなサイズです。 火を使わないから、安心安全でほったらかし調理が可能です。
寸法(mm)320×318×232 質量(g)4500 材質ポリプロピレン、ABS樹脂、アルミ 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1000 炊飯容量6合(白米・無洗米)/4合(玄米) 最高圧力(kPa)70 満水容量(L)4 容量(L)2.6(調理) 付属品計量カップ、蒸しプレート、レシピブック 保証期間お買い上げ日より1年間
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイリスオーヤマ電気圧力鍋 3.0L
圧力調理でいつもの調理時間を短縮、本格料理も簡単に調理できる電気圧力鍋です。 共働き世帯にぴったりの3L、グリル鍋としても使える2WAYタイプでお鍋もできます。 6種類の自動メニュー搭載で普段作る料理が、ボタン1つで簡単に作れます。 6種類の手動メニューも搭載しているので、メニューに合わせて手動メニューを選び、時間・温度などを設定し調理ができます。 オリジナルレシピブック付きで、肉・魚・野菜料理やスイーツまで豊富なレシピで毎日の献立に困りません(80メニュー掲載)。 火を使わないから、安心安全でほったらかし調理が可能です。
寸法(mm)300×288×224 質量(g)3900 材質ポリプロピレン、ABS樹脂、アルミ 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)800 炊飯容量4合(白米・無洗米)/4合(玄米) 最高圧力(kPa)70 満水容量(L)3 容量(L)2.0(調理) 電源コード(m)約2.0(マグネットプラグ) 付属品計量カップ、蒸しプレート、レシピブック 保証期間お買い上げ日より1年間
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイリスオーヤマ電気圧力鍋用内なべ
電気圧力鍋専用の内なべです。 煮物や炊飯、スイーツ、発酵など、料理によって内なべを使い分ければ、におい移りや味移りの心配がありません。
材質アルミ ブラック
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ電気圧力鍋 3.0L パッキン
においが付きやすいパッキンも簡単に取り替えができる、電気圧力鍋のパッキンです。 ふた裏のくぼみに取り付けるだけで、簡単に取り外しできるのでお手入れ簡単です。 パッキン買い替え時期の目安(圧力のかかりが悪くなってきた。 圧力が下がるのが早くなった。 蒸気の漏れが目立つようになってきた。 今までと同じ加圧時間で調理しても仕上がりが違う。 きれいに洗っても付け直しても、改善されない時) 圧力なべ協議会では、1年に1回のパッキンの交換を推奨しています。
グレー 寸法(mm)225×225×19 質量(g)65 材質シリコン 対応機種PC-MA3・KPC-MA3
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

電気圧力鍋専用のガラスふたです。 ガラス製なので、開けずに中の状態を確認できます。 圧力鍋付属の蓋よりコンパクトで扱いやすいので、お鍋など食卓を囲んだ調理の際に便利です。
寸法(mm)234×234×64 質量(g)512 材質ガラス、フェノール樹脂、ステンレス 種類全面物理強化 対応機種PC-MA4、KPC-MA4
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

電気圧力鍋専用のガラスふたです。 ガラス製なので、開けずに中の状態を確認できます。 圧力鍋付属の蓋よりコンパクトで扱いやすいので、お鍋など食卓を囲んだ調理の際に便利です。
寸法(mm)193×193×60 質量(g)357.5 材質ガラス、フェノール樹脂、ステンレス 種類全面物理強化 対応機種PC-MA2、KPC-MA2
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

アイリスオーヤマ電気圧力鍋 4.0L用内なべ
電気圧力鍋4.0L専用の内なべです。 煮物や炊飯、スイーツ、発酵など、料理によって内なべを使い分ければ、におい移りや味移りの心配がありません。
ブラック 寸法(mm)238×238×111 質量(g)500 材質アルミ 対応機種PC-MA4-W・KPC-MA4-B
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷

においが付きやすいパッキンも簡単に取り替えができる、電気圧力鍋専用の別売パッキンです。 ふた裏のくぼみに取り付けるだけで、簡単に取り外しできるのでお手入れ簡単です。 パッキン買い替え時期の目安(圧力のかかりが悪くなってきた。 圧力が下がるのが早くなった。 蒸気の漏れが目立つようになってきた。 今までと同じ加圧時間で調理しても仕上がりが違う。 きれいに洗っても付け直しても、改善されない時) 圧力なべ協議会では、1年に1回のパッキンの交換を推奨しています。
グレー 寸法(mm)205×205×19 質量(g)55 材質シリコン 対応機種PC-MA2-W・PC-EMA3-W
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

においが付きやすいパッキンも簡単に取り替えができる、電気圧力鍋のパッキンです。 ふた裏のくぼみに取り付けるだけで、簡単に取り外しできるのでお手入れ簡単です。 パッキン買い替え時期の目安(圧力のかかりが悪くなってきた。 圧力が下がるのが早くなった。蒸気の漏れが目立つようになってきた。 今までと同じ加圧時間で調理しても仕上がりが違う。 きれいに洗っても付け直しても、改善されない時)圧力なべ協議会では、1年に1回のパッキンの交換を推奨しています。
クリア 寸法(mm)238×238×18 質量(g)60 材質シリコン 対応機種PC-MA4-W・KPC-MA4-B・PC-EMA6-W
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

質量(kg)4.5 容量(L)【調理】2.6 消費電力(W)1000 電源AC100V(50-60Hz共用) 本体寸法(mm)320×334×232 電源コード(m)2(マグネットプラグ) 炊飯容量白米6合、玄米4合 満水容量(L)4
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

アイリスオーヤマシェフドラム
130種類の自動メニューで内鍋ごと回転することで混ぜムラなく、リブがついているため具材と調味料をしっかり絡ませ、美味しく仕上げます。揚げ物も傾けることで少ない油で出来るので、ヘルシーで節約にもなります。ほったらかしでお任せできるのでタイムパフォーマンス良く料理が出来ます。メニューや具材に合わせた角度にセットし調理することで、麻婆豆腐などの食材が崩れやすいメニューも崩れにくく、内鍋かくはんとの合わせ技で食材と調味料がしっかり絡まるのでおいしく仕上がります。
アイボリー 定格容量2L(30度時)※MAX容量→4L(垂直) 電源コード(m)約2.0 機能メニュー数:130(レシピブックは60) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×279×343 定格消費電力(W)(50/60Hz)1000
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷

忙しい日も手間のかかる料理を美味しく、簡単調理ができる自動かくはん式調理機 CHEF DRUMです。 これ1台で、炒める・揚げる・焼く・煮る・無水調理・茹でる・発酵・低温調理・スロー調理ができます。 内なべの回転と3段階の傾き調整により、ほったらかし調理が可能です。 ムラなくかくはんできるから、かき混ぜたり、鍋振りをしなくても簡単に美味しい料理が作れます。 90種の自動メニュー付きで、毎日の料理をサポートします。炒め物から揚げ物まで、これ1台で料理の幅が広がります。 手動モードで、煮物、炒め/焼き物、ゆで物、低温調理を手動で、調理することができます。 カレーやミートソースなど焦げ付きやすい料理も、焦げ付きにくく煮詰められるので、旨みが凝縮されます。 メイン料理はもちろん、副菜やデザートもシェフドラムにおまかせで、別の料理をしながら手間いらずでもう一品を。
材質PC、PA、PET、SUS 質量(g)7200 電源(V)AC100(50Hz/60Hz共用) コード長さ(m)2 定格消費電力(W)900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×279×343 定格容量2L 設定温度(℃)40~200 満水容量(L)4.5
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷

銘柄炊き分け機能とお好み炊き付き、米屋の旨み銘柄炊き圧力IHジャー炊飯器です。 主要な40銘柄を最適な火力と時間で、旨さを引き出し炊き上げます。 3.0mmの極厚火釜と1425Wの大電力で鍋全体を一気に加熱し、炊きむらの少ない炊飯が可能です。 多彩なメニューがあります(無洗米、白米(新米、省エネ、早炊き)、麦飯、雑穀米、おこわ、低糖質、高速炊き、炊込み、おかゆ、玄米)。 かたさと食感のお好みや食べ方(おむすび、冷凍、丼、カレー、すし飯、食物繊維米)に合わせて炊き上げる「おこのみ炊き」で個人の好みでさらに美味しく炊けます。 タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。
ブラック 寸法(mm)305×360×265 質量(g)8100 材質ポリプロピレン、ABS樹脂、アルミ 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1425 最大炊飯量無洗米/白米/新米/省エネ/早炊き/カレー/丼/すし飯/冷凍/おむすび1.8L(10合) :玄米/麦飯/雑穀米/おこわ/炊込み/高速炊き/食物繊維米1.08L(6合) :低糖質0.90L(5合) :おかゆ 全がゆ0.45L(2.5合) :5ぶがゆ0.27L(1.5合) 年間消費電力量(kWh/年)139.4 消費電力量(Wh)243.8(1回あたりの炊飯時)/21.7(1時間あたりの保温時)/0.67(1時間あたりのタイマー予約時)/0.47(1時間あたりの待機時) コード長さ(m)約1.0(収納式) 付属品しゃもじ(原料樹脂/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃)、計量カップ(原料樹脂/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃、容量/白米用(180ml)、無洗米用(171ml)) 保証期間お買い上げ日より1年間 仕様【蒸発水量】55.9g
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷