9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【洗濯OK】【省エネ】 丸洗いOK・ダニ退治機能付きの電気毛布 敷きタイプです。 コントローラーが取り外し可能なので、汚れても簡単にお手入れできます。 高温を維持することで布団から移ってきたダニを退治します。 室温の変化を感知し、ぴったりな温度を保ちます。 ラインナップは140×80cmと、190×130cmタイプのゆったり大判サイズからお選びいただけます。
消費電力(W)50Hz:50、60Hz:60
1個
4,390 税込4,829
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ電気毛布
アクリル50%の素材だからよりあったか。 アクリルの長所は保温性が良く、ふっくら柔らかい。シワになりにくい。洗濯しても縮んだりしない。 ゆったり使える大きめサイズ。縦にも横にも使えて便利。使い方も色々です。丸洗いOK・ダニ退治機能付。コントローラーが取り外し可能なので、汚れても簡単にお手入れできます。高温を維持する事で布団から移ってきたダニを退治します。
消費電力(W)55 材質ポリエステル50%、アクリル50% 機能ダニ対策 電気代の目安1.5円/h 温度調整方法無段階
1枚
5,990 税込6,589
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ3way毛布
備えて安心ボタンの留め方で1枚3役
用途商品サイズ(幅×奥行×高さ)mm ブラウン 質量(g)760 関連資料減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

アイリスオーヤマ電気かけしき毛布
【2WAY掛け敷き両用】【洗濯OK】【省エネ】 身体をぽかぽか暖める、寒い季節に必需品の電気毛布です。 ひざ掛けとしても、底冷え防止の敷き毛布としても大活躍! 省エネ性能で使用時間を気にせず使えます。「強」での使用で1時間当たり約1.4円(電気料金目安27円/kwで算出) また、コントローラーは取り外し可能のため洗濯もOK! 汚れても簡単にお手入れできます。
電源(V)AC100 寸法(幅W×奥行D)(mm)1880×1300 安全装置温度ヒューズ 電源コード(m)本体側:1/電源側:2 温度調節無段階 表面温度(℃)50(強)
1台
5,390 税込5,929
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【丸洗いOK】【抗菌防臭加工】【室温センサー付き】【フランネル素材】 ふんわり手触りのあったか電気ブランケット掛け敷き両用タイプです。底冷えする冬に最適。 オフィスのデスクワークで、肩掛けやひざ掛けとして気軽に使えるパーソナル暖房です。 コントローラーが取り外し可能なので、毛布本体は洗濯機で丸洗い可能です。 室温センサー付きで温め具合を自動調節し、心地よい温度に。また消費電力を抑え節電に。 無段階温度調節でお好みの温度に調節可能です。 抗菌防臭加工付きなのでニオイを防ぎ、清潔を保てます。温度「強」でダニ対策にも。
材質ポリエステル、ABS ダークブラウン 質量(g)1400 電源AC100V(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH)(mm)1880×1300 定格消費電力(W)60 安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ 電源コード(m)約0.5m/約2m(本体側/電源側) 温度調節無段階 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×1300
1枚
7,680 税込8,448
3日以内出荷

【丸洗いできるフリースカバー付き】 机の下に取り付けるだけで、足元をやさしく暖めるデスクヒーターです。 専用フリースカバー付きなので、まるでこたつのような暖かさ。 3時間自動OFFタイマー付きで安心。温度の上がりすぎを防ぐ安全機能付きです。 専用フリースカバーは丸洗いが出来ます。
ブラウン 電源AC100V(50/60Hz共用) コード長さ(m)約1.8 消費電力90W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)460×360×30 安全装置抵抗付温度ヒューズ 発熱体コードヒーター
1台
6,290 税込6,919
当日出荷

【丸洗いOK】【抗菌防臭加工】【室温センサー付き】【フランネル素材】 ふんわり手触りのあったか電気ブランケット敷きタイプです。底冷えする冬に最適です。 コントローラーが取り外し可能なので、毛布本体は洗濯機で丸洗い可能です。 室温センサー付きで温め具合を自動調節し、心地よい温度に。また消費電力を抑え節電に。 無段階温度調節でお好みの温度に調節可能です。 抗菌防臭加工付きなのでニオイを防ぎ、清潔を保てます。温度「強」でダニ対策にも。
材質ポリエステル、ABS 質量(g)990 電源AC100V(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH)(mm)1400×800 定格消費電力(W)40 安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ 電源コード(m)約0.5m/約2m(本体側/電源側) 温度調節無段階 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1400×800
1枚
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマバッテリーステーション
【大容量60000mAh】【最大出力100W】【重量約1.36kg】【LEDライト搭載】【防水・防塵性能IP54】。外出時の充電だけでなく、被災停電時やレジャーにも使える大容量バッテリーです。コンパクトなサイズながら、60000mAhの大容量でスマホやPC、カメラの充電は複数回可能。電気毛布やサーキュレーター等の連続使用にも。本体は約5時間で満充電。残量はパネルに表示されるためひと目で分かります。◆防災。小型のポータブル電源として、被災時の備えに。コンパクトなので収納にも困りません。◆レジャー。アウトドアでも使用可能。Type-C、Type-A各3つの端子で同時充電も可能。(使用例)※参考値です。使用環境によって数値は異なります。・スマートフォン 約11回。・タブレット 約5.6回。・卓上扇風機 約72時間。・ノートパソコン 約2回。・LEDランタン 約15回。◆オフィス。電源供給のないフリーデスクや、カフェなどでも1日中作業が可能です。
ホワイト 質量(g)1360 最大出力(W)TypeC100(合計98(3ポート)) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×82.5×155.8 防塵防水性能IP54 充電時間(時間)5 バッテリー容量(mAh)60000 端子USB×3、TypeC×3 調光方式3段階
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

一人暮らしや、毎日お洗濯をする方におすすめのコンパクトサイズの洗濯機です。ライフスタイルに合わせた使い方ができる、1~24時間の予約タイマー機能付です。洗濯コースは、標準、つけおき、お急ぎ、念入り、毛布、ドライ、槽洗浄、槽乾燥の8つです。汚れの少ない洗濯物におすすめの「お急ぎコース」搭載で、時間の短縮・電気代・水道代の節約になります。チャイルドロックを搭載。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにすることができます。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。
付属品給水ホース 材質鉄、ABS樹脂 質量(g)28000 種類縦型洗濯機 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×535×835 電源コード(m)1.9 保証期間お買い上げ日より1年間 定格消費電力(W)(50/60Hz)300/330 防水性IPX4 運転時間(分)所要:46 標準使用水量(L)89、(標準水量)45 洗濯/脱水容量(kg)4.5
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷