持ち手の端の凹部分が「おたま置き」や「箸置き」として使えて、フタを自立させることも可能なグリル鍋です。プレートが1枚(深なべ)と2枚(深なべ・溝つきプレート)付きがあり、2枚プレートには蒸し板も付いていて蒸し料理もできます。プレートによって、煮る・焼く・炊く・蒸す(蒸し板)などの調理ができ、1台で何役もできる優れものです。プレートは、丸洗いができるのでお手入れも簡単です。電源コードはマグネットプラグコード使用で簡単に外れます。
消費電力(W)1300
電源コード(m)約1.8
温度調節範囲(℃)保温~約250
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×356×203※深なべ装着時(ふたを含む)
質量(g)2800
材質ポリプロピレン、PF
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
種類深なべ
質量(kg)約2.8/深なべ装着時(ふたを含む)
保証期間お買い上げ日より1年間
1台
¥8,498
税込¥9,348
3日以内出荷
圧力調理でいつもの調理時間を短縮、本格料理も簡単に調理できる電気圧力鍋です。
高さを抑えた設計なので、グリル鍋としても使える2WAYタイプでお鍋もできます。
6種類の自動メニュー搭載で普段作る料理が、ボタン1つで簡単に作れます。
6種類の手動メニューも搭載しているので、メニューに合わせて手動メニューを選び、時間・温度などを設定し調理ができます。
オリジナルレシピブック付きで、肉・魚・野菜料理やスイーツまで豊富なレシピで毎日の献立に困りません(80メニュー掲載)。
4.0Lの大容量で4~5人家族にぴったりなサイズです。
火を使わないから、安心安全でほったらかし調理が可能です。
寸法(mm)320×318×232
質量(g)4500
材質ポリプロピレン、ABS樹脂、アルミ
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1000
炊飯容量6合(白米・無洗米)/4合(玄米)
最高圧力(kPa)70
満水容量(L)4
容量(L)2.6(調理)
付属品計量カップ、蒸しプレート、レシピブック
保証期間お買い上げ日より1年間
圧力調理でいつもの調理時間を短縮、本格料理も簡単に調理できる電気圧力鍋です。共働き世帯にぴったりの3L、グリル鍋としても使える2WAYタイプでお鍋もできます
付属品白米用計量カップ(約180mL/1合)、蒸しプレート、電源コード(マグネットプラグ)、レシピブック
質量(kg)約3.9
色グレー
容量(L)調理:2.0
電源AC100V、50/60Hz
電源コード(m)約2.0
最高圧力70kPa
定格消費電力800W
炊飯容量4合
満水容量(L)3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約30×約28.8×約22.4
1台
¥15,690
税込¥17,259
3日以内出荷
圧力調理でいつもの調理時間を短縮できる電気圧力鍋です。グリル鍋として鍋など食卓を囲みながらの調理にも。発酵モードや蒸し調理も可能。材料を入れてボタンを押すだけ簡単調理。6種類の自動調理メニュー搭載。65メニュー掲載のレシピブック付き。
満水容量(L)22
容量(L)調理:1.4
付属品白米用計量カップ(1合)、蒸しプレート、レシピブック
色ホワイト
質量(g)3600
電源AC100V(50/60Hz)
定格消費電力(W)800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)282×274×213
電源コード(m)1
時間予約時間:12
炊飯容量無洗米・白米:3合/玄米:2合
保温時間(h)12
最高圧力(kPa)70
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
電気圧力鍋専用の内なべです。
煮物や炊飯、スイーツ、発酵など、料理によって内なべを使い分ければ、におい移りや味移りの心配がありません。
材質アルミ
色ブラック
電気圧力鍋4.0L専用の内なべです。
煮物や炊飯、スイーツ、発酵など、料理によって内なべを使い分ければ、におい移りや味移りの心配がありません。
色ブラック
寸法(mm)238×238×111
質量(g)500
材質アルミ
対応機種PC-MA4-W・KPC-MA4-B
1個
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
電気圧力鍋専用のガラスふたです。
ガラス製なので、開けずに中の状態を確認できます。
圧力鍋付属の蓋よりコンパクトで扱いやすいので、お鍋など食卓を囲んだ調理の際に便利です。
寸法(mm)234×234×64
質量(g)512
材質ガラス、フェノール樹脂、ステンレス
種類全面物理強化
対応機種PC-MA4、KPC-MA4
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
電気圧力鍋専用のガラスふたです。
ガラス製なので、開けずに中の状態を確認できます。
圧力鍋付属の蓋よりコンパクトで扱いやすいので、お鍋など食卓を囲んだ調理の際に便利です。
寸法(mm)193×193×60
質量(g)357.5
材質ガラス、フェノール樹脂、ステンレス
種類全面物理強化
対応機種PC-MA2、KPC-MA2
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
においが付きやすいパッキンも簡単に取り替えができる、電気圧力鍋のパッキンです。
ふた裏のくぼみに取り付けるだけで、簡単に取り外しできるのでお手入れ簡単です。
パッキン買い替え時期の目安(圧力のかかりが悪くなってきた。
圧力が下がるのが早くなった。蒸気の漏れが目立つようになってきた。
今までと同じ加圧時間で調理しても仕上がりが違う。
きれいに洗っても付け直しても、改善されない時)圧力なべ協議会では、1年に1回のパッキンの交換を推奨しています。
色クリア
寸法(mm)238×238×18
質量(g)60
材質シリコン
対応機種PC-MA4-W・KPC-MA4-B・PC-EMA6-W
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
においが付きやすいパッキンも簡単に取り替えができる、電気圧力鍋専用の別売パッキンです。
ふた裏のくぼみに取り付けるだけで、簡単に取り外しできるのでお手入れ簡単です。
パッキン買い替え時期の目安(圧力のかかりが悪くなってきた。
圧力が下がるのが早くなった。
蒸気の漏れが目立つようになってきた。
今までと同じ加圧時間で調理しても仕上がりが違う。
きれいに洗っても付け直しても、改善されない時)
圧力なべ協議会では、1年に1回のパッキンの交換を推奨しています。
色グレー
寸法(mm)205×205×19
質量(g)55
材質シリコン
対応機種PC-MA2-W・PC-EMA3-W
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
においが付きやすいパッキンも簡単に取り替えができる、電気圧力鍋のパッキンです。
ふた裏のくぼみに取り付けるだけで、簡単に取り外しできるのでお手入れ簡単です。
パッキン買い替え時期の目安(圧力のかかりが悪くなってきた。
圧力が下がるのが早くなった。
蒸気の漏れが目立つようになってきた。
今までと同じ加圧時間で調理しても仕上がりが違う。
きれいに洗っても付け直しても、改善されない時)
圧力なべ協議会では、1年に1回のパッキンの交換を推奨しています。
色グレー
寸法(mm)225×225×19
質量(g)65
材質シリコン
対応機種PC-MA3・KPC-MA3
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
質量(kg)4.5
容量(L)【調理】2.6
消費電力(W)1000
電源AC100V(50-60Hz共用)
本体寸法(mm)320×334×232
電源コード(m)2(マグネットプラグ)
炊飯容量白米6合、玄米4合
満水容量(L)4
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
忙しい日も手間のかかる料理を美味しく、簡単調理ができる自動かくはん式調理機 CHEF DRUMです。
これ1台で、炒める・揚げる・焼く・煮る・無水調理・茹でる・発酵・低温調理・スロー調理ができます。
内なべの回転と3段階の傾き調整により、ほったらかし調理が可能です。
ムラなくかくはんできるから、かき混ぜたり、鍋振りをしなくても簡単に美味しい料理が作れます。
90種の自動メニュー付きで、毎日の料理をサポートします。炒め物から揚げ物まで、これ1台で料理の幅が広がります。
手動モードで、煮物、炒め/焼き物、ゆで物、低温調理を手動で、調理することができます。
カレーやミートソースなど焦げ付きやすい料理も、焦げ付きにくく煮詰められるので、旨みが凝縮されます。
メイン料理はもちろん、副菜やデザートもシェフドラムにおまかせで、別の料理をしながら手間いらずでもう一品を。
材質PC、PA、PET、SUS
質量(g)7200
電源(V)AC100(50Hz/60Hz共用)
コード長さ(m)2
定格消費電力(W)900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×279×343
定格容量2L
設定温度(℃)40~200
満水容量(L)4.5
1台
¥58,980
税込¥64,878
翌々日出荷
130種類の自動メニューで内鍋ごと回転することで混ぜムラなく、リブがついているため具材と調味料をしっかり絡ませ、美味しく仕上げます。揚げ物も傾けることで少ない油で出来るので、ヘルシーで節約にもなります。ほったらかしでお任せできるのでタイムパフォーマンス良く料理が出来ます。メニューや具材に合わせた角度にセットし調理することで、麻婆豆腐などの食材が崩れやすいメニューも崩れにくく、内鍋かくはんとの合わせ技で食材と調味料がしっかり絡まるのでおいしく仕上がります。
色アイボリー
定格容量2L(30度時)※MAX容量→4L(垂直)
電源コード(m)約2.0
機能メニュー数:130(レシピブックは60)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×279×343
定格消費電力(W)(50/60Hz)1000
1台
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
収納物に合わせたサイズのダンボールです。ダンボールに直接収納の目安を印刷してあるので、収納物に合った的確な選択ができます。
材質ダンボール
形状A(みかん箱)
災害や停電などに活躍するポータブル電源です。
Qi規格に対応したスマートフォンは置くだけで簡単にワイヤレス充電できます。
アイリスオーヤマと安心安全の電池関連技術を誇るBLUETTIの共同開発です。
ECOモード搭載、AC出力が50W以下で4時間以上続く場合、自動的にAC電源がオフします。
バッテリーの残量や入出力電力などが見やすい表示の大きな液晶画面搭載です。
充電は家庭用コンセント・ソーラーパネル・車のシガーソケットで充電可能です。
USBやコンセントなど7種17ヶ所複数の出力ポートにより多くのデバイスに同時に出力可能です。
付属品ACアダプター(ACケーブル含む)、カーチャージケーブル(Car Plug to XT90)、MC4ソーラー充電ケーブル(MC4 to XT90)、入力変換アダプター(XT90 to ソーラー/カー入力)、取扱説明書、保証書
材質ABS
幅(mm)450
質量(kg)28.4
色ホワイト
高さ(mm)385
使用温度範囲(℃)-20~40(充電0~40)
奥行(mm)285
出力AC×6:100VAC、合計2000W、USB-A×2:5VDC/3A、9VDC/2A、12VDC/1.5A、18W、USB-A×2:5VDC/3A、合計15W、USB-C×1:5VDC9VDC12VDC15VDC/3A、20VDC/5A、100W、カーソケット×1、DC5521ソケット×2:12VDC、合計10A、航空ソケット×1:12VDC/30A、ワイヤレス充電×2:5/7.5/10/15W
定格出力(W)2000
入力ACアダプター:58.8VDC/8A、ソーラーパネル:10-145VDC/15A、カーソケット:12/24VDC/8A
騒音値(dB)53以下
バッテリーLFP(リン酸鉄リチウムイオン電池)
充電時間(時間)約5(ACアダプター)
波形純正弦波
動作湿度(%)10~90
保管温度範囲(℃)-20~45(推奨0~40)
瞬間出力(W)最大4800
使用時間(時間)スマートフォン(10W):約165~200、LEDライト(20W):約75~85、液晶テレビ(75W):約21~23、電動工具(80W):約19~21、冷蔵庫(90W):約17~19、電気鍋(200W):約7~9
関連資料ポータブル電源(1.87MB)
バッテリー容量(Wh)2048
入力ポートACアダプター:58.8VDC、8A/ソーラーパネル:10-145VDC、15A/カーソケット:12/24VDC、8A
出力ポートAC出力×5ヶ所:100VAC 合計700W / USB-A出力×2ヶ所:5VDC、3A 合計15W / USB-C出力×2ヶ所:5/9/12/15VDC、3A・20VDC、5A 100W / カーソケット×1ヶ所・DC5521ソケット×2ヶ所:12VDC、合計9A、108W / ワイヤレス充電×1ヶ所:5W/7.5W/10W/15W
1台
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
銘柄炊き分け機能とお好み炊き付き、米屋の旨み銘柄炊き圧力IHジャー炊飯器です。
主要な40銘柄を最適な火力と時間で、旨さを引き出し炊き上げます。
3.0mmの極厚火釜と1425Wの大電力で鍋全体を一気に加熱し、炊きむらの少ない炊飯が可能です。
多彩なメニューがあります(無洗米、白米(新米、省エネ、早炊き)、麦飯、雑穀米、おこわ、低糖質、高速炊き、炊込み、おかゆ、玄米)。
かたさと食感のお好みや食べ方(おむすび、冷凍、丼、カレー、すし飯、食物繊維米)に合わせて炊き上げる「おこのみ炊き」で個人の好みでさらに美味しく炊けます。
タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。
色ブラック
寸法(mm)305×360×265
質量(g)8100
材質ポリプロピレン、ABS樹脂、アルミ
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1425
最大炊飯量無洗米/白米/新米/省エネ/早炊き/カレー/丼/すし飯/冷凍/おむすび1.8L(10合) :玄米/麦飯/雑穀米/おこわ/炊込み/高速炊き/食物繊維米1.08L(6合) :低糖質0.90L(5合) :おかゆ 全がゆ0.45L(2.5合) :5ぶがゆ0.27L(1.5合)
年間消費電力量(kWh/年)139.4
消費電力量(Wh)243.8(1回あたりの炊飯時)/21.7(1時間あたりの保温時)/0.67(1時間あたりのタイマー予約時)/0.47(1時間あたりの待機時)
コード長さ(m)約1.0(収納式)
付属品しゃもじ(原料樹脂/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃)、計量カップ(原料樹脂/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃、容量/白米用(180ml)、無洗米用(171ml))
保証期間お買い上げ日より1年間
仕様【蒸発水量】55.9g
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
災害や停電などに活躍するポータブル電源です。
Qi規格に対応したスマートフォンは置くだけで簡単にワイヤレス充電できます。
ハンドルがついているため、楽に持ち運びできます。
ECOモード搭載、AC出力が20W以下で4時間以上続く場合、自動的にAC電源がオフになります。
暗い場所でも安心LEDライト付きで災害や停電時にすぐに手元を照らせます。
充電は家庭用コンセント・ソーラーパネル・車のシガーソケットで充電可能です。
USBやコンセントなど6種13ヶ所複数の出力ポートにより多くのデバイスに同時に出力可能です。
付属品ACアダプター(ACケーブル含む)、カーチャージケーブル、MC4ソーラー充電ケーブル、取扱説明書、保証書
材質ABS
幅(mm)315
質量(kg)9.5
色ホワイト
高さ(mm)233
使用温度範囲(℃)-20~40(充電0~40)
奥行(mm)212
出力AC×5:100VAC、合計700W、USB-A×2:5VDC/3A、合計15W、USB-C×2:5VDC9VDC12VDC15VDC/3A、20VDC/5A、100W、カーソケット×1、DC5521ソケット×2:12VDC、合計10A、108W、ワイヤレス充電:5W/7.5W/10W/15W
定格出力(W)700
入力カーソケット:12VDC-28VDC/8A、ACアダプター:12VDC-28VDC/8A、ソーラーパネル:12VDC-28VDC/8A
連続使用時間(時間)スマートフォン(10W):約50~60、LEDライト(20W):約20~30、液晶テレビ(75W):約7~8、電動工具(80W):約7~8、冷蔵庫(90W):約6~7、電気鍋(200W):約2~3
バッテリーLFP(リン酸鉄リチウムイオン電池)
充電時間(時間)約5(ACアダプター)
波形純正弦波
動作湿度(%)10~90
保管温度範囲(℃)-20~45(推奨0~40)
瞬間出力(W)最大1400
関連資料ポータブル電源(1.87MB)
バッテリー容量(Wh)716
入力ポートカーソケット・ACアダプター・ソーラーパネル:12VDC-28VDC、8A
出力ポートAC出力×5ヶ所:100VAC 合計700W / USB-A出力×2ヶ所:5VDC、3A 合計15W / USB-C出力×2ヶ所:5/9/12/15VDC、3A・20VDC、5A 100W / カーソケット×1ヶ所・DC5521ソケット×2ヶ所:12VDC、合計9A、108W / ワイヤレス充電×1ヶ所:5W/7.5W/10W/15W
1台
¥75,980
税込¥83,578
4日以内出荷
関連キーワード