「電池 単3 エネループ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
BIGCAPARechargeニッケル水素電池(単3形・単4形)を充電するための専用充電器です。
通常充電の充電器で電池(セット電池:BCR-S3MH/4B)がセットのタイプです。
単3形と単4形の兼用タイプで、そして混合充電ができます。
寸法(mm)68×108×27
質量(g)208
入力AC100-240V5 50/60Hz 4W
出力単3形 330mA(×2)、単4形 160mA(×2)(DC2.8V)
使用温度範囲(℃)0~35
表示2個1色(独立充電)
充電可能本数単3形 2本または4本、単4形 2本または4本 合わせて4本まで
仕様【セット電池】BCR-S3MH/4B
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
関連キーワード