53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
暗くなるとセンサーが作動し、人の動きを感知して自動的に点灯する、LEDガーデンセンサーライトです。 暗いところでも目にやさしく「ふわっ」と点灯・消灯します。 乾電池式で配線が不要なので、どこにでも簡単に設置できます。
材質本体・電池蓋・土台(ブラック部分):ABS樹脂、シェード・センサー受け:PMMA 高さ(mm)本体(ホワイト部分):約148、土台(ブラック部分):約68、底からセンサー中心まで:約116 電源単2型アルカリ電池×4本 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約91×216 使用電球白色LED1.0W 電池寿命約15ヶ月(10秒の点灯を1日10回として計測) センサー感知範囲水平方向50度、垂直方向20度、距離5m
1台
3,500 税込3,850
当日出荷

乾電池式ですぐに使える、ノズルはシンプルなシングルタイプの電池式噴霧器です。害虫駆除・水やり・雑草駆除・草木の消毒などの庭のお手入れに活用できます。墳口キャップで簡単に霧の細かさが調節可能、キャップを緩めると粗い霧に、キャップを閉めると細かい霧になります。ロングノズルで高いところもラクラク散布、ムダのない効果的な噴射ができます。
仕様ノズル伸縮調節範囲:61~83cm 付属品延長パイプ(27cm)※ノズル最長110cm、スポイト(目安として約1~1.2mL) グリーンカーキ 種類電池式 ノズル長(cm)83
1台
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ除草剤用電池式噴霧器
乾電池式ですぐに使える、薬剤に合わせて使い分けできる2種類のノズルタイプの電池式噴霧器です。粒状噴口ノズルは接触型除草剤用で除草剤がかかった部分のみ枯らし、他に移行しない性質の除草剤に適しています。泡状噴口ノズルは移行型除草剤用で葉や茎から植物全体に吸収され、植物全体を枯らす性質の除草剤に適しています。液量がひと目でわかる透明タンク、広口でいれやすく、かきまぜやすい形状です。
仕様ノズル伸縮調節範囲:61~83cm、泡状噴口能力:約360cc/分(7.2V)、粒状噴口能力:約680cc/分(7.2V) 付属品泡状墳口ノズル、スポイト(目安として約1~1.2mL) サンドイエロー 質量(g)1136 種類電池式 電源(V)DC9(単1乾電池6本) タンク容量(L)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×180×310 ノズル長(cm)83
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

センサーが人の動きを感知して自動的に点灯する乾電池式LED室内センサーライトウォールタイプです。 人が近づくとふわっと光るので階段・廊下・物置・玄関・クローゼットなどの明かり取りに最適です。 乾電池式で電源や配線が不要なので、いろいろな場所に簡単に設置できます。2段階の明るさ切り替えができます(Hi/Lo)。
質量(g)100 センサータイプ赤外線受動式センサー 、フォトセンサー 全光束(Lm)ON:約40/AUTOHi:約40/AUTOLo:約12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×35×29.6 使用電池単3形アルカリ乾電池3本(別売) センサー感知方式人感 点灯方式OFF/ON/AUTOLo/AUTOHi 電池寿命ON:約15時間/AUTOHi:約12ヵ月/AUTOLo:約24ヵ月 設置場所屋内 点灯保持時間ON:常時点灯/AUTO:約10秒(感知中は常時点灯) センサー感知範囲約2.5mまで 電球の種類LED
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【コンセント不要】【3モード】【一台二役】 センサーが人の動きを検知して自動的に点灯するLED防犯センサーライトです。 どこにでも設置できる乾電池式です。 防犯/常灯/帰宅と点灯の切り替えができ、点灯時間の設定もできます。 2段階の明るさ切り替えが可能です。 本体は防水(飛沫)仕様なので屋外の軒下などでご使用いただけます。 ご家庭の玄関・門扉・物置・ガレージなどや事務所・店舗・倉庫・工場などの出入り口での防犯や明かり取りに最適です。 防犯と灯りの一台二役。
用途玄関、駐車場、物置、お庭、ベランダ、勝手口の防犯やライトとして。 センサー感知距離:8m、角度:140° 本数3 耐水性IP44
1台
4,998 税込5,498
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センサーが人の動きを感知して自動的に点灯する乾電池式LED室内センサーライトマルチタイプです。人が近づくとふわっと光るので納戸・廊下・クローゼット・玄関・物置などの明かり取りに最適です。乾電池式で電源や配線が不要なので、いろいろな場所に簡単に設置できます。2段階の明るさ切り替えができます(Hi/Lo)。
電球の種類LED 設置場所屋内専用 センサー感知方式赤外線受動式センサー 寸法(Φ×mm)約95×37 質量(g)103、取り付けプレート:約20 材質ポリカーボネート 光源色昼白色 光源0.5W-LED×4個 全光束(Lm)ON:約40/AUTOHi:約40/AUTOLo:約12 センサー明暗:フォトセンサー 点灯保持時間ON:常時点灯/AUTO:約10秒(感知中は常時点灯) 点灯方式OFF/ON/AUTOLo/AUTOHi 使用電池単3形アルカリ乾電池3本(別売) 電池寿命(1日10回/各10秒点灯の場合)ON:約15時間/AUTOHi:約12ヵ月/AUTOLo:約24ヵ月 保証期間お買い上げ日より1年間 機能人の動きを検知して自動的に点灯・消灯 センサー感知範囲約2.5まで 角度(°)センサー感知:水平約100/垂直約40 プレート寸法(mm)約Φ91×H7 付属品取り付けプレート(1個)、ねじ(2本)、釘(2本) ホワイト 消費電力(W)0.5 設置方式ねじ止め
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

センサーが人の動きを感知して自動的に点灯する乾電池式LED室内センサーライトマルチタイプです。人が近づくとふわっと光るので納戸・廊下・クローゼット・玄関・物置などの明かり取りに最適です。乾電池式で電源や配線が不要なので、いろいろな場所に簡単に設置できます。2段階の明るさ切り替えができます(Hi/Lo)。
電球の種類LED 設置場所屋内専用 センサー感知方式赤外線受動式センサー 寸法(Φ×mm)約95×37 質量(g)103、取り付けプレート:約20 材質ポリカーボネート 光源色電球色 光源0.5W-LED×4個 全光束(Lm)ON:約40/AUTOHi:約40/AUTOLo:約12 センサー明暗:フォトセンサー 点灯保持時間ON:常時点灯/AUTO:約10秒(感知中は常時点灯) 点灯方式OFF/ON/AUTOLo/AUTOHi 使用電池単3形アルカリ乾電池3本(別売) 電池寿命(1日10回/各10秒点灯の場合)ON:約15時間/AUTOHi:約12ヵ月/AUTOLo:約24ヵ月 保証期間お買い上げ日より1年間 機能人の動きを検知して自動的に点灯・消灯 センサー感知範囲約2.5まで 角度(°)センサー感知:水平約100/垂直約40 プレート寸法(mm)約Φ91×H7 付属品取り付けプレート(1個)、ねじ(2本)、釘(2本) ホワイト 消費電力(W)0.5 設置方式ねじ止め
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

災害対策に備えて安心の防災用乾電池式携帯充電器です。 いざという時に役立つUSB端子タイプです。 乾電池の交換で繰り返し使用可能です。 長期保存用の単3乾電池8本付きです。(5年保存用)※USB端子は付属しておりません。
用途乾電池式携帯充電器 ブラック 質量(g)129 出力電圧(V)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×63×20 対応機種iPhoneシリーズ・USB充電に対応しているスマートフォン 電池単3乾電池 ポートUSB type-A×1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

センサーが人の動きを感知して自動的に点灯する乾電池式LEDセンサーライト スタンドタイプです。人が近づくとふわっと光るので階段・クローゼット・ベッドサイドなどの明かり取りに最適です。乾電池式で電源や配線が不要なので、いろいろな場所(壁フック/収納式フック)に簡単に設置できます。2段階の明るさ切り替えができます(Hi/Lo)。
電球の種類LED 設置場所屋内専用 センサー感知方式赤外線受動式センサー 寸法(Φ×mm)約62×134 質量(g)115 材質ポリカーボネート 光源色昼白色 光源0.5W-LED×4個 全光束(Lm)ON:約40/AUTOHi:約40/AUTOLo:約12 センサー明暗:フォトセンサー 点灯保持時間ON:常時点灯/AUTO:約10秒(感知中は常時点灯) 点灯方式OFF/ON/AUTOLo/AUTOHi 使用電池単3形アルカリ乾電池3本(別売) 電池寿命(1日10回/各10秒点灯の場合)ON:約15時間/AUTOHi:約12ヵ月/AUTOLo:約24ヵ月 保証期間お買い上げ日より1年間 機能人の動きを検知して自動的に点灯・消灯 センサー感知範囲約2.5まで 角度(°)センサー感知:水平約100/垂直約40 付属品カートリッジ(電池用) ホワイト 消費電力(W)0.5 設置方式スタンド、吊り下げ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

センサーが人の動きを感知して自動的に点灯する乾電池式LEDセンサーライト スタンドタイプです。人が近づくとふわっと光るので階段・クローゼット・ベッドサイドなどの明かり取りに最適です。乾電池式で電源や配線が不要なので、いろいろな場所(壁フック/収納式フック)に簡単に設置できます。2段階の明るさ切り替えができます(Hi/Lo)。
電球の種類LED 設置場所屋内専用 センサー感知方式赤外線受動式センサー 寸法(Φ×mm)約62×134 質量(g)115 材質ポリカーボネート 光源色電球色 光源0.5W-LED×4個 全光束(Lm)ON:約40/AUTOHi:約40/AUTOLo:約12 センサー明暗:フォトセンサー 点灯保持時間ON:常時点灯/AUTO:約10秒(感知中は常時点灯) 点灯方式OFF/ON/AUTOLo/AUTOHi 使用電池単3形アルカリ乾電池3本(別売) 電池寿命(1日10回/各10秒点灯の場合)ON:約15時間/AUTOHi:約12ヵ月/AUTOLo:約24ヵ月 保証期間お買い上げ日より1年間 機能人の動きを検知して自動的に点灯・消灯 センサー感知範囲約2.5まで 角度(°)センサー感知:水平約100/垂直約40 付属品カートリッジ(電池用) ホワイト 消費電力(W)0.5 設置方式スタンド、吊り下げ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

人感センサー付きで省エネ設計、シンプルなデザインがどんなインテリアにもマッチ。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×39.2×76 電池寿命(時間)常灯15時間 LED色温白色 動作モードOFF/ON/AUTOLo/AUTOHi ライトセンサー探知範囲約2.5m 給電方式乾電池(単3×3本) 人感センサーあり
1台
899 税込989
3日以内出荷

人感センサー付きで省エネ設計、シンプルなデザインがどんなインテリアにもマッチ。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×32.6×86 電池寿命(時間)常灯15時間 LED色温白色 動作モードOFF/ON/AUTOLo/AUTOHi ライトセンサー探知範囲約2.5m 給電方式乾電池(単3×3本) 人感センサーあり
1台
1,498 税込1,648
3日以内出荷

人感センサー付きで省エネ設計、シンプルなデザインがどんなインテリアにもマッチ。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×90×200 電池寿命(時間)常灯15時間 LED色温白色 動作モードOFF/ON/AUTOLo/AUTOHi ライトセンサー探知範囲約2.5m 給電方式乾電池(単3×3本) 人感センサーあり
1台
1,498 税込1,648
3日以内出荷

乾電池式ですぐに使える、ノズルがツインタイプの電池式噴霧器です。害虫駆除・水やり・雑草駆除・草木の消毒などの庭のお手入れに活用できます。墳口キャップで簡単に霧の細かさが調節可能、キャップを緩めると粗い霧に、キャップを閉めると細かい霧になります。ロングノズルで高いところもラクラク散布、ツインノズルは角度が自由に調節でき広範囲に噴霧できます。
仕様ノズル伸縮調節範囲:61~83cm 付属品延長パイプ(27cm)※ノズル最長110cm、スポイト(目安として約1~1.2mL) ダークグレー 質量(g)1275 種類電池式 電源(V)DC9(単1乾電池6本) タンク容量(L)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×150×280 噴射能力(mL/min)約600(7.2V) 噴霧能力(mL/min)約500(7.2V) ノズル長(cm)83
1台
4,498 税込4,948
5日以内出荷

人感センサー付きで省エネ設計、シンプルなデザインがどんなインテリアにもマッチ。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×39.2×76 電池寿命(時間)常灯15時間 LED色温白色 動作モードOFF/ON/AUTOLo/AUTOHi ライトセンサー探知範囲約2.5m 給電方式乾電池(単3×3本) 人感センサーあり
1台
1,198 税込1,318
4日以内出荷

届いてすぐ撒ける!噴霧器+除草剤のセットです。【噴霧器】。乾電池式ですぐに使える、薬剤に合わせて使い分けできる2種類のノズルタイプの電池式噴霧器です。粒状噴口ノズルは接触型除草剤用で除草剤がかかった部分のみ枯らし、他に移行しない性質の除草剤に適しています。泡状噴口ノズルは移行型除草剤用で葉や茎から植物全体に吸収され、植物全体を枯らす性質の除草剤に適しています。液量がひと目でわかる透明タンク、広口でいれやすく、かきまぜやすい形状です。【除草剤】。水でうすめて使用する速効除草剤です。雑草の種類によって、自分で希釈濃度を調整して使用可能です。アミノ酸系のグリホサートと速効性のあるMCPAをダブル配合した非農耕地用除草剤です。葉から入って3~7日で枯れ始めます。枯らせたい雑草だけを狙って枯らす事ができます。しつこいスギナにも効果があります。ラベルの目盛りを使って希釈が簡単にできます。
用途雑草の除草に。 仕様ノズル伸縮調節範囲:61~83cm、泡状噴口能力:約360cc/分(7.2V)、粒状噴口能力:約680cc/分(7.2V) 付属品泡状墳口ノズル、スポイト(目安として約1~1.2mL) 成分グリホサート 34.0%、MCPA 6.5%、水・界面活性剤等 59.5% サンドイエロー 質量(g)(除草剤)627、(噴霧器)1136 電源(V)DC9(単1乾電池6本) タンク容量(L)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(噴霧器)242×180×310 希釈倍率最大:一般雑草_希釈倍率100倍 ※25倍以下で希釈して散布しないでください。 使用希釈倍率枯れづらい雑草:40倍 散布面積(m2)500(100倍希釈液) 対象雑草:一般雑草(1年生~多年生)、スギナ 使用場所宅地、駐車場、工場敷地、のり面などの非農耕地
1セット
5,498 税込6,048
4日以内出荷

アイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズ向け共通の充電式リチウムイオン電池です! 充電池の残量確認ボタンを押すと、充電池の残量確認ランプが点灯して残量の目安がわかります。 対応商品 充電式インパクトドライバ 18V 充電式ドライバドリル 18V 充電式丸のこ 18V 充電式ジグソー18V 充電式レシプロソー18V 充電式ディスクグラインダ 18V 充電式スティッククリーナー18V 充電式ポールヘッジトリマー18V JPHT254 充電式ヘッジトリマー18V JHT350 充電式グラストリマー18V JGT230 充電式ポールチェーンソー18V JPC1518 ※バッテリーの充電には、専用の充電器(DBLC18)をお使いください。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
定格電圧(V)DC18 充電池タイプリチウムイオン電池
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式ハンディウォッシャー ホワイトJHW-201の充電池です。
種類リチウムイオン二次電池 定格電圧(V)DC18 使用温度(℃)0~40 バッテリー容量(mAh)2000
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷

充電して繰り返し使える充電式ニッケル水素電池です。 約5000回、繰り返し使えます。 ※1:JISC87072013(7.5.1.3)充電済みなので買ってすぐに使うことができます。 フル充電後、1年たってもすぐに使えます。 ※2:20℃環境下での1年後容量残存率80%。
電圧(V)1.2 使用温度範囲(℃)0~40(充電)/0~50(放電/機器使用時) 保存温度範囲(℃)-20~30 本数4 使用可能回数約5000回
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BBS-6 【防災士監修】防災家電ボックス アイリスオーヤマ 動画あり
停電時の明かり対策、避難時の情報収集の際に活躍する、防災家電ボックスです。 乾電池入りなのでセットがあればすぐに使用可能です。 パッケージもコンパクトなため収納にも困りません。 防災士・災害備蓄管理士監修の防災マニュアル付きです。 セット内容 ・ヘッドライト350lm ×1 ・乾電池式充電器 ×1 (ポート:USB Type-A・USB Type-C™、定格出力:DC5V/1A) ・乾電池式ラジオライト ×1 (明るさ:約20lm(新品未使用の乾電池の場合)、FM周波数:76~108MHz) ・アルカリ乾電池 単3形 ※保存期間10年 ×8 ・アルカリ乾電池 単4形 ※保存期間10年 ×8 ・有線イヤホン ×1 ・筆記用具セット ×1 (ノート(幅77×高さ120mm、35ページ)、水性ボールペン) ・防災手帳(防災マニュアル掲載)×1
用途避難用、防災用 セット内容LEDヘッドライト、乾電池式充電器、乾電池式ラジオライト、有線イヤホン、筆記用具セット、アルカリ乾電池 単3形 8本、アルカリ乾電池 単4形 8本 質量(g)1500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×240×100 関連資料減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

1回の充電で長く使える充電式ニッケル水素電池です。 幅広い用途に使える、スタンダードタイプです。 約1000回、繰り返し使えます。 ※1:JISC87072013(7.5.1.3)充電済みなので買ってすぐに使うことができます。 フル充電後、1年たってもすぐに使えます。 ※2:20℃環境下での1年後容量残存率80%。
電圧(V)1.2 使用温度範囲(℃)0~40(充電)/0~50(放電/機器使用時) 保存温度範囲(℃)-20~30 本数4 使用可能回数約1000回
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGCAPARechargeニッケル水素電池(単3形・単4形)を充電するための専用充電器です。 通常充電の充電器で電池(セット電池:BCR-S3MH/4B)がセットのタイプです。 単3形と単4形の兼用タイプで、そして混合充電ができます。
寸法(mm)68×108×27 質量(g)208 入力AC100-240V5 50/60Hz 4W 出力単3形 330mA(×2)、単4形 160mA(×2)(DC2.8V) 使用温度範囲(℃)0~35 表示2個1色(独立充電) 充電可能本数単3形 2本または4本、単4形 2本または4本 合わせて4本まで 仕様【セット電池】BCR-S3MH/4B
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

BIGCAPARechargeニッケル水素電池(単3形・単4形)を充電するための専用充電器です。 短時間で充電できる急速充電器で充電器と電池(セット電池:BCR-S3MH/4B)がセットのタイプです。 単3形と単4形の兼用タイプで、そして混合充電ができます。 充電できない電池や寿命になった電池はLEDの点灯でお知らせします。
寸法(mm)68×108×27 質量(g)208 入力AC100-240V5 50/60Hz 8W 出力単3形 550mA(×4)/1100mA(×2)、単4形 280mA(×4)/560mA(×2)(DC1.4V) 使用温度範囲(℃)0~35 表示4個1色(独立充電) 充電可能本数単3形 1~4本、単4形 1~4本 合わせて4本まで 仕様【セット電池】BCR-S3MH/4B
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

BIGCAPARechargeニッケル水素電池(単3形・単4形)を充電するための専用充電器です。 通常充電の充電器タイプです。 単3形と単4形の兼用タイプで、そして混合充電ができます。
寸法(mm)68×108×27 質量(g)100 入力AC100-240V5 50/60Hz 4W 出力単3形 330mA(×2)、単4形 160mA(×2)(DC2.8V) 使用温度範囲(℃)0~35 表示2個1色(独立充電) 充電可能本数単3形 2本または4本、単4形 2本または4本 合わせて4本まで
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

【コンセント不要】【3モード】【一台二役】 センサーが人の動きを検知して自動的に点灯するLED防犯センサーライトです。 防犯/常灯/帰宅と点灯の切り替えができ、点灯時間の設定もできます。 2段階の明るさ切り替えが可能です。 本体は防水(飛沫)仕様なので屋外の軒下などでご使用いただけます。 ご家庭の玄関・門扉・物置・ガレージなどや事務所・店舗・倉庫・工場などの出入り口での防犯や明かり取りに最適です。 防犯と灯りの一台二役。
用途玄関、駐車場、物置、お庭、ベランダ、勝手口の防犯やライトとして。 センサー感知距離:8m、角度:140° 使用電源春夏秋:40/冬30回(1日平均点灯回数) 本数3 使用電池単三充電式ニッケル水素電池 ソーラーパネルコード長さ(m)5 耐水性IP44 色調昼白色/電球色
1台
6,298 税込6,928
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯に便利な充電式タイプのLEDスティックライトです。 作業場の簡易照明はもちろん、レジャーにも最適です。 充電式バッテリーを採用しているので、電池などを変えずに使用でき、とても経済的です。 360°回転式のフックが上下に付いているので、あらゆる角度で取り付けが可能です。 明るさ調節は100%点灯、50%点灯の2段階です。 鉄素材にしっかり固定できる強力マグネット付きです。 USB充電器で充電が可能です。給電しながらでも使用できます。
保護等級IP55 付属品充電コード(20A)、1A充電器(USB type-A×1) 出力電圧(V)5 入力電圧(V)100~240 色温度(K)5000 出力電流(mA)(最大)1000 配光角度(°)120 演色指数(Ra)80 定格出力(A)(最大)1
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ライトの角度を上下に調節できる。
電球の種類LED 保護等級IPX4 電源タイプ電池式 防水性IPX4
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自転車から自動車まで対応、アイリスオーヤマの充電式エアコンプレッサです! エアコンプレッサーとは? ⇒空気を吸い込み、圧力をかけて気体を圧縮して、連続的に送り出すため機械です。車・自転車の空気入れとして活用いただけます。 本製品仕様 ◎10.8V:軽量(本体0.87kg)で扱いやすく、コンパクトなので車載にも最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎グリップ:フィット感があり、安定して作業が出来ます。 ◎最大8L/minの空気量:ロードバイクなど空気圧の高いアイテムにも対応しています。 ◎空気圧測定機能:リアルタイムで空気圧をチェックできます。デジタル表記で見やすいです。 ◎オートストップ機能:設定した圧力に達すると、自動で充填が止まります。 ◎アタッチメント:自転車用・ボール用・浮き輪用の3種のアタッチメント付き。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JAC10-Zにバッテリーは付属しません。
用途タイヤ、自転車、ボール等の空気入れに。コードレスで車載にも最適。 使用温度範囲(℃)0~40(充電池) 定格電圧(V)DC10.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×55×203 充電器入力AC100V
1台
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【DIYに最適!】軽量充電式ドライバドリル 10.8V コードレスタイプ アイリスオーヤマ 動画あり
軽量でハイパワーの充電式ドライバドリルです! ドライバドリルとは? ⇒穴空けとネジ締めの2つの機能を備えた工具です。DIY初心者の方に初めにおすすめしたい一品です。 本製品機能 ◎10.8V:軽量(本体0.83kg)で扱いやすく、DIYや家具の組み立てに最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎スピード調節機能:低速と高速の2段階に切り替えが可能。 ◎クラッチ機能:ドライバーの回転を制御し作業をアシスト!13段階の調節で素材が割れるのを防ぎます。 ◎グリップ:フィット感があり手が疲れにくい形状。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。 ◎10種のビット:+、-、六角など豊富なビット(先端部分)を付属。 ◎ソフトケース(JCD28-Cのみに付属):マジックテープでしっかり固定。メッシュポケット付きで付属パーツもきれいに収納。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JCD80-Zにバッテリーは付属しません。
用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に、穴あけ作業に。 定格電圧(V)DC10.8 最大トルク(N・m)28 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~350(低速)、0~1300(高速) 質量(g)830 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×70×210 把握径(Φmm)10(最大チャック)
1台
8,398 税込9,238
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【IP55】【USB充電】 天井裏や床下など、電源がとりづらい現場に最適な充電式タイプのLEDベースライトです。 充電式なので、アウトドアや防災用品としても最適です。充電式バッテリーを採用しているので、電池などを変えずに使用でき、とても経済的です。バッテリー寿命は約500回。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。 保護等級IP55 材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、ガラス 使用温度範囲(℃)-10~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×100×180 バッテリー電圧(V)3.6 保証期間お買い上げ日より1年間 電源タイプ充電式 明るさ3段階調節(100%/50%/25%) 関連資料電動工具_ラインナップ表(0.67MB) 電球の種類LED
1台
8,398 税込9,238
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【DIYに最適!】軽量充電式インパクトドライバ 10.8V コードレスタイプ アイリスオーヤマ 動画あり
軽量でハイパワーの充電式インパクトドライバです! インパクトドライバとは? ⇒先端ビットが回転方向に打撃を加えることで、堅い材質や厚みのある木材でも簡単に素早くねじ締めが可能な工具です。大型家具など長いねじ締めの多いDIYに最適です。 本製品機能 ◎10.8V:軽量(本体0.8kg)で扱いやすく、DIYや家具の組み立てに最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎グリップ:フィット感があり手が疲れにくい形状。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。 ◎10種のビット:+、-、六角など豊富なビット(先端部分)を付属。 ◎ソフトケース(JID28-Cのみに付属):マジックテープでしっかり固定。メッシュポケット付きで付属パーツもきれいに収納。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JID80-Zにバッテリーは付属しません。
用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に。長いネジ打ちや硬い素材へのネジ打ちに 質量(g)800 定格電圧(V)DC10.8 最大締付トルク(N・m)80 付属ビットプラス(PH1・PH2×2本、PH3)、マイナス(幅4mm、5mm、6mm)、六角ビット H4、H5、H6) 適合ビット6角軸(2面幅6.35mm)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

専用高圧ホースにホース用フィルター装着で給水!使用場所を選ばないのであらゆる場所で使用可能に。シャワー、直噴、拡散と3種類の噴射。充電池の残量確認ボタンを押すと、充電池の残量確認ランプが点灯し残量の目安を示します。
吐出圧力(MPa)2.2 吐出水量(L/min)1.8 付属品充電式リチウムイオン電池:IBL1820×1、充電器:IBLC18×1、専用高圧ホース×1、ホース用フィルター×1、拡散可変ランス×1、ガンコネクター×1、ノズルクリーニングピン×1 ホワイト 質量(g)1800 使用温度範囲(℃)0~40 定格電圧(V)DC18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)884×82×243 連続使用時間(分)15(強運転)/40(弱運転) 充電器出力DC20V 2A 充電器入力AC100V50/60Hz 充電時間(分)70 充電池タイプ定格電圧:DC18V/容量:2000mAh/使用温度:0~40度
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

アイリスオーヤマ充電式ヘッジトリマー
コードレスで軽量、ハイパワーの充電式ヘッジトリマーです。 刈り込み幅350mmの取り回しやすい両刃タイプで刈り込み作業も楽に操作できます。 生垣や庭木のお手入れに最適です。 両刃駆動で切れ味抜群です。 形を整える刈り込みもできます。 面で均一に刈り込めるため、美しい見た目に仕上がります。 安全なダブルロック付きです。
用途生垣や樹木の剪定、剪定バリカン、草刈機 付属品充電式リチウムイオン電池DBL1820×1個、充電器 DBLC18×1個 ホワイト 質量(g)2300 刈込み幅(mm)350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×184×174 バッテリーリチウムイオン二次電池 バッテリー電圧(V)DC18 充電器入力AC100V(50/60Hz) 充電時間(分)60 電源タイプ充電式 ストローク数(min-1)最大1300 最大切断径(Φmm)16 運転時間(分)連続40
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

リチウムイオン電池DBL1820、DBL1840専用の充電器です。 充電ランプでリチウムイオン電池の充電状態をお知らせします。DBL1820、DBL1840ともに約60分で充電します。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
用途18V電動工具用バッテリーの充電。 グレー 質量(g)540 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×128×95 対応機種充電式リチウムイオン電池DBL1820、DBL1840
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

【パーツ対応表あり】タンク式高圧洗浄機充電タイプSDT-L01Nの別売バッテリーです。 対応商品↓ ・タンク式高圧洗浄機 SDT-L01N ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
適合SDT-L01、SDT-L01N ブラック 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×168×78 使用電池充電式リチウムイオン電池 電池電圧/DC36V、容量/2000mAh 電池寿命250回 充電時間(時間)最大5 関連資料高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

BIGCAPARechargeニッケル水素電池(単3形・単4形)を充電するための専用充電器です。 短時間で充電できる急速充電器タイプです。 単3形と単4形の兼用タイプで、そして混合充電ができます。 充電できない電池や寿命になった電池はLEDの点灯でお知らせします。
寸法(mm)68×108×27 質量(g)100 入力AC100-240V5 50/60Hz 8W 出力単3形 550mA(×4)/1100mA(×2)、単4形 280mA(×4)/560mA(×2)(DC1.4V) 使用温度範囲(℃)0~35 表示4個1色(独立充電) 充電可能本数単3形 1~4本、単4形 1~4本 合わせて4本まで
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

アイリスオーヤマ充電式グラストリマー
平地でも斜面でも、自然な姿勢で簡単に草刈りできる充電式グラストリマーです。4Ahの充電式リチウムイオン電池と充電器が付属します。約120分連続使用が可能で(金属刃装着、無負荷時)、充電は約60分で完了します。ヘッド、補助ハンドル、パイプが調整できるので、使う方の身長や作業場所に応じて調整ができます。用途に合わせて替刃が選べる、金属刈刃とナイロン刈刃の2WAYタイプです。メインパイプが最小1,070mm~最大1,480mmまで伸縮します。ヘッドに草が絡みにくい構造で、長い草も絡みにくく使いやすいです。地面に金属刃が当たりにくい構造で、草と地面のキワが刈りやすいです。ブロック塀・建物・庭木などの障害物の近くで作業する場合は、フロントカバーを取り付けて作業することで刈刃が障害物に当たりづらくなります。肩掛けベルト付きで作業が疲れにくく、長さも作業しやすいように調節できます。
付属品充電式リチウムイオン電池DBL1840、充電器DBLC18H、金属刈刃、ナイロン刈刃5個、フロントカバー、安全カバー、六角レンチ、ボックスレンチ、ゴーグル、肩掛けベルト、補助ハンドル 材質【本体】ガラス入りナイロン(PA6+GF30)【金属刈刃】 65Mn鋼【ナイロン刈刃】ガラス入りナイロン(PA6+GF30) 質量(kg)(充電池含む)刃をつけない状態:2.3、金属刈刃:2.6、ナイロン刈刃:2.5 グレー 質量(g)1600 無負荷回転数(min-1[r.p.m])金属刈刃:6400、ナイロン刈刃:6500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1480×192×230 刈り幅(mm)金属刈刃:160、ナイロン刈刃:160 連続使用時間(分)(草刈り時)金属刈刃:約20、ナイロン刈刃:約25、(無負荷時)金属刈刃:約120、ナイロン刈刃:約140
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

アイリスオーヤマ充電式高枝剪定バサミ
電動でラクラク剪定できる、女性や高齢者でも力を使わず剪定可能な充電式高枝剪定バサミです。高い場所の枝もカットできる延長ポール付きです。最長約2mまで調節可能です。本体のみでも延長ポールを付けても使える2WAYタイプです。延長ポールは、3段階のヘッド角度調整が可能です。刃先にキャッチ機能搭載、切った枝や果実をハサミで保持します(。保持できる果実の重量は枝の形状や実のつき方によって異なります)。過負荷保護機能・温度保護機能を搭載しています。ダブルロック機能によって誤作動を防止します。
付属品充電式リチウムイオン電池(DBL3715)1個、充電器(XH0600-0400WJ)1個、ブレードカバー1個 材質ナイロン、炭素鋼 寸法(mm)(充電池含む)本体:約308×45×110、延長ポール装着時:約1990×67×110 質量(kg)(充電池含む)本体:約0.67、延長ポール装着時:約1.35 直径(Φmm)最大剪定径:生木10 質量(g)670 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×45×110 連続使用回数直径7mmの枝カット時:約350回(※使用条件により変化します。)
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷

アイリスオーヤマ防災セット 1人用 31点
【防災士監修】【1人用】【33点セット】 「経験したから提案できる。」アイリスオーヤマの防災セットです。 被災時・非常時に役立つアイテムを揃えた防災リュックです。 リュックは雨天時も安心の、水に強いターポリン生地・止水ファスナーを採用。
用途避難時、災害時、非常の備えとして セット内容避難用リュック、ウォータータンク、紙皿3枚、プラカップ5個、割りばし3膳、スプーン・フォークセット1セット、ラップ、懐中電灯ランタン、防災用乾電池式携帯充電器、単3形乾電池12本パック(アイリスオーヤマ製)、エアーベッド、エアーベッド専用ポンプ、エア枕、保温アルミシート、携帯トイレ3個入、マスク7枚入、除菌ハンディウェット10枚×3セット、からだふき30枚 × 2個(計60枚)、歯ブラシ3本、綿棒20本、タオル、ティッシュ、レインポンチョ、2WAYドライバー、カッター、防水スマホ袋、サンダル、ラバー手袋、ホイッスル、筆記用具セット、ポリ袋3枚、防災マニュアル 寸法(mm)340×170×480 質量(g)4400 容量(L)リュック:26 人数1人用 アズワン品番65-2321-96 関連資料減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

アイリスオーヤマ充電式グラストリマー
平地でも斜面でも、自然な姿勢で簡単に草刈りできる充電式グラストリマーです。 ヘッド、補助ハンドル、パイプが調整できるので、使う方の身長や作業場所に応じて調整ができます。用途に合わせて替刃が選べる、金属刈刃とナイロン刈刃の2WAYタイプです。 メインパイプが最小1070mm~最大1480mmまで伸縮します。ヘッドに草が絡みにくい構造で、長い草も絡みにくく使いやすいです。地面に金属刃が当たりにくい構造で、草と地面のキワが刈りやすいです。 ブロック塀・建物・庭木などの障害物の近くで作業する場合は、フロントカバーを取り付けて作業することで刈刃が障害物に当たりづらくなります。肩掛けベルト付きで作業が疲れにくく、長さも作業しやすいように調節できます。
用途芝生や雑草の刈り込み、剪定、壁のキワ刈りに。芝刈り機、芝刈機 付属品充電式リチウムイオン電池DBL1820、充電器DBLC18、金属刈刃、ナイロン刈刃5個、フロントカバー、安全カバー、六角レンチ、ボックスレンチ、ゴーグル、肩掛けベルト、補助ハンドル 材質本体:ガラス入りナイロン(PA6+GF30)、金属刈刃: 65Mn鋼、ナイロン刈刃:ガラス入りナイロン(PA6+GF30) ホワイト 質量(g)1600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1480×192×230 刈り幅(mm)金属刈刃:160、ナイロン刈刃:160
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷