4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
玄関でそのまま手軽にくつ乾燥ができる、脱臭くつ乾燥機です。伸縮するダブルノズルで、スニーカー、革靴、長靴、ブーツ、上履きなど、様々な種類の靴の乾燥ができ、また、下駄箱の乾燥にもお使いいただけます。オゾン脱臭機能搭載で除菌・脱臭効果のあるオゾンを含んだ温風で靴のニオイを脱臭できます。 ノズルの先は二股形状になっているので、2足同時に乾燥できます。標準・革靴・低騒音の3モードを搭載。また、30・60・120・180分で切タイマーを設定できます。 コンパクトサイズなので使い終わったら下駄箱などへすっきり収納でき、軽量のため取り出しも簡単です。
仕様乾燥できる靴の種類:革靴.ショートブーツ・長靴(ゴム製)・子供靴・スニーカー(キャンパス地)・ロングブーツ 質量(g)780 電源(V)AC100 コード長さ(m)2 定格消費電力(W)標準/革靴/低騒音:215/190/180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×101×289 タイマー30分.60分.120分.180分
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

花粉や梅雨シーズンで布団が干せない時期に大活躍!ホースを入れるだけでしっかりふとんを乾燥させるふとん乾燥機カラリエです。「あたため」「冬」「夏」「ダニモード」の4つの自動モードが搭載されており、1年中シーンに合わせて使用することができます。サイドフラップ付きノズルのロングホースと立体ノズルが搭載されているので効率的にふとん全体に温風を届けることができます。また、付属の「靴乾燥アタッチメント」を使えば濡れた靴も一気に乾燥します。雨で濡れた靴も翌日すっきり!。寝汗のニオイ対策やダニ対策に効果的です。高温風を当ててダニ対策でき、布団クリーナも一緒に使うとより効果的です。寒い日には布団をあたため、ふかふかで温かい布団に仕上げます
付属品くつ乾燥アタッチメント 質量(kg)商品:1.8 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 全長(m)2(ホース・ノズルを含む) 定格消費電力(W)最大690(最小0) 乾燥時間(分)60 時間あたため:20分 タイマー15・30・45・60・75・90・120・180分 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)商品:160×125×360
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイパワーになってここがレベルUPポイント DCブラシレスモーター採用でコンパクト・軽量&ハイパワー! 消費電力560W→900Wで速暖可能! ホース長400mm→750mmでより隅々まであたため! 液晶モニター採用で選べるモードも多くなりました. 保温モード、ターボモードが追加されました。
付属品靴アタッチメント(ショート) ホワイト 質量(g)1800 電源(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×150×380 モード手動、あたため予約、保温、速断 定格消費電力(W)(50/60Hz)900 ホース長さ(mm)750 アズワン品番64-9307-14
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

ふとん2組を同時に乾燥やあたためのできる、ツインノズルのふとん乾燥機カラリエです。ツインノズルでより広範囲にあたためるので、1組で使うときは胸元・足元をより早くあたため乾燥します。ハンドルが木目調になり、更にフラットな操作ボタンでよりシンプルなデザインで、インテリアにもなじみやすいデザインです。ロングになった立体フラップにより大きな空間ができ、更に左右フラップで倒れにくくなったので、ふとんの隅々まで温風が行き届きます。自動モード【あたため・夏(送風仕上げ)・冬・ダニ】、手動モードに加え、【保温モード】が増えました。(※既存品FK-W1と比較)【保温設定】自動モードの冬またはあたための運転終了後、間欠運転を2時間繰り返し、お休みに適した温度を保つことができます。手動モードでくつ乾燥ノズルを付属し、2足同時にくつ乾燥ができます。準備や移動がラクな軽量・コンパクトサイズ、収納も省スペースです。
消費電力(W)760 コード長さ(m)1.9 寸法(mm)約166×196×320 質量(g)2400 材質ABS樹脂、ポリプロピレン 電源電圧(V)AC100(50/60Hz共用) タイマー15分・30分・45分・60分・75分・90分・120分・180分 安全装置温度センサー・サーモスタット・温度ヒューズ 付属品くつ乾燥アタッチメント×2 保証期間お買い上げ日より1年間 ホワイト
1台
16,980 税込18,678
当日出荷