「額 立て」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ステンレス巻きスチールパイプで耐腐食性に優れさびにくい素材なので、屋外でも使用可能です。脚を広げて下額受けと上額受けバーを固定するだけなので、組立てが簡単です。コンパクトに収納できるので、省スペースです。飲食店・アミューズメント施設・病院などにお使いいただけます。
材質ステンレス製巻きスチールパイプ、PP
適合A4~B1、厚さ約2cm以下
トラスコ品番484-8225
色シルバー
耐荷重(kg)5
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)使用時:約68.5×約65×約104~132、折りたたみ時:約11.7×10.8×約110
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ステンレス巻きスチールパイプで耐腐食性に優れさびにくい素材なので、屋外でも使用可能です。脚を広げて下額受けと上額受けバーを固定するだけなので、組立てが簡単です。コンパクトに収納できるので、省スペースです。飲食店・アミューズメント施設・病院などにお使いいただけます。
トラスコ品番484-8403
材質ステンレス製巻きスチールパイプ、PP
質量(g)約1250
耐荷重(kg)約5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:約48.4×約52.9×約103~132、折りたたみ時:約50.2×約6.8×約105
1台
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
天然木を使用したイーゼルです。店頭でメニューボードを立てたり、室内でボードを飾るのに最適です。
ボードを置く場所の高さは9段階に調節ができます。
ボードの大きさ・厚さに合わせて額止めを調節し、ボードをしっかりと固定できます。
質量(g)1500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×570×1110
適合サイズ高さ220~1180mm、幅200~800mm、厚さ30mm以下のボード
店頭看板に最適でおしゃれなイーゼルとクリップライトのセットです。【イーゼル】。ステンレス巻きスチールパイプで耐腐食性に優れさびにくい素材なので、屋外でも使用可能です。脚を広げて下額受けと上額受けバーを固定するだけなので、組立てが簡単です。コンパクトに収納できるので、省スペースです。飲食店・アミューズメント施設・病院などにお使いいただけます。【クリップライト】。夜間の作業に最適なLED電球を使用した屋内用作業ライトです。建築・工事現場やレジャー、車庫、倉庫、また防災用などいろいろなシーンで使用できます。広範囲をしっかり照らす配光角約220°の広配光LED電球を使用します。LED電球は白熱球に比べて振動や衝撃に強い構造なので、高い耐久性が求められる作業現場などのシーンに最適です。また省エネ、長寿命、虫が集まりにくい特徴があります。設置に便利な強力クリップタイプです。取り付けは最大60mmまでの幅で可能です(板材:幅60mmまで、ポール:幅48.6mmまで)。本体の連結コンセントに別のLEDクリップライト電源プラグを差し込んで連結することが可能です(最大500Wまで連結可能)。
用途夜間の店頭看板に。
適合(イーゼル)A4~B1、厚さ約2cm以下
材質(イーゼル)ステンレス製巻きスチールパイプ、PP、(ライト)本体:亜鉛メッキ・ABS樹脂、 電球:ポリカーボネート・PA・アルミ
寸法(mm)5(ネット部分含む)
色(イーゼル)シルバー
使用温度範囲(℃)5~35
定格電圧(V)100
口金E26
耐荷重(kg)(イーゼル)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(イーゼル)使用時:約68.5×約65×約104~132、折りたたみ時:約11.7×10.8×約110
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内用
LED寿命(時間)40000時間
取付可能幅(mm)板材:60、ポール48.6
1セット
¥5,198
税込¥5,718
4日以内出荷
関連キーワード