キッチンに馴染むシンプルでスリムなデザインのフードシーラーです。
通常保存よりも食品の酸化を抑え、鮮度を保ちます。食品を脱気密封し、他へのニオイ移りを防止します。
密封したまま冷凍・ボイル・電子レンジの使用可能です。
食材をしっかり密閉できるので、低温調理器と併用して使用することで、料理の完成度もUP!
熱の通りが良く食感・風味が均一になり、調味料もしっかり食材に染み込みます。
仕様脱気力:約50(kPa)
付属品専用袋×3枚(約幅20cm×約長さ30cm)※表・裏はありません。
適合VPF-R156、VPF-R206、VPF-R286、VPF-B152、VPF-B225、VPF-R283T、VPF-R286T
材質ナイロン、ポリエチレン
色ホワイト
質量(g)1050
電源(V)AC100(50Hz/60Hz共用)
コード長さ(m)約1.2
定格消費電力(W)110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)376×90×69
シール可能幅(mm)最大280
1台
¥6,298
税込¥6,928
欠品中
真空保存フードシーラーの専用ロールです。酸化をおさえて鮮度をキープします。密封パックでニオイ移りの心配もありません。好みの長さに応じてカットして使用することが可能です。湯せん、電子レンジで使用できます。※電子レンジで温める場合は、必ず袋に切り込みを入れ、空気の出入を自由にした後、皿などに載せて温めてください。油分の多い食品は耐熱温度を超える可能性がありますのでご注意下さい。
材質ナイロン、ポリエチレン
耐熱温度(℃)110
耐冷温度(℃)-30
関連キーワード