全長(mm)308
定格寿命(時間)60000
色温度(K)5000
光源色昼白色相当
配光角度(°)110
電圧(V)100~242
電源AC
分類施設・店舗向け 屋内・屋外兼用高天井用ランプ(HID)
色温度(K)5000
防塵防水性能IP 55
LED寿命(時間)60000
ビーム角度(°)110
演色指数(Ra)75
電圧(V)100~242
電源AC
分類施設・店舗向け 屋内・屋外兼用高天井用ランプ(HID)
色温度(K)5000
防塵防水性能IP 55
LED寿命(時間)60000
ビーム角度(°)110
演色指数(Ra)75
屋外LED照明 キャノピーライト115W
質量(kg)6.5
消費電力(W)115
定格電圧(V)100 - 242
定格寿命(時間)40000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)431×327×167
平均演色評価数(Ra)75
色温度(K)5000
電源タイプAC
光束(Lm)15700
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
関連キーワード