ウッドリビングキャビネットアイリスオーヤマ翌々日出荷
魅せる収納と隠す収納、どちらも兼ね備えたリビングキャビネットです。奥行きがコンパクトで置く場所を選びません。魅せたいものやよく使うものは飾り棚に、書類や小物は扉の中に収納できます。下段の扉内は約3cm間隔で、10段階調整可能な可動棚になっているので収納物に合わせて自由に調整でき、A4サイズまで収納できます。扉はプッシュオープンタイプです。ワンタッチで開閉でき、使い勝手の良い仕様です。オープンスペースの高さをデスク(WDK-800)の天板に揃えることで デスクと並べても使いやすいサイズ設計です。お客様組み立てとなります。
材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板幅(mm)540高さ(mm)1124質量(g)17920奥行(mm)260耐荷重(kg)全体30、天板5、固定棚板各5、可動棚板5、底板10内寸(mm)(扉内収納)上段504×228×245、下段(mm)504×228×668、(飾り棚)504×242×146