冷気は下に溜まるため、扉を開けても冷気が逃げにくい構造の上開き式冷凍庫です。庫内の整理に便利な、ワイヤーバスケットが付いているので、アイスや保冷剤などの小物を入れるのに適しています。季節や収納量に合わせて7段階の温度調節が可能です。直冷式でパワフルに食品を冷凍し、大物冷凍食材の保存やまとめ買い時の使用に最適。常温では食品の傷みが早い温暖地域や、食品を多く備蓄する方へ2台目の冷凍庫として。
色ホワイト
質量(g)25000
間口(mm)545
コード長さ(m)1.8
定格消費電力(W)95/100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×557×845
電源周波数(Hz)50/60
定格電圧 AC V100
定格内容積(L)100
1台
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
【省エネ達成基準率102%】【容量85L】【右開き】庫内が見やすい透明な引出し付きの1ドア冷凍庫。セカンド冷凍庫としても使用可能。
性能[冷凍室]【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月
質量(g)32000
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
耐荷重(kg)トップテーブル:30
コード長さ(m)1.8
定格消費電力(W)50Hz:68/60Hz:73
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×582×845
耐熱温度(℃)トップテーブル:100
扉開閉方式右開き
アズワン品番65-2021-43
年間消費電力量(kWh/年)171
省エネ基準達成率(%)100(2021年)
定格内容積(L)【冷凍室】85
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
【省エネ達成基準率110%】【容量60L】【右開き】庫内が見やすい透明な引出しタイプの1ドア冷凍庫。各段ごとに直接冷凍できる為、食品を素早く冷凍することが可能です。
性能[冷凍室]【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月
質量(g)26000
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
耐荷重(kg)トップテーブル:30
コード長さ(m)1.8
定格消費電力(W)50Hz:46/60Hz:49
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×500×850
扉開閉方式右開き
年間消費電力量(kWh/年)132
定格内容積(L)【冷凍室】60
コンパクト設計!同じ容量帯の2ドアよりも、冷蔵室扉の収納力が高い。単身者向け、サブ冷蔵庫としてキッチンだけでなくリビングや寝室になど様々なシーンに応じて活躍します!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)472×450×860
仕様庫内灯/15W
質量(kg)約22
容量(L)93
ドア1
一人暮らしや二人暮らしの方におすすめの、274Lの冷凍冷蔵庫です。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。フリーケースを中段ガラス棚下に取り付けると、缶飲料の収納スペースとして使用できます。引き出しタイプの冷凍室で、買い物かご約3個分(100L)の容量が入るので、まとめ買いや作り置きもたっぷり入ります。温度調節パネルで、冷蔵室・冷凍室をそれぞれ「弱・中・強・急冷」に設定できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)547×632×1800
庫内容量(L)全体:274、冷蔵庫174、冷凍室100
質量(g)61000
定格電圧(V)AC100
定格消費電力(W)電動機100(50/60Hz)、電熱装置(170)
性質【冷凍室】冷凍負荷温度(食品温度):-18℃以下、冷凍食品の保存期間の目安:約3か月
定格周波数(Hz)50/60Hz
年間消費電力量(kWh/年)339
コード長さ(m)1.9
関連キーワード