ベーシックな三脚型で広い空間で強力送風できる工業扇風機です。三脚が折りたたみ式で移動や片付けが楽にできます。左右自動首振り機能付きで、風量調節は3段階「強(3)・中(2)・弱(1)」です。
材質スチール/ポリプロピレン
質量(g)4600
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)【60Hz・強/中/弱】80/75/70、【60Hz・強/中/弱】95/87/80
コード長さ(m)1.8
ハネ径(cm)43.5
羽根枚数4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×700×1120~1430
風量調整風量調節3段階、左右首振(自動)、上下角度調整(手動)
アズワン品番64-8929-19
1台
¥10,900
税込¥11,990
欠品中
【大風量】【50畳】【DCモーター】【左右上下首振り】【静音】【全分解でお手入れ簡単】
適用畳数約50畳!広い空間もパワフル送風な大風量サーキュレーターです。
風の到達距離は約35m。パワーの秘密は特殊形状スパイラルグリル(特許取得済)。
アイリスオーヤマ独自の研究による、新構造のグリル。
空気の流れをコントロールし、より直進性の高い気流を作り出します。
オフィスや会議室、教室など、業務用としてもパワフル送風。こまめな換気、空気循環をすることで、ウイルス対策にも効果的です。
10段階の細かな風量調整を可能に。部屋の広さや環境に合わせて、最適な風量で使えます。
タイマー付きで設定した時間後(2・4・8時間)に運転を開始/停止します。
◆オールシーズン使える
空気をかき混ぜ循環させるサーキュレーターは、季節問わず活躍。
お部屋の換気から冷暖房の効率化まで、1年中使えます。
・夏:エアコンの冷気を部屋全体へ
・冬:暖かい空気を足元へ
◆省エネ性能
DCモーターだからパワフルでも、省エネ設計で節電。
◆3つの運転モード
使用シーンに合わせて選べる3つの送風モードを搭載。
・リズム風モード:強さがゆっくり変化する、より自然に近い風を再現します。
・強制攪拌モード:ワンタッチで上下左右の首振りを最大風量で開始。お部屋の空気を攪拌し、温度差を少なくします。
・連続モード:10段階の風量から設定した風量で連続運転します。
◆前面と背面のガードが外せるからお手入れしやすい。
水洗い(※プロペラ、プロペラキャップ、後ろカバーのみ)もできるからいつでも清潔。
色ホワイト
質量(g)3000
電圧(V)(50/60Hz)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×275×400
電源コード(m)1.5
消費電力(W)(50/60Hz)53
適合床面積~約50畳
風量調整10段階
モード連続/リズム/強制撹拌
羽根寸法(cm)23
上下首振○
入タイマー2/4/8時間
切タイマー2/4/8時間
【2WAY】【全分解可能でお手入れ簡単】。サーキュレーター扇風機なら1台4役。扇風機、サーキュレーター、衣類乾燥、換気。空気を循環させるパワフルさも、涼を取るのも1台で可能に。お手入れも簡単になったサーキュレーション機能付き2WAY扇風機です。アイリス独自の研究による新構造グリル、ジェット気流効果でパワフル送風を実現!心地よい空気を遠くまで届けます。サーキュレーターとしての使用で、エアコンの冷気や暖気を効率的に部屋中に届けます。エアコンとの併用で節電対策にも繋がり、快適に過ごせます。ポールを取り外す事で3種類の高さを選択でき、シーンや好みに応じて簡単に調節が可能です。扇風機としての使用はもちろん、ポールを外せば従来通りのサーキュレーターに近い高さでの使用もできます。コンパクトになることで収納時、邪魔になりません。s。工具不要で前後ガードと羽根まで分解できます。
質量(kg)約2.6
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約1.7
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)38/35
首振上下左右
風量3段階
適合床面積(目安)18畳
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約31.0×約31.0×約80.0(電源コード含まず)
タイマー切タイマー(2/4/8時間)
【壁掛け】【羽根30cm】【風量3段階】【左右自動首振り】
置き場所に困らない!狭い所でも大活躍の、壁掛けタイプの扇風機です。
高い所から送風できるので、空気循環にも効果的。
◆やわらかく優しい風5枚羽根で空気を細かく分けて肌あたりのいい、優しい風を送ります。30cmの大きな羽根が風切り音を抑えて多くの風を送ります。
◆壁掛けなので邪魔にならず、快適です。電源コードにつまずく心配もありません。
◆上下・左右で角度を調節可能。お部屋の隅々まで風を届けます。
高い所に設置しても角度調節しやすいハンガー付き。
◆風量は3段階(弱・中・強)に調節可能。
使用シーンに合わせて設定できます。切タイマー付き。
羽根寸法(cm)30
機能風量調節・上下角度調節・左右首振り
羽根枚数5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×290×510
消費電力(W)(50/60Hz)34/38
首振角度(°)下40、左右80
色ホワイト
質量(g)2600
電源電圧(V)AC100
風量調整3段階
アズワン品番64-8929-17
左右首振○
上下角度調整○
1台
¥6,190
税込¥6,809
当日出荷
1台4役で使えるサーキュレーター扇風機。
【30畳】【上下左右首振り】【DCモーター】
・サーキュレーター
お部屋の空気を循環・撹拌
・扇風機
やさしい風で体への負担が少ない
・衣類乾燥機
部屋干し時に大活躍
梅雨時期や花粉時期に
・換気
お部屋の空気を入れ替え
サーキュレーターとして、扇風機として、一年中大活躍!
落ち着いたカラーでお部屋のインテリアにも馴染みます。
上下左右首振りであらゆる角度に送風。強力に空気を撹拌します。
風量は連続モードで10段階。お好みの風量に調節できます。
自然に近い風を再現するリズム風モードやおやすみモード、タイマーも搭載。
前面カバーが取り外せるので、お手入れも簡単です。
質量(g)320
ハネ径(cm)18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285.5×285.5×403~810
電源コード(m)約1.7
消費電力(W)(50/60Hz)32
電源(AC V)100
適合床面積30畳
風量調整10段階
モード連続、リズム風、おやすみ
首振り(自動)【上下】上90°/下15°、【左右】3段階切替60°/90°/120°
左右首振○
上下角度調整○
上下首振○
入タイマー○
切タイマー○
リズム風○
【DCモーター】【全分解でお手入れ簡単】【スパイラル気流】。スパイラル気流でパワフル送風!換気から空気循環まで、オールシーズン大活躍のサーキュレーターです。〇3Dランダム送風。上下・左右自動で首振り。部屋の隅々まで風を届けます。風量は8段階。1~3は静音、8はターボです。〇狙い撃ち送風で衣類乾燥効率UP。左右首振り角度(60°/90°/120°)・上下首振り幅(上/中/下)を調整でき、衣類の狙い撃ちも可能に。〇上下左右自動首振りパワフル送風。特殊形状のスパイラルグリルで、遠くまで風が届きムラなく撹拌します。エアコンと併せて使用することで、お部屋の空気を効率的に循環させることができ節電効果も。〇家計にやさしい省エネ。DCモーターならではの、省エネ性能。電気代約38%削減。※本製品(PCF-SDC15T-EC:消費電力23W)とACモーター搭載機(PCF-SC15T-EC:消費電力37W)と比較。1日8時間を5年間運転した場合。【2022年7月改定】電気料金目安単価31円/kWh(税込)で算出。〇さらに眠りを快適にする消灯・消音モード搭載。【消灯モード】「左右首ふり」ボタンを長押しすることで操作部LEDが消灯します。就寝時の眩しさを解決。【消音モード】「上下首ふり」ボタンを長押しすることで消音します。操作ボタンを押した時の電子音を発生しないので、音が気にならずに眠れます。〇工具不要で取り外しできる簡単お手入れ。工具不要で全分解可能。ほこりが溜まりやすいファンやモーター部分もしっかり掃除ができます。〇軽量・コンパクト。本体はA4用紙とほぼ同じサイズでコンパクト。取っ手が付いているので持ち運びもしやすい。
質量(kg)約1.3
色ホワイト
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約1.8
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)23
適合床面積(目安)28畳
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約21×約21×約29.4(ACアダプターコード含まず)
関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
1台
¥12,900
税込¥14,190
欠品中
【壁掛け】【羽根30cm】【風量3段階】【切タイマー付き】【左右自動首振り】
置き場所に困らない!狭い所でも大活躍の、壁掛けタイプの扇風機です。
高い所から送風できるので、空気循環にも効果的。
◆やわらかく優しい風5枚羽根で空気を細かく分けて肌あたりのいい、優しい風を送ります。30cmの大きな羽根が風切り音を抑えて多くの風を送ります。
◆壁掛けなので邪魔にならず、快適です。電源コードにつまずく心配もありません。
◆リズム風モードで風速に強弱をつけて、ゆったりと流れる自然風を再現。
◆上下・左右で角度を調節可能。お部屋の隅々まで風を届けます。
高い所に設置しても角度調節しやすいハンガー付き。
◆リモコン付きで、すべての操作をリモコンでもおこなえます。
風量は3段階(弱・中・強)に調節可能。
使用シーンに合わせて設定できます。切タイマー付き。
色ホワイト
質量(g)2600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×320×520
消費電力(W)(50/60Hz)34/48
首振角度(°)上下40、左右90
機能風量調節・上下角度調節・左右首振り・タイマー
風量調整3段階
タイマー7.5時間、切:30分・1・2・4
上下角度調整○
切タイマー○
1台
¥7,590
税込¥8,349
5日以内出荷
【32畳】【風量8段階】【DCモーター】【消音消灯モード】【全分解でお手入れらくらく】。上下90°×左右360°首ふりで最強の送風幅!衣類乾燥や広いお部屋の空気循環にぴったりです。狙い撃ち送風が可能で、上下4段階、左右6段階の首振り角度調節で最大24パターンのエリア選択が可能です。リモコンの上下左右ボタンで、細かな角度調節も自由自在。したから上に向かって風を送ることで自然乾燥に比べ約56%も時間短縮が出来ます。インテリアになじむ円柱型のシボ加工デザインでオフィスにもぴったり。全面、羽根、背面カバーも外せるのでお手入れも簡単!。WOOZOO 360 barrel
質量(kg)2.1
色ホワイト
電源(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×195×326
電源コード(m)1.8
消費電力(W)(50/60Hz)24
機能風量調節:8段階、(首振)上下:0°-30°/30°-60°、60°-90°/0°-60°、30°-90°/0°-90°、左右:60°/90°/180°/360°
モードリズム風、おやすみ
関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
適用畳数28畳
タイマー機能入切あり
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
【28畳】【DCモーター】【全分解でお手入れ簡単】【上下左右首振り】【静音】。スパイラル気流でパワフル送風!。換気から空気循環まで、オールシーズン大活躍のサーキュレーターです。3Dランダム送風による8段階の風量で上下・左右自動で首振りができ、扇風機よりもパワフルに部屋の隅々まで風を届けます。左右首振り角度(60°/90°/120°)・上下首振り幅(上/中/下)を調整でき、衣類の狙い撃ちも可能に。エアコンと併用することで、冷暖房の効率UP。節電対策に。DCモーター搭載で省エネを実現。冷暖房も部屋干しも、効率よく空気循環。新たに2つのモード搭載でより快適な使用感になりました。【消灯モード】「左右首ふり」ボタンを長押しすることで操作部LEDが消灯します。就寝時の眩しさを解決。【消音モード】「上下首ふり」ボタンを長押しすることで消音します。操作ボタンを押した時の電子音を発生しないので、音が気にならずに眠れます。工具不要で全分解可能。ほこりが溜まりやすいファンやモーター部分もしっかり掃除ができます。本体はA4用紙とほぼ同じサイズでコンパクト。取っ手が付いているので持ち運びもしやすいです。
付属品リモコン、ACアダプター
質量(g)1300
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)23
風量切替:8段階
適合床面積(目安)28畳
モード送風モード:連続
羽根寸法(cm)15
関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×210×294
入タイマー4/6/8時間
角度調節左右(6090120°)/下(0~25°)/中(15~50°)/上(35~60°)/全範囲(0~60°)
コンパクト設計でスペースを取らないので置き場に困らないサイズです。どこでも使えるのでキッチンや脱衣所等、省スペースにも有効です。冷風・送風(換気)・除湿と1台3役で、キャスターとハンドル付きで持ち運びがラクです。冷風到達距離が1.6mとアップしました。除湿機能が備わっており、除湿機としての機能もできます。
長さ(mm)排気ダクト:約250~1100
質量(kg)12.5
色ホワイト
電源(V)100 50/60Hz
消費電力(W)160/190(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×247×498
電源コード(m)約1.8
設定温度(℃)周囲-8
運転モード冷風・除湿・送風
除湿能力(L/日)2.0/2.5(50/60Hz)
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
【28畳】【DCモーター】【上下左右首振り】【風量10段階】【全分解でお手入れ簡単!】。扇風機のやわらかな涼しさとサーキュレーターの強力な撹拌能力をあわせ持ったサーキュレーター扇風機です。扇風機よりもコンパクトなのに28畳対応のパワフル送風で風邪をすばやく循環!狙い撃ち送風機能で左右3段階、上下4段階の首振り角度調節で12パターンのエリア選択が可能です。リモコンの十字ボタンで細かな調節もできます。新モード搭載で、直接風をあびるのに適した円を描くような首ふりで送風範囲を拡大し、柔らかい風をつくり出します。工具不要で全分解でき、お手入れが簡単です。
質量(kg)1.9
色ホワイト
電源(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×245×600
電源コード(m)約1.7
消費電力(W)(50/60Hz)23
風量調整10段階
モード連続、リズム風、おやすみ
首振り上下:4段階切替-上90°/下15°、左右:3段階切替-60°/90°/120°
リモコン矢印ボタンで細かく操作可能
適用畳数28畳
タイマー機能入切2/4/8時間
1台
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
温風をスパイラル気流に乗せることで洗濯物の乾燥時間を短縮する衣類乾燥機カラリエです。衣類乾燥機を使うと自然乾燥時の約1/3まで乾燥時間を短縮する事ができます。衣類乾燥モード温風3段階速乾・標準・節電と、送風モード3段階静音・中・強で調節ができます。自動で左右に首を振る首振り機能付きです。縦方向は手動調節します。切り忘れの心配がいらないタイマー付き2・4・8時間で自動で止まります。温風運転は4時間で自動で停止し、その後はサーキュレーターのみの運転になります。衣類乾燥機を使うと自然乾燥時の約1/3まで乾燥時間を短縮する事ができます。
消費電力(W)【(首振り時)速乾/標準/節電/強/中/静音】500/350/210/28/21/12
材質ABS樹脂、PET樹脂、PP樹脂
質量(g)3500
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×257×342
モード衣類乾燥3段階、送風3段階
タイマー2.4.8時間
1台
¥10,900
税込¥11,990
当日出荷
関連キーワード