こんなお得な商品も!
LED直管 20W形
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。
グロースターター式器具・FL蛍光灯専用です。
感電防止など安全性に配慮した設計で交換時に安全に交換することができます。
従来の蛍光灯と比較して低消費電力を実現し、省エネで電気代を節約します。
使用シーンに合わせてキッチンや洗面台などに使用できます。
さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
電源(V)AC100V(50/60Hz)(使用する照明器具により異なります)
電球の種類LED
口金G13
点灯形グロースタータ式
こんなお得な商品も!
LED直管 20W形
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースターター式器具・FL蛍光灯専用で、交換時の感電防止配慮設計で安心に交換することができます。従来の蛍光灯に比べて低消費電力を実現し省エネで電気代を節約します。使用シーンに合わせてキッチンや洗面台などに使用できます。
材質ポリカーボネート
質量(g)120
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)9
口金G13
全光束(Lm)1000
直径×長さL(Φmm×mm)25.5×580
光源寿命40000時間
電球の種類LED
より賢く、よりお得に、そして確実に。
~カーボンニュートラルの実現へ~
省エネ大賞を受賞 アイリスオーヤマのLED照明。
◆大幅な省エネを実現
空間に必要な明かりを確保しながら消費電力を大幅に削減。
従来の蛍光灯はもちろん数年前の直管LEDランプからエコハイルクス190Sに換えることで電気代を大幅削減。
◆安心の投資回収
従来のHf蛍光灯(インバーター式)と比較すると約2.5年。
旧型直管LEDランプと比較すると約2.9年で初期投資の回収が可能
◆ムラのない均一な光
光源部に明るさのムラがなく、なめらかな光が特徴。
従来のLEDランプのような粒状感がなく、蛍光灯のような自然な光。
既設の器具を活かしてリニューアル。直管LEDランプで大幅な節電を。
省エネの最前線 最大190lm/W HE190S
種別20W形
電球の種類LED
口金G13
定格消費電力(W)5.7/6.0(100V/200V)
質量(g)190
電源AC
定格電圧(V)100-200
定格寿命(時間)40000
管径×長さL(mm)26.5×580
演色指数(Ra)83
電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースタータ式器具・FL蛍光灯専用です。感電防止設計の片側給電ランプなので、交換時に安全に交換することができます。従来品と比較して発光効率が5%以上UPし、省エネ性が高まりました。使用シーンに合わせてキッチンや洗面所、クローゼットなどに使用できます。さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
付属品専用スタータ、ランプ交換済みシール
質量(g)74
形式10形
定格消費電力(W)5.1
全光束(Lm)750
定格電源電圧AC100V
周波数50/60Hz
時間【光束維持】40000時間
光源色昼白色
直径×高さ(mm)Φ26×330
演色指数(Ra)Ra83
発光効率(Lm/W)147
1本
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースタータ式器具・FL蛍光灯専用です。感電防止設計の片側給電ランプなので、交換時に安全に交換することができます。従来品と比較して発光効率が5%以上UPし、省エネ性が高まりました。使用シーンに合わせてキッチンや洗面所、クローゼットなどに使用できます。さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
付属品専用スタータ、ランプ交換済みシール
質量(g)115
形式20形
定格消費電力(W)8.2
全光束(Lm)1300
定格電源電圧AC100V
周波数50/60Hz
時間【光束維持】40000時間
光源色昼白色
直径×高さ(mm)Φ26×580
演色指数(Ra)Ra83
発光効率(Lm/W)158.5
1本
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースタータ式器具・FL蛍光灯専用です。感電防止設計の片側給電ランプなので、交換時に安全に交換することができます。従来品と比較して発光効率が5%以上UPし、省エネ性が高まりました。使用シーンに合わせてキッチンや洗面所、クローゼットなどに使用できます。さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
付属品専用スタータ、ランプ交換済みシール
質量(g)93
形式15形
定格消費電力(W)7
全光束(Lm)1100
定格電源電圧AC100V
周波数50/60Hz
時間【光束維持】40000時間
光源色昼白色
直径×高さ(mm)Φ26×436
演色指数(Ra)Ra83
発光効率(Lm/W)157.1
1本
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースタータ式器具・FL蛍光灯専用です。感電防止設計の片側給電ランプなので、交換時に安全に交換することができます。従来品と比較して発光効率が5%以上UPし、省エネ性が高まりました。使用シーンに合わせてキッチンや洗面所、クローゼットなどに使用できます。さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
付属品専用スタータ、ランプ交換済みシール
質量(g)115
形式20形
定格消費電力(W)8.2
全光束(Lm)1300
定格電源電圧AC100V
周波数50/60Hz
時間【光束維持】40000時間
光源色昼光色
直径×高さ(mm)Φ26×580
演色指数(Ra)Ra83
発光効率(Lm/W)158.5
1本
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースタータ式器具・FL蛍光灯専用です。感電防止設計の片側給電ランプなので、交換時に安全に交換することができます。従来品と比較して発光効率が5%以上UPし、省エネ性が高まりました。使用シーンに合わせてキッチンや洗面所、クローゼットなどに使用できます。さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
付属品専用スタータ、ランプ交換済みシール
質量(g)93
形式15形
定格消費電力(W)7
全光束(Lm)1100
定格電源電圧AC100V
周波数50/60Hz
時間【光束維持】40000時間
光源色昼光色
直径×高さ(mm)Φ26×436
演色指数(Ra)Ra83
発光効率(Lm/W)157.1
1本
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースタータ式器具・FL蛍光灯専用です。感電防止設計の片側給電ランプなので、交換時に安全に交換することができます。従来品と比較して発光効率が5%以上UPし、省エネ性が高まりました。使用シーンに合わせてキッチンや洗面所、クローゼットなどに使用できます。さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
付属品専用スタータ、ランプ交換済みシール
質量(g)74
形式10形
定格消費電力(W)5.1
全光束(Lm)750
定格電源電圧AC100V
周波数50/60Hz
時間【光束維持】40000時間
光源色昼光色
直径×高さ(mm)Φ26×330
演色指数(Ra)Ra83
発光効率(Lm/W)147
1本
¥999
税込¥1,099
欠品中
直管LEDランプ ECOHiLUX HE190S (両側給電)
質量(g)235
消費電力(W)13.8
定格電圧(V)100 - 242
口金G13
全光束(Lm)2500
管径×長さL(mm)26.5×1198.7
ランプ40形
色温度5000K
寿命40000時間
エネルギー消費効率(Lm/W)181.1
演色指数(Ra)83
1本
¥9,498
税込¥10,448
3日以内出荷
質量(g)1500
定格電圧(V)100-242
定格寿命(時間)40000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×1220×55
色温度(K)5000
演色指数(Ra)85
調光の可否不可
直管形LEDランプ用の落下防止パーツです。
質量(g)24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×10×24
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
関連キーワード