カテゴリ

  • 厨房用品(4)
  • 住設機器(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • アイリスオーヤマ
  • 和平フレイズ(43)
  • cotta(33)
  • パール金属(12)
  • タマハシ(8)
  • 山崎実業(7)
  • YAMAZEN(山善)(7)
  • CAPTAIN STAG(7)
  • TKG(6)
  • 下村企販(5)
  • カクセー(4)
  • 貝印(3)
  • ヨシカワ(3)
  • EBM(江部松商事)(3)
  • 山岡金属工業(3)
  • ヒロショウ(3)
  • パークレーン(3)
  • テスコム(2)
  • エスケイジャパン(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「18cm鍋」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IHコンロ 1000W アイリスオーヤマIHコンロ 1000Wアイリスオーヤマ
6,998税込7,698
1台
当日出荷
加熱料理から揚げ物まで多用途に使える簡単・便利なIHコンロです。料理の幅が広がる"新機能"温度調理モード!サラダチキンなどの低温調理や煮込み料理、料理の保温などに使用出来ます。60℃、70℃、80℃、90℃、100℃で調節可能です。IHコンロは熱効率が良いため光熱費の削減が出来て経済的です。火加減調整がしやすく、高火力で調理が快適です。拭くだけで、らくらくお手入れできます。火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません。コードに足や手を引っ掛けてもコードだけ外れるマグネットコードを採用しています。小さなお子様がいるご家庭でも安心です。 【5つの安心機能】 なべなし検知機能/小物検知機能・・・使えないなべを置いて加熱をした場合、なべを載せないで加熱をした場合、スプーンなどなべ以外の小物を置いて加熱した場合、ランプが点滅して加熱を終了します。 内部回路過熱防止機能・・・内部の温度が上がるとランプが点滅して加熱を終了します。 トッププレート過熱防止機能・・・トッププレートの温度が上がると、点滅して加熱を終了します。 揚げ物鍋そり検知機能・・・底のそりが大きいなべを使用して揚げ物調理すると点滅して加熱を終了します。 切り忘れ防止機能・・・調理を始めて2時間以上ボタン操作をしないと「ピッ♪」の音の後加熱を終了し、その後電源が切れます。
仕様●使用可能な鍋:本体アルミ合金、はり底ステンレス鋼の鍋・鉄・鉄鋳物・鉄ほうろう・ステンレス(18-0 (SUS430)など)●使用不可な鍋:アルミ・銅※種類によっては火力が弱くなったり、使えないなべもあります・多層鋼なべ※種類によっては発熱しないことがあります●使用可能な鍋の形状:底の平らなもの・加熱調理の場合はそりが3mm以下のもの・揚げ物調理の場合はそりが1mm以下のもの、●使用可能な鍋の大きさ:加熱調理/直径12~20cmのもの・揚げ物調理/直径18cmのもののみ材質PP、結晶化ガラスブラック質量(g)1700コード長さ(m)1.5定格消費電力(W)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×286×54電源(AC V)100(50/60Hz)モード加熱調理モード:5段階(火力)(約1000W/約700W/約500W/約200W相当/約80W相当)、温度調理モード:5段階(水温)(約100℃/約90℃/約80℃/約70℃/約60℃)、揚げ物調理モード:5段階(油温)(約200℃/約190℃/約180℃/約170℃/約160℃)
カセットコンロ ミニタイプ アイリスオーヤマカセットコンロ ミニタイプアイリスオーヤマ
4,998税込5,498
1台
3日以内出荷
場所を取らないコンパクトなミニタイプ。小さくても本格派のカセットコンロです。POINT・コンパクトサイズでも2.1kWの高火力。・本体0.9kgと軽量。・圧力感知安全装置付き(ボンベが過熱して内部の圧力が異常上昇した時に、自動的にガスを遮断してカセットコンロの火を消す装置です。)・使用防止ガード付き(容器カバーを覆うような大きな鍋がのらないようにするため)・キャンプでの調理にも活躍。災害時の防災商品としても。・マグネット方式でボンベの着脱が簡単。・五徳はしる受けと一体型でズレにくく安全。お手入れも簡単。・一社日本ガス石油機器工業会登録商品です。※カセットボンベは別売りです。
適合使用容器ボンベ:IRIS OHYAMA CASSETTE BOMBE質量(kg)0.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227.5×200×114安全装置圧力感知ガス通路遮断方式寸法(cm)鍋底が直径10以上18未満目安として土鍋6号まで(使用できる鍋)時間連続燃焼:IRIS OHYAMA CASSETTE BOMBEを使用時 約1時間35分[未使用の容器ボンベを最大火力で全て使用したときの実測値。気温20℃~25℃]使用ガスブタンガス点火方式圧電点火方式発熱量(kcal/h)2.11,800保証期間お買い上げ日より1年間ガス消費量(g/h)約152/時周囲温度20℃関連資料減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)
200V 2口ビルトインIHクッキングヒーター アイリスオーヤマ200V 2口ビルトインIHクッキングヒーターアイリスオーヤマ
39,980税込43,978特価
1台
当日出荷から3日以内出荷
最大火力3000Wの高火力で調理できる2口IHクッキングヒーターです。2つのヒーターで加熱調理から揚げ物まで多用途に使用できます。煮込み料理などに便利な、タイマー機能付きです(火力5まで 1分~99分、火力6以上 1分~60分)。お子様のいたずらや事故防止にチャイルドロック機能付きで安心です。火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません。
口数2口電源(V)単相200(50/60Hz共用)寸法(mm)約450×520×79質量(g)9500材質トッププレート:結晶化ガラス、トップフレーム:SUS430、本体:SECC消費電力(W)4000電源コード(m)約0.7(2.0mm2 3芯キャブタイヤケーブル)電源プラグ2極 設置極付250V20Aモード加熱調理:左ヒーター/12段階(火力)(約100W相当~約3000W)、右ヒーター/10段階(火力)(約100W相当~約2300W)、揚げ物調理:6段階(油温)(約150℃~約200℃)タイマー火力5まで:1~99分、火力6以上:1~60分(※長押しでチャイルドロック)適合材使用可能な鍋の材質:鉄・鉄鋳物・鉄ほうろう・ステンレス(18-0 SUS430 など。種類によっては火力が弱くなったり、使えないなべもあります)・多層鋼なべ(種類によっては加熱できないことがあります)形状使用可能な鍋:底の平らなもの・揚げ物調理の場合は反りが1mm以下のもの・加熱調理の場合は反りが3mm以下のもの適合寸法(cm)使用可能な鍋:加熱調理/直径12~26、揚げ物調理/直径18~26保証期間お買い上げ日より1年間機能【5つの安産機能】なべ検知機能/小物検知機能・・・使えないなべを置いて加熱をした場合、なべを載せないで加熱をした場合、スプーンなどなべ以外の小物を置いて加熱した場合、自動的に加熱を終了します。内部回路過熱熱防止機能・・・内部の温度が上がるとランプが点滅して加熱を終了します。トッププレート過熱防止機能・・・トッププレートの温度が上がると、自動的に加熱が終了します。揚げ物鍋そり検知機能・・・底のそりが大きいなべを使用して揚げ物調理すると自動的に加熱を終了します。切り忘れ防止機能・・・調理を始めて45分以上ボタン操作をしないと「ピッ♪」の音の後自動的に加熱を終了します。ブラック
2口ビルトインIHデザインタイプ アイリスオーヤマ2口ビルトインIHデザインタイプアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
※デザイン性に優れた縦型の2口ビルトインIHクッキングヒーターです。※IHの位置が縦並びのため加熱調理が省スペースとなり、ワークトップスペースを広く活用することができ、ゆとりをもって食材をカット・混ぜたりと快適に調理できます。※フレームレスのデザインモデルで操作部は静電スイッチのため、お手入れもサッと拭くだけ簡単にできます。操作部はアイコン表示のため、一目でわかりやすくデザイン性も向上しています。※加熱調理から揚げ物調理まで多用途に使え、煮込み料理に便利なタイマー機能付き(1分~9時間)です。※火を使わないのでキッチンの温度が上がりにくく快適にお料理することが出来ます。【安全機能】・なべなし検知機能/小物検知機能:使えないなべを置いて加熱をした場合、なべを載せないで加熱をした場合、スプーンなどなべ以外の小物を置いて加熱をした場合、エラーを表示して加熱を停止します。・内部回路過熱防止機能:内部の温度が上がるとランプが点滅して加熱を停止します。電源を切り、本体が冷えるのを待ってから使用してください。・トッププレート過熱防止機能:トッププレートの温度が上がると、エラーを表示して加熱を停止します。電源を切り、トッププレートが冷えるのを待ってから使用してください。・揚げ物なべそり検知機能:底のそりが大きいなべを使用して揚げ物調理をすると、エラーを表示して、加熱を停止します。・操作部異常検知機能:調理中、操作部に水滴などが付着したり、操作部になべや小物類が密着し複数のボタンが押されている状態になった場合、エラーを表示して電源を切ります。・切り忘れ防止機能:調理を始めて約45分ボタン操作をしないと、「ピッ♪」の音の後加熱を停止し、その後電源が切れます。切タイマー調理中は、切り忘れ防止機能は働きません。
仕様【使用可能な鍋】大きさ:《加熱調理》直径12~20cmのもの、《揚げ物調理》直径18~20cmのもの、材質:鉄・鉄鋳物、鉄ほうろう、ステンレス18-0(SUS430)など※種類によっては火力が弱くなったり、使えないなべもあります。多層鋼なべ※種類によっては発熱しないことがあります。、■形状:底の平らなもの、加熱調理:そりが3mm以下のもの、揚げ物調理:そりが0.5mm以下のもの寸法(mm)320×510×76ブラック質量(g)6300電源単相200V(50/60Hz共用)定格消費電力(W)3000ヒーター前:2300W 後:2000W電源コード3000Wモード【加熱調理】前ヒーター:6段階(約2300W、約1500W、約1000W、約800W、約500W相当、約300W相当)、後ヒーター:6段階(約2000W、約1500W、約1000W、約800W、約500W相当、約300W相当)、【揚げ物調理】6段階(約200℃、約190℃、約180℃、約170℃、約160℃、約150℃)電源プラグ2極、接地極付、250V、20Aタイマー1分~9時間火力調節加熱調理(前):6段階(火力)300W相当~2300W、加熱調理(後):6段階(火力)300W相当~2000W、揚げ物調理:6段階(油温)約150 ~約200℃
ナチュかるフライパン片手鍋18cm IHガス火対応 アイリスオーヤマナチュかるフライパン片手鍋18cm IHガス火対応アイリスオーヤマ
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
軽量で使いやすく扱いやすいなべです。ガラスふた付きです。ふっ素樹脂コーティングを施し、汚れがこびりつきにくくなっています。注ぎ口が2か所付いているため、液体などを注ぎやすい形状となっています。ナチュラルカラーと木目調のハンドル・ガラスふたのつまみは、キッチンに馴染みやすく可愛らしいデザインです。内側はマーブル模様です。有害物質(PFOA/PFOS)不使用の塗料を使用しているため、安心してお使いいただけます。
寸法(mm)ハンドル含む鍋:363×194×116直径(Φcm)18対応IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジ、オーブンでは使用できません。)満水容量(L)2深さ(cm)調理面:8.5
ステンレスシリーズ 片手鍋18cm ガラスふた付 アイリスオーヤマステンレスシリーズ 片手鍋18cm ガラスふた付アイリスオーヤマ
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
丈夫で保温力が高く、熱効率がよいステンレス製の鍋です。ステンレスとアルミニウムの3層底構造で保温性に優れています。調理中、熱くなりにくい中空ハンドルです。鍋の内側には便利な計量目盛りが付いています。食洗器対応です。光沢のあるミラー仕上げで、スタイリッシュなデザインです。
材質【片手なべ】材質/本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)(底の厚さ5.5mm)、はり底:アルミニウム合金、ステンレス鋼(クロム16%)、ハンドル:ステンレス鋼(クロム16%、ニッケル6%)【ガラスふた】ふた本体:強化ガラス(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼(クロム16%)寸法(mm)360×194×115(ハンドル含む)質量(g)1100サイズ(cm)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×194×152満水容量(L)2.2
ダイヤモンドコート 片手鍋18cm アイリスオーヤマダイヤモンドコート 片手鍋18cmアイリスオーヤマ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ダイヤモンドコーティングを使用した、こびりつきにくく丈夫で長持ちするなべです。ダイヤモンドコーティングとは、人工ダイヤモンドを細かい粒子状にしてフッ素樹脂コーティングに配合したものです。汚れがつきにくいので、お手入れも簡単です。落ち着いた色合いでどんなキッチンにも合います。
材質【鍋】本体:アルミニウム合金(はり底含む底の厚さ2.6mm)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、ハンドル:アルミニウム合金、フェノール樹脂(耐熱温度150℃)【ガラスふた】ふた本体:強化ガラス(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼(クロム16%)、樹脂部:フェノール樹脂寸法(mm)360×195×120(ハンドル含む)質量(g)900サイズ(cm)18表面処理内側:ふっ素樹脂塗膜加工(ダイヤモンドコーティング)、外側:焼付塗装加工(底面を除く)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×195×139対応IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジ、オーブンでは使用できません。)満水容量(L)2
LUONTO 無加水鍋 アイリスオーヤマLUONTO 無加水鍋アイリスオーヤマ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
北欧をイメージしたデザインの無加水鍋です。耐磨耗性試験70万回クリアしたセラミックコーティング加工により、こびりつきにくく、汚れもスルっと落ちます。素材のうまみと水分を活かした、無加水調理が可能です。鍋とふたの間に蒸気の膜を作り、旨みを含んだ蒸気を逃がしにくい構造で、ふた裏の凸形状で蒸気を循環させます。焼く、煮る、炒めるなど様々な調理に使えます。天然木の取っ手やつまみを取り入れ、デザイン性をアップさせました。
材質【鍋】表面加工/内側:セラミック塗装加工、外側:シリコン系樹脂焼付塗装、材質/本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、底の厚さ:4.5mm(はり底含む)、ハンドル:天然木(ぶな)、【ふた】表面加工/内側:セラミック塗装加工、外側:シリコン系樹脂焼付塗装、材質/本体:アルミニウム合金、つまみ:天然木(ぶな)寸法(mm)ハンドル含むなべサイズ(約):367×189×108ホワイト質量(g)1030対応対応熱源:IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応寸法(cm)18寸法(幅×奥行×高さ)(mm)商品サイズ:367×189×138満水容量(L)約2.1