軽量!コードレス 充電式紙パック掃除機 MagiCaleenaアイリスオーヤマ3日以内出荷
【超軽量1.1kg】【スタンド/モップ付き】【自走式】【コードレス】【2Way】ゴミ捨ては紙パックを捨てるだけ。ゴミがを触らずにワンタッチゴミ捨て。小型高性能モーター搭載で軽さと吸引力の両立。端まで吸引することを目的とした「すみとり構造」を搭載壁際のごみもしっかり吸引出来る形状に進化したマジカリーナクリーナーです。LED搭載かつコンパクトなヘッドで小回りが利き、家具のすき間のゴミもしっかりお掃除。スタンドは簡単置くだけ充電なので使いたいときにすぐ使えます。自走式の為、軽い力でヘッドがぐんぐん進む!また紙パックは「Ag+(銀イオン)加工」なので抗菌防臭。排気のニオイも抑制!50枚付属で5年分(メーカー調べ。実際にゴミの量や種類、使用環境によって異なります。1枚は本体にセット済み)。
付属品充電アダプター、充電スタンド、静電モップ、モップ帯電ケース、すき間ノズル、使い捨てダストパック×50質量(g)(ヘッド・パイプ含む)1100 / (本体のみ)670寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ヘッド・パイプ含む)240×175×995 / (充電スタンド設置時)260×200×1075集塵容量(L)0.3連続使用時間標準:17分/ターボ:8分/自動:8分~40分(※使用環境によって異なります)バッテリーリチウムイオン2次電池充電時間4時間