「3段ディスプレイ」の検索結果
インテリアになじむ木目調デザインのデジタル置時計です。
明るく見やすいLEDディスプレイです。
ディスプレイの明るさは3段階で調節可能です。
アラームの設定が3パターンできます。
また休日にアラームが鳴らないようも設定できます。
省電力モード搭載で人がいないときはディスプレイが消えた状態にできます。
手を叩くなどの大きな音や振動、本体を軽くたたくことで再び表示させることがきます。
ACアダプター式。
材質MDF、PVC
消費電力(W)0.5
モード時刻、温度、日付、アラーム3種類+土日オフ、明るさ調整3段階、省電力
精度平均日差±1秒
使用温度範囲(℃)0~50
誤差±1℃(温度表示)/±10%(湿度表示)
保証期間お買い上げ日より1年間
表示方式デジタル
湿度計○
アラーム○
日付表示○
温度計○
ライト機能○
インテリアになじむ木目調デザインのデジタル置時計です。
多機能タイプです。
日時・温度・湿度が表示できます。
明るく見やすいLEDディスプレイです。
ディスプレイの明るさは3段階で調節可能です。
アラームの設定が3パターンできます。
休日にアラームが鳴らないようにも設定できます。
省電力モード搭載で人がいないときはディスプレイを非表示にできます。
手を叩くなどの大きな音や振動、本体を軽くたたくことで再び表示させることができます。
材質MDF、PVC
色ホワイト
質量(g)190
精度平均月差±30秒
表示方式デジタル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×45×70
湿度計○
モード時刻、日付、温度、アラーム(3種類)、省電力
アラーム○
日付表示○
温度計○
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
文庫本から雑誌まで、あらゆるサイズが収納できるマガジンラックです。可動棚になっているので、収納物に合わせて調整できます。約3.2cm間隔で3段階ずつ可動できます。下段はディスプレイできるフラップ扉です。小物も収納可能です。食器棚や飾り棚としても活用いただけます。お客様組み立てとなります。
材質【木製部分】プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板、【線材・取っ手部分】スチール(エポキシ樹脂塗装)
色ブラック/アッシュブラウン
質量(g)12750
耐荷重(kg)全体:約44、天板:約5、棚板1枚あたり:約7、底板:約10、スライド扉:1
内寸法(mm)フラップ(約):450×222×310
天板寸法(mm)約450×171
棚板数(枚)可動2枚、固定2枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)484×282×1179
1台
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
連結スチールラック用(KRSR-3、KRSR-5)の棚板です。メラミン化粧板を使用しているので汚れや傷に強くお手入れが簡単。耐久性にも優れています。棚板1枚で棚同士の横連結が可能に。段数違いの3段と5段でも連結が出来ます。シンプルな木目デザインでオフィスのオープンラックやディスプレイ棚としても。汚れや傷に強い設計のため耐久性が高く、給湯室での収納にも最適です。棚板は高さ調整が可能。置きたいものに合わせて調節することでスペースを無駄なく使えます。
関連資料組立簡単連結スチールラック(0.45MB)