収集日までたっぷり入る大容量ペールです。
形状丸型
フタに色の付いた、3分類できるゴミ箱です。
ポリ袋ストッパーが付いているので、ゴミ袋の取り付けが簡単にできます。
8種類の分類シール付です。
容量(L)135(各45×3)
仕様分類シール:燃えるごみ・ビン・ペットボトル・電球・缶・プラスチック・乾電池・予備シール
材質ポリプロピレン
形状角型
質量(kg)6.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×460×645
色(フタ)オレンジ/グリーン/ブルー
色(本体)ベージュ
フタの種類かぶせ式
商品タイプ本体+フタ
分別数3
1台
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
シンプルでインテリアに馴染むスチールペールです。直線的なすっきりとしたデザインです。自治体指定のごみ袋サイズに合わせた内寸設計になっています。分別可能な袋留めが付いています。大きめのごみ袋やレジ袋2枚並べてなど、それぞれ使用できます。お客様組み立てとなります。はめ込んでいくだけの簡単組み立てです。
材質ふた:ABS、上枠・底板:PP、側板:スチール(エポキシ塗装)、クリップ:POM
形状角型
フタの種類かぶせ式
帯電防止加工で静電気を抑え、チリやホコリの付着を防止します。
形状丸型
質量(g)1514
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×465×545
帯電防止加工で静電気を抑え、チリやホコリの付着を防止します。フタと本体をしっかりと固定するバックルが付いています。
形状角型
質量(g)1645
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)452×311×578
一度にA4コピー用紙を最大15枚細断でき、1分間で約100枚細断可能です。細断サイズは約2×15mm(マイクロクロスカットタイプ)。機密情報のセキュリティにおすすめです。ダストボックスはA4コピー用紙約825枚収容できる大容量なので、ごみ捨ての回数を減らせます。また、ダストボックスへごみ袋を取り付けて使用できるので、細断クズが散らからず、ごみ捨ての手間を省くことができます。ごみ袋推奨サイズは45L(650×800mm)です。移動に便利なキャスター付きです。
材質ABS樹脂、スチール、ポリプロピレン
色ホワイト
質量(g)18400
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)363(50Hz)、411(60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×290×604
細断枚数A4コピー用紙(上質紙64g/m2):12枚
ダストボックス容量(L)30
細断速度約2.3m/分(50Hz)、約2.7m/分(60Hz)
細断寸法(mm)約2×15
投入口幅(mm)218
最大細断枚数A4用紙(上質紙64g/m2):15枚
使用可能用紙サイズA4コピー用紙
細断形状マイクロクロスカット
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)380×290×604
待機電力(W)1.5
細断可能物コピー用紙
最大投入幅218mm
1台
¥40,980
税込¥45,078
翌々日出荷
素材にこだわった、やわらかくて衝撃に強いペール(ゴミ箱)です。
容量(L)45
材質本体:ポリエチレン、バックル:スチール
高さ(mm)546
間口(mm)427
外径(mm)427
フタの種類かぶせ式
商品タイプ本体+フタ
関連キーワード