「まぜる」、「つぶす」、「きざむ」、「泡立てる」が、これ一台でできるハンドブレンダーです。ブレンダー、泡立て器、チョッパーのアタッチメント3種付きです。ブレンダー容器に入れて材料をつぶしながらまぜたり、直接なべに入れて調理できる(火からおろし、粗熱を取ってください)ので、ミキサーなどを使う手間が省けます。ブレンダー容器は少量のスムージーやドレッシング、離乳食などを作るのに便利です。作りたい料理に合わせて低速~高速までスピード調節ができます。柔らかいものは低速で、ペーストを作りたいときは高速がおすすめです。ロック解除スイッチを押しながら電源スイッチを押すことで運転を開始する2アクションスイッチを搭載し、誤ってスイッチに触れたことによるケガを防止します。スタンドに本体とブレンダーを収納できるので、省スペースで置き場所に困りません。
セット内容本体、ブレンダー、泡立て器、チョッパー、ブレンダー容器、スタンド
色アイボリー
容量(mL)ブレンダー:700、チョッパー:500
容量ブレンダー容器:最大分量700mL、チョッパー容器:最大分量500mLまたは200g
質量(g)790
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×64×398
安全装置モーター過負荷保護機能、モーター過熱保護機能
電源コード(m)1.5
1台
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
関連キーワード