15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
玄関でそのまま手軽にくつ乾燥ができる、脱臭くつ乾燥機です。伸縮するダブルノズルで、スニーカー、革靴、長靴、ブーツ、上履きなど、様々な種類の靴の乾燥ができ、また、下駄箱の乾燥にもお使いいただけます。オゾン脱臭機能搭載で除菌・脱臭効果のあるオゾンを含んだ温風で靴のニオイを脱臭できます。 ノズルの先は二股形状になっているので、2足同時に乾燥できます。標準・革靴・低騒音の3モードを搭載。また、30・60・120・180分で切タイマーを設定できます。 コンパクトサイズなので使い終わったら下駄箱などへすっきり収納でき、軽量のため取り出しも簡単です。
仕様乾燥できる靴の種類:革靴.ショートブーツ・長靴(ゴム製)・子供靴・スニーカー(キャンパス地)・ロングブーツ 質量(g)780 電源(V)AC100 コード長さ(m)2 定格消費電力(W)標準/革靴/低騒音:215/190/180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×101×289 タイマー30分.60分.120分.180分
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

アイリスオーヤマタワーファン メカ式
シンプルな機能で使いやすいベーシックタイプのタワーファンです。広範囲に風を送る立体送風で全身に風が届き、涼しく快適。左右自動首振り機能付きで、風量が3段階調節(弱・中・強)でお好みの風量設定が可能です。図書館と同等の静かさ40db。(弱運転の場合)。就寝時も安心、便利な切タイマー付きです(最大3時間)。軽量なので、持ち運びもラクラク!スリムで置き場所も選ばない上、収納時にも場所を取りません。持ち手付きで運びやすいです。羽根に触れない安心構造。
質量(kg)約3.0 ホワイト 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約1.8 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)25/29 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24.5×約24.5×約73.5(電源コード含まず) 風量調整弱、中、強 タイマー連続、30分、60分、90分、120分、150分、180分 首振り左右首振り、固定
1台
5,490 税込6,039
当日出荷

ノンフライ調理とRe;cookで揚げ物をもっとおいしく簡単に調理できるノンフライ熱風オーブンです。 ノンフライ調理:庫内のファンで熱風を対流させることで食材表面の余分な水分を飛ばし、揚げ物をサクッと仕上げます。 Re;cook:お惣菜や作り置きおかずを、べちゃっとさせずに温め直せます。 そのうえ脂質もカットできるためカロリーオフでヘルシーです。 トースター・フライヤー・オーブンの3つ機能を搭載。 朝食のトーストから、夕食のおかずの揚げ物まで、これ1台で様々な調理が可能です。 従来のノンフライオーブンと比べ約2倍の庫内容量で、ローストチキンなどの大きな食材も調理可能です。 ブラックを基調としたスタイリッシュなデザインです。 おしゃれなキッチンにもぴったりです。 4本のヒーターで焼きムラなしでトーストなどができます。 タイマーは最長60分で調理完了をお知らせするベル付きです。 トレーの取り出しに便利なハンドルがついています。 毎日の料理に便利なレシピブックがついています。
ブラック 寸法(mm)383×381×360 質量(g)7500 材質外装:鋼板(粉体塗装)、ガラス、PBT樹脂、その他内装:メッキ鋼板、 焼き網・バスケット・ハンドル:鉄線(メッキ)、 トレー:鋼板(ホーロー) 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)1300 ヒーターシーズヒーター×6(上4下2)/使用数(ヒーター切替つまみにより使用するヒーターを切替、最大は4本で1300W) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)289×259×140(庫内有効) タイマー60分(ベル音付き電源スイッチ兼用) コード長さ(m)約1.0 付属品焼き網、トレー、バスケット、ハンドル 保証期間お買い上げ日より1年間
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

ふとんにホースを入れるだけで使える、マット不要のふとん乾燥機カラリエです。立体ノズル(サイドフラップ付き)で、ふとんの中に空間をつくり、より遠くまで温風を届けます。コンパクトサイズでもパワフル温風のふとん乾燥機です。ダブルサイズのふとんに対応します。多彩なモード(※冬・夏・ダニ・あたため・手動)で1年中使えて快適です。手動モードでくつ乾燥や、押入・クローゼット・洗面台下・流し台下などの乾燥にも使用可能です。軽くて小さいので準備も移動もラクラク、収納も省スペースです
アイボリー 質量(g)1900 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)560 コード長さ(m)1.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(160×140×360) 安全装置温度センサー、サーモスタット、温度ヒューズ タイマー15・30・45・60・75・90・120・180分
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

ふとん2組を同時に乾燥やあたためのできる、ツインノズルのふとん乾燥機カラリエです。ツインノズルでより広範囲にあたためるので、1組で使うときは胸元・足元をより早くあたため乾燥します。ハンドルが木目調になり、更にフラットな操作ボタンでよりシンプルなデザインで、インテリアにもなじみやすいデザインです。ロングになった立体フラップにより大きな空間ができ、更に左右フラップで倒れにくくなったので、ふとんの隅々まで温風が行き届きます。自動モード【あたため・夏(送風仕上げ)・冬・ダニ】、手動モードに加え、【保温モード】が増えました。(※既存品FK-W1と比較)【保温設定】自動モードの冬またはあたための運転終了後、間欠運転を2時間繰り返し、お休みに適した温度を保つことができます。手動モードでくつ乾燥ノズルを付属し、2足同時にくつ乾燥ができます。準備や移動がラクな軽量・コンパクトサイズ、収納も省スペースです。
消費電力(W)760 コード長さ(m)1.9 寸法(mm)約166×196×320 質量(g)2400 材質ABS樹脂、ポリプロピレン 電源電圧(V)AC100(50/60Hz共用) タイマー15分・30分・45分・60分・75分・90分・120分・180分 安全装置温度センサー・サーモスタット・温度ヒューズ 付属品くつ乾燥アタッチメント×2 保証期間お買い上げ日より1年間 ホワイト
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

カラリエ史上最小なのに風量ハイパワー。最短8分でふんわりぽかぽか。最大1100WのハイパワーDCモーターでで布団があっという間にふんわりあたたかく!。フラップ付き立体ノズルで安定感アップ。シングル、セミダブル、ダブル、どんなサイズも対応です。【1年中使える自動モード搭載】。・あたため:就寝前など、短時間でふとんをあたためたいときに。・ふゆ:寒い季節にふとんを乾燥させたいときに。・なつ(送風仕上げ):暑い季節にふとんを乾燥させたいときに。・ダニ:ふとんのダニ対策をしたいときに。※ダニモードの使用は1年に1~2回、季節の変わり目にふとんを変えるときなどにすると効果的です。【くつ乾燥】。付属のアタッチメントを取り付けることでくつ乾燥も可能!スニーカーやブーツ、革靴にも対応。【安全装置付き】。温度センサー、サーモスタット、温度ヒューズの安全装置搭載で安心
付属品くつ乾燥アタッチメント 質量(kg)0.7 定格消費電力(W)最大1100W(最小0W)※温度制御のため消費電力が変動 安全装置温度センサー、サーモスタット、温度ヒューズ 電源コード(m)2 時間あたため時間:8分、15分(しっかりあたため) タイマー10・30・60・90・120・180(分) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)88×141×190
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイリスオーヤマコンベクションオーブン
ノンフライ調理もオーブン・トースターもこれ1台!大きな調理スペースで庫内容量15L! 料理をもっと美味しくする4つの機能!1.コンベクションオーブン機能、上下ヒーター+ファン機能。2.オーブン機能、上下のヒーターでトースト等をムラなく焼き上げることが出来ます。しっとり仕上げたい料理に適しています。3.スローベーク機能、食材にじっくり火を通したい時に下火だけで焼き上げることができます。調理の最後の仕上げにも使えます。
消費電力(W)1300 シルバー 付属品焼き網、トレー、パンくずトレー、水皿、取扱説明書 質量(g)6100 温度範囲(℃)60~250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×329×285 ヒーター4種類切替 タイマー60分 庫内容量(L)15
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

最大火力3000Wの高火力で調理できる2口IHクッキングヒーターです。2つのヒーターで加熱調理から揚げ物まで多用途に使用できます。煮込み料理などに便利な、タイマー機能付きです(火力5まで 1分~99分、火力6以上 1分~60分)。お子様のいたずらや事故防止にチャイルドロック機能付きで安心です。火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません。
口数2口 電源(V)単相200(50/60Hz共用) 寸法(mm)約450×520×79 質量(g)9500 材質トッププレート:結晶化ガラス、トップフレーム:SUS430、本体:SECC 消費電力(W)4000 電源コード(m)約0.7(2.0mm2 3芯キャブタイヤケーブル) 電源プラグ2極 設置極付250V20A モード加熱調理:左ヒーター/12段階(火力)(約100W相当~約3000W)、右ヒーター/10段階(火力)(約100W相当~約2300W)、揚げ物調理:6段階(油温)(約150℃~約200℃) タイマー火力5まで:1~99分、火力6以上:1~60分(※長押しでチャイルドロック) 適合材使用可能な鍋の材質:鉄・鉄鋳物・鉄ほうろう・ステンレス(18-0 SUS430 など。種類によっては火力が弱くなったり、使えないなべもあります)・多層鋼なべ(種類によっては加熱できないことがあります) 形状使用可能な鍋:底の平らなもの・揚げ物調理の場合は反りが1mm以下のもの・加熱調理の場合は反りが3mm以下のもの 適合寸法(cm)使用可能な鍋:加熱調理/直径12~26、揚げ物調理/直径18~26 保証期間お買い上げ日より1年間 機能【5つの安産機能】なべ検知機能/小物検知機能・・・使えないなべを置いて加熱をした場合、なべを載せないで加熱をした場合、スプーンなどなべ以外の小物を置いて加熱した場合、自動的に加熱を終了します。内部回路過熱熱防止機能・・・内部の温度が上がるとランプが点滅して加熱を終了します。トッププレート過熱防止機能・・・トッププレートの温度が上がると、自動的に加熱が終了します。揚げ物鍋そり検知機能・・・底のそりが大きいなべを使用して揚げ物調理すると自動的に加熱を終了します。切り忘れ防止機能・・・調理を始めて45分以上ボタン操作をしないと「ピッ♪」の音の後自動的に加熱を終了します。 ブラック
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷

花粉や梅雨シーズンで布団が干せない時期に大活躍!ホースを入れるだけでしっかりふとんを乾燥させるふとん乾燥機カラリエです。「あたため」「冬」「夏」「ダニモード」の4つの自動モードが搭載されており、1年中シーンに合わせて使用することができます。サイドフラップ付きノズルのロングホースと立体ノズルが搭載されているので効率的にふとん全体に温風を届けることができます。また、付属の「靴乾燥アタッチメント」を使えば濡れた靴も一気に乾燥します。雨で濡れた靴も翌日すっきり!。寝汗のニオイ対策やダニ対策に効果的です。高温風を当ててダニ対策でき、布団クリーナも一緒に使うとより効果的です。寒い日には布団をあたため、ふかふかで温かい布団に仕上げます
付属品くつ乾燥アタッチメント 質量(kg)商品:1.8 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 全長(m)2(ホース・ノズルを含む) 定格消費電力(W)最大690(最小0) 乾燥時間(分)60 時間あたため:20分 タイマー15・30・45・60・75・90・120・180分 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)商品:160×125×360
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DCブラシレスモーターを採用のハイパワータイプのふとん乾燥機です。ホースを伸ばすと全長1110mmあり、ベッドサイドからでも使用可能です。サイドフラップ付きの立体ノズルにより、より大きな空間ができ、ふとんの隅々まで温風が行き届きます。【ターボモード】 風量がアップし、5分でふとんあたため、30分で乾燥が可能です。別売のダニ撃退ふとん乾燥袋(FK-DGB1)との併用で99%ダニを死滅させることができます。付属のくつ乾燥アタッチメントを取り付けて、くつ乾燥ができます。準備や移動がラクな軽量・コンパクトサイズ、収納も省スペースです。
付属品くつ乾燥アタッチメント×2 材質ABS、PP、SWRH72A、鉄 ホワイト 質量(g)2200 コード長さ(m)2m 定格消費電力(W)最大1150 ケース入数3台 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×215×370 安全装置温度センサー・サーモスタット・温度ヒューズ 電源(AC V)100 50/60Hz 保証期間お買い上げ日より1年間 タイマー5・15・30・45・60・75・90・120・180分 ケース容量(L)86.1
1台
19,900 税込21,890
当日出荷

アイリスオーヤマふとん乾燥機 カラリエ
で温風が行き届きます。ベッドの横に置いたまま、ホースを出してふとんの中にセットするだけで使用することが可能です。付属のノズルハンガーにノズルをセットし、衣類乾燥やスポット暖房としても使用することができます。※ノズルハンガーの引き出し高さは3段階あります。布団を乾燥することにより汗臭やカビ臭を抑えるため、清潔な布団を保つことができます。自動4モード(冬・夏・あたため・ダニ)、手動モード搭載で、1年中使用できます
仕様タイマー(分):15/30/60/120/180 質量(kg)4 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)最大870(最小0) 安全装置温度センサー/サーモスタット/温度ヒューズ 電源コード(m)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ホース折りたたみ時:15×27×34.5
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

【くつ乾燥アタッチメント付き】。ふとん2組を同時に乾燥やあたためのできる、ツインノズルのふとん乾燥機カラリエです。汗や皮脂、湿気で発生する嫌なニオイを熱を与えながら水分を飛ばすことでニオイ対策。梅雨のジメジメした時期でもしっかり乾燥。カビの繁殖を抑制します。インテリアにも合うおしゃれな2カラー展開なので、お好みでお選びいただけます。立体ノズル(サイドフラップ付き)で、ふとんの中に空間をつくり、より遠くまで温風を届けます。多彩なモード(※あたため・冬・夏・ダニ・手動)で1年中使えて快適です。保温設定では、自動モードの冬またはあたための運転終了後、間欠運転を2時間繰り返し、おやすみに適した温度を保つことができます
仕様タイマー(分):15/30/45/60/75/90/120/180 付属品くつ乾燥アタッチメント×2、アロマケース×2、脱脂綿×6 質量(kg)約2.4 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)850(最小0) 安全装置温度センサー、サーモスタット、温度ヒューズ 電源コード(m)約1.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ホース折りたたみ時:約16.6×約19.6×約32.0
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MS-F3002-B コンベクションスチームオーブンレンジ 30L アイリスオーヤマ 動画あり
木目調のハンドルがついた、シンプルでシックなデザインで、2段調理可能なコンベクションスチームオーブンレンジです。 熱風を循環させ庫内を均一に熱するコンベクション機能や庫内に過熱水蒸気を充満させてスチーム調理もかんたんにできる機能の搭載で、毎日のごはんがおいしくヘルシーに調理できます。 64眼センサー搭載で、食品の温度を測定し、最適な温度・時間で「自動あたため」ができます。 「時短ブースト機能」搭載!出力と時間をセットして「時短」ボタンを押すと、自動で出力が上がり温め時間を短縮してくれます。 時間がない時や早く食べたいときに便利な機能です。 コンベクションオーブンなので2段調理が可能、大人数でもパンやハンバーグ等が一度にたくさん作れて手間が省けます。 108種類の自動調理メニューがあり、そのうち28種類が時短メニュー・26種類がヘルシーメニューと家事の負担をより軽減します。
ブラック 寸法(mm)493×438×380 質量(g)21000 材質鋼板、ガラス、ABS樹脂 電源(V)AC100(50/60Hz) 庫内容量(L)約30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×310×230(加熱室有効) コード長さ(m)約1.5 年間消費電力量(kWh/年)70.5(全体)/58.9(電子レンジ機能)/11.6(オーブン機能) 保証期間お買い上げ日より1年間 消費電力(W)1420(電子レンジ)/1430(オーブン)/1380(グリル)/1380(スチーム) 発振周波数2450MHz 高周波出力(W)1000/10秒~5分、600 /500/10秒~30分、200 /100/10秒~60分 ヒーター(W)1400(オーブン)/1350(グリル)/スチーム:1350(上540/下810) 温度調節35℃ ・40℃ ・45℃(発酵)、100~300℃ タイマー30秒~90分(発酵は10秒~90分)(オーブン)/10秒~30分(グリル)/10秒~60分(スチーム) 周波数(Hz)50/60
1個
74,980 税込82,478
翌々日出荷

生トースト・極上トーストを自宅で手軽に作れる、マイコン式オーブントースターです。 専用容器を使って焼き上げたワンランク上の贅沢トーストです。 生トースト:専用容器で蒸気を閉じ込め、作りたての食パンのようなしっとりした食感のトーストです。 極上トースト:生トーストの表面をサクッとした食感に仕上げたトーストです。 (生トースト・極上トーストは、表面を焦がさずに加熱することで、食パン本来の味を引き立たせています) その他20種類の自動メニューを搭載でトーストメニューや肉料理、魚料理、野菜料理、お菓子と様々な料理を作ることができます。 マイコン式なので細かい設定が可能です、パンの枚数設定、焼き色設定、温度調節、時間調節ができます。
寸法(mm)330×335×220 質量(g)4000 材質外装:鋼板(粉体塗装)・ガラス、 内装:メッキ鋼板、 焼き網・容器用網:鉄線、 受け皿:メッキ鋼板、 専用容器:メッキ鋼板・フッ素塗装、 ハンドル:アルミ 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)1200 ヒーター石英管ヒーター×4(上下各2) 温度調節約80~230℃ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×280×80(庫内有効) タイマー30秒~60分 コード長さ(m)約1.2 付属品専用容器(容器用網付属)、ハンドル、受け皿 保証期間お買い上げ日より1年間
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ふとん乾燥機があれば外に干さなくても大丈夫。いつでもふとんをふかふかに。ふとん全体を約20分であたため!。立体ノズルが隅々まで風を届けます。ベッドサイドからノズルを伸ばすだけで設置OK。シンプルなモード設定と分かりやすいボタン表示で操作も簡単。「ダニモード」「あたためモード」など便利な自動モード付き。手動で温度設定(高温、低温、送風の3段階)を調整することも出来ます。温度の上がり過ぎを防ぐ3種類の安全装置(温度センサー/サーモスタット/温度ヒューズ)を搭載。安心してお使いいただけます。
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)780(高温風時) コード長さ(m)約1.9 本体質量(g)3400 安全装置温度センサー・サーモスタット・温度ヒューズ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×260×335 タイマー15/30/60/120/180分
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)