中身が確認しやすいクリアタイプのチェストです。
引出しは書類やファイルの収納に適したサイズです。
引出しが飛び出しにくい、簡易ロック構造です。
また、着脱かんたんフレームなので、引出しの増減や組み替えができます。
(キャスターは含めず高さ約110cmまで)。
移動に便利なキャスター付きです。
環境に優しいリサイクル品を採用しています。
間口(mm)320
奥行(mm)390
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×360×55
キャスターあり
色ライトグレー
鍵なし
【省エネ達成基準率101%】【容量175L】【前開き】大容量7段タイプの冷凍庫です。奥の食品等が取りやすい引き出しタイプです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×582×1430
定格内容積(L)175
仕様冷凍室の記号:4スター、冷凍食品の保存期間の目安:3か月
質量(kg)44
定格電圧(V)100
温度(℃)冷凍室負荷:-18
定格周波数(Hz)50/60
電源コード(m)1.9
消費電力量(Wh)282/年
定格入力(W)81/87
1台
¥52,980
税込¥58,278
3日以内出荷
《14畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》
パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。
手動で上下7段階の風向き調節が可能です。
シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。
エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環!
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします!
オフィスや工場の中でもご使用頂けます。
質量(g)2100
電源(V)AC100
コード長さ(m)1.4
ハネ径(cm)18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×191×311
消費電力(W)(50/60Hz)49/43
適合床面積14畳
風量調整3段階
関連資料23年サーキュレーター一覧(0.35MB)
左右首振○
《14畳》《静音》《左右自動首振り》
パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。
7段階の角度調整が可能!離れた場所からでもご使用頂ける、リモコン付きです。
シンプルなデザインなので、オフィスでのご使用にも最適です。
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。
エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環!
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします!
オフィスや工場の中でもご使用頂けます。
適合床面積14畳
機能風量調節・タイマー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×191×311
電源(V)AC100
ハネ径(cm)18
風量調整3段階
タイマー切タイマー:1・2・4時間
質量(g)2100
消費電力(W)(50/60Hz)50/44
左右首振○
切タイマー○
リモコンあり
関連資料23年サーキュレーター一覧(0.35MB)
冷気は下に溜まるため、扉を開けても冷気が逃げにくい構造の上開き式冷凍庫です。庫内の整理に便利な、ワイヤーバスケットが付いているので、アイスや保冷剤などの小物を入れるのに適しています。季節や収納量に合わせて7段階の温度調節が可能です。直冷式でパワフルに食品を冷凍し、大物冷凍食材の保存やまとめ買い時の使用に最適。常温では食品の傷みが早い温暖地域や、食品を多く備蓄する方へ2台目の冷凍庫として。
色ホワイト
質量(g)25000
間口(mm)545
コード長さ(m)1.8
定格消費電力(W)95/100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×557×845
電源周波数(Hz)50/60
定格電圧 AC V100
定格内容積(L)100
1台
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
【省エネ】【静音】【DCモーター搭載】【風量7段階】。シンプルなリビング扇の新デザインで、DCモーター搭載で静音・省エネを実現しました。1日(8時間)あたり約3.7円と省エネです。風量7段階調節可能。おやすみモードとリズム風モードを搭載しました。おやすみモードは、風量4から15分毎に風量を1段階ずつ下げ、45分後からは1分運転30秒停止を繰り返します。首振り:上下手動 上20°下16°/左右自動75°
質量(kg)2.9
色ホワイト
電源(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)364×356×865
電源コード(m)1.55
消費電力(W)(50/60Hz)15
機能風量調節:7段階、(首振)上下:手動 上20° 下16°、左右:自動75°
モードリズム・おやすみ
入タイマー2/4/6時間
切タイマー1/2/4時間
1台
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
【省エネ達成基準106%】【容量63L】【上開き】扉を開けても冷気が逃げにくい構造の上開き式冷凍庫です。季節や収納量に合わせて7段階の温度調節が可能。
色ホワイト
質量(g)22000
定格消費電力(W)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×563×845
電源コード(m)1.9
運転音(dB)26
庫内容量(L)冷凍室:63
1台
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
【火力7段階】【最大1,400W】【対面操作】操作部の反対側の人も使える両側スイッチ。加熱から揚げ物まで調理可能なIHコンロ。カセットコンロに比べて低コストで経済的。
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)1400
材質本体/ポリプロピレン、トッププレート/結晶ガラス
色ブラック
質量(g)2500
直径(Φcm)加熱調理/12~24、揚げ物調理/18~22
コード長さ(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×360×45
タイマー1~9/59(分~時間/分)
火力調節(揚げ物)6段階℃/150~200、(加熱)保温+6段階W/80~1400
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
高さ70cmのデスクにピッタリ並べることができるサイドチェスト。小物から背の高いものまでたっぷり収納できます。可動棚付きだから置くものに合わせて高さを自由に変えられます。デスクと合わせて使用することで、作業スペースの拡張になります。可動棚は7段階に調整可能です。プリンターを置いたり、A4コピー用紙やファイル類も収納できます。デスク周りだけでなく、ソファやベッドサイドでも大活躍。キャスター付きで移動もラクラク。
材質正面・天面・側面:プリント紙化粧パーティクルボード、背面:プリント紙化粧繊維板(MDF)
幅(mm)468
高さ(mm)702
質量(g)15840
奥行(mm)350
キャスターあり
棚板数(枚)固定1枚、可動1枚
引出し内寸法(mm)397×283×89
ボタン1つでおまかせ!「鍋モード搭載」、その都度調整していた沸騰~保温の一連の流れを自動で調整します。加熱モード7段階、揚げ物モード6段階。
消費電力(W)1400
電源(V)AC100
質量(g)2500
コード長さ(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×332×49.5
寸法(cm)12~24(加熱)、18~22(揚げ物)(使用可能ななべ大きさ)
モード加熱:7段階(約:1400W/1000W/700W/500W/200W/80W/保温)、揚げ物:6段階(約:200℃/190℃/180℃/170℃/160℃/150℃)
アズワン品番64-9307-71
タイマー1分~9時間59分
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
ウッド調のSOHOオフィスや家庭のインテリアにも良く合う木製のフロアケースです。デスク横での使用に最適な浅型17段・深型3段タイプタイプです。
付属品インデックスラベル(40枚)
トラスコ品番828-8170
材質本体:プリント化粧紙パーティクルボード、引き出し:スチロール樹脂、キャスター:ポリプロピレン樹脂
質量(kg)15.7
色ホワイト
タイプ浅型17段、深型3段
棚段数浅型17段・深型3段
収納サイズA4
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(浅)約243×310×36、(深)約243×310×80
鍵なし
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)289×350×1100
収納の目安A4サイズまでの書類など
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)289×350×1100
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
立ち上がりやすい曲げ木のアーム付きのチェアです。
コンパクトに折りたためます。
背もたれは7段階リクライニング調節が可能です。
和室、洋室問わず様々なインテリアにマッチするデザインです。
ソファやチェアで人気のコーデュロイ生地を採用しています。
材質構成部材:スチール、積層合板(ラッカー塗装)、張り材:ポリエステル100%、クッション材:ウレタンフォーム
幅(mm)530
寸法(mm)530×560~740×720~780
高さ(mm)720~780
質量(g)6200
奥行(mm)560~740
キャスターなし
背もたれあり
肘掛あり
人数1
設置場所屋外使用不可
座高(mm)320
材質(座面)構成部材:スチール、積層合板(ラッカー塗装)、張り材:ポリエステル100%、クッション材:ウレタンフォーム
材質(背)構成部材:スチール、積層合板(ラッカー塗装)、張り材:ポリエステル100%、クッション材:ウレタンフォーム
折りたたみ寸法(mm)530×510×450
リクライニング7段階
1個
¥8,698
税込¥9,568
翌々日出荷
立ち上がりやすい曲げ木のアーム付きのチェアです。
コンパクトに折りたためます。
背もたれは7段階、ヘッドレストは14段階リクライニング調節が可能です。
リビングにも置きやすいインテリアにマッチするデザインです。
ソファやチェアで人気のコーデュロイ生地を採用しています。
折りたたみ収納スツールとセットでもお使いいただけます。
材質構成部材:スチール、積層合板(ラッカー塗装)、張り材:ポリエステル100%、クッション材:ウレタンフォーム
寸法(mm)580×640~880×915~1010
質量(g)8300
背もたれあり
座高(mm)425
折りたたみ寸法(mm)580×630×540
リクライニングヘッド14段階、背もたれ7段階
人気キャラクターのミッキー・プーのデザインの家具シリーズです。ポップなカラーでお部屋を明るく彩ります。子供部屋にもおすすめ。引き出し・扉・オープン収納と充実の収納力のサイドチェストです。デスクと合わせて使用することで、作業スペースの拡張になります。デスク周りの小物をすっきり収納でき、プリンターを置いたり、A4コピー用紙やファイル類も収納できます。可動棚は7段階に調整可能です。移動に便利なキャスター付きです。キャスターが見えにくい設計のため、すっきりした見た目です。お客様組み立てとなります。
材質扉面:合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)、天面・側面・引き出し面:プリント紙化粧パーティクルボード、背面:プリント紙化粧繊維板
幅(mm)468
高さ(mm)702
質量(g)15840
奥行(mm)350
キャスターあり
棚板数(枚)固定1枚、可動1枚
引出し内寸法(mm)397×283×89
関連キーワード