カテゴリ
- 店舗什器・備品(6)
- 家電(6)
- 保管用品(1)
- 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
- アイリスオーヤマ
- モノタロウ(2)
- メイキコウ(43)
- ストア・エキスプレス(37)
- TOA(29)
- SMC(16)
- エスコ(14)
- マキテック(7)
- シグマ光機(7)
- 鶴賀電機(6)
- YAMAZEN(山善)(6)
- アズワン(5)
- キタジマ(5)
- サンワサプライ(5)
- RS PRO(5)
- DIJET(ダイジェット工業)(4)
- カイセ(4)
- ODELIC(オーデリック)(4)
- サンワダイレクト(4)
- カネ大白木屋(4)
- ブランドをもっと見る
「90w30」の検索結果

メタルミニ棚板
アイリスオーヤマ(15件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581枚当日出荷から3日以内出荷メタルミニ専用の棚板です。固定部品4組付きです。付属品取り付けに必要な棚板固定部品(4個)材質スチール、ABS樹脂表面処理クロムメッキ適合ポール径(Φmm)約19
単機能レンジ 20L 時短モード付
アイリスオーヤマ¥15,980税込¥17,5781台翌々日出荷20Lの広々庫内とシンプル機能で使い勝手の良いフラットタイプの電子レンジです。ダイヤル式で操作も簡単。庫内フラットでお手入れもしやすい。ヘルツフリータイプで全国でご使用いただけます。時短機能でスピード温め可能!。出力と時間をセットして「時短」ボタンを押すだけで、温め時間を自動で短縮。タイパ向上に!。オフィスの昼食休憩や共用部での使用にも、混雑緩和に。用途に合わせて出力を4段階に切替できるため、美味しさを逃さずに加熱ができます。(900W/600W/500W/200W相当)色ブラック質量(g)8700タイプ【庫内】フラット容量(L)【庫内】20電源(V)AC100最大出力(W)900定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)472×344×295電源コード(m)1.5発振周波数2,450MHz高周波出力(W)【定格】900、600、500、200相当タイマー900W:3分、600W/500W:30分、200W:90分レンジ出力(W)900/600/500/200相当
単機能レンジ 22L 時短モード付
アイリスオーヤマ¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷22Lの広々庫内とシンプル機能で使い勝手の良いフラットタイプの電子レンジです。ダイヤル式で操作も簡単。庫内フラットでお手入れもしやすい。ヘルツフリータイプで全国でご使用いただけます。時短機能でスピード温め可能!。出力と時間をセットして「時短」ボタンを押すだけで、温め時間を自動で短縮。タイパ向上に!。オフィスの昼食休憩や共用部での使用にも、混雑緩和に。用途に合わせて出力を4段階に切替できるため、美味しさを逃さずに加熱ができます。(900W/600W/500W/200W相当)質量(g)9600タイプ【庫内】フラット容量(L)【庫内】22電源(V)AC100最大出力(W)900定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×365×302電源コード(m)1.5発振周波数2,450MHz高周波出力(W)【定格】900、600、500、200相当タイマー900W:3分、600W/500W:30分、200W:90分レンジ出力(W)900/600/500/200相当
スチームオーブンレンジ 26Lタンク式
アイリスオーヤマ¥46,980税込¥51,6781個翌日出荷時短ブースト機能搭載! シンプル操作で使いやすいスチームオーブンレンジです。 レンジ出力と時間をセットして「時短」ボタンを押すと、自動でレンジ出力が上がり温め時間を短縮してくれます。 時間がない時や早く食べたい時に便利な機能です。 タンク内の水をボイラーで直接加熱することで水蒸気を発生させるタンク式を採用しました。 水蒸気となるまでのスピードが早いため、スチーム力は最大限に発揮されます。 ヘルシー料理はもちろん、肉や魚はジューシーに、ケーキも上手に焼き上げます。 ダイヤル操作にすることで、ボタンの数を減らして操作部をすっきりとさせ、インテリアに馴染むシンプルで洗練されたデザインにしました。 自動メニューが108種類あり、うち時短メニュー28種類、ヘルシーメニュー26種類と充実しています。仕様【目標年度】2008年材質耐熱強化ガラス、鋼板、SPGA、SA1D寸法(mm)490×390×373色ブラック質量(g)18000周波数(Hz)50/60電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1420(電子レンジ)/1430(オーブン)/1430(グリル)コード長さ(m)約1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×305×190(加熱室有効)ヒーター(W)上ヒーター:900/下ヒーター:500(オーブン)、上ヒーター:900/下ヒーター:500(グリル)発振周波数2450MHz保証期間お買い上げ日より1年間温度調節40℃(発酵)、110~250℃高周波出力(W)1000 /600 /500 /200相当タイマー3分(1000W)30分(600W・500W)/95分(200W)/90分(オーブン)/30分(グリル)庫内容量(L)約26年間消費電力量(kWh/年)73.4(全体)/60.6(電子レンジ機能)/12.8(オーブン機能)省エネ基準達成率(%)1
スチームオーブンレンジ 26Lカップ式
アイリスオーヤマ¥42,980税込¥47,2781個翌日出荷時短ブースト機能搭載!シンプル操作で使いやすいスチームオーブンレンジです。 レンジ出力と時間をセットして「時短」ボタンを押すと、自動でレンジ出力が上がり温め時間を短縮してくれます。 時間がない時や早く食べたい時に便利な機能です。 カップ式スチームとは専用カップに水を入れて一緒に庫内に設置する方式、準備が簡単で後片付けも楽々です。 そして、過熱水蒸気スチームで調理するのでヘルシー料理はもちろん、肉や魚はジューシーに、ケーキも上手に焼き上げます。 速暖遠赤トリプルヒーター搭載で加熱スピードが速いヒーターです。 ダイヤル操作にすることで、ボタンの数を減らして操作部をすっきりとさせ、インテリアに馴染むシンプルで洗練されたデザインにしました。 自動メニューが108種類あり、うち時短メニュー28種類、ヘルシーメニュー26種類と充実しています。仕様【目標年度】2008年材質耐熱強化ガラス、鋼板、SPGA、SA1D寸法(mm)490×390×373色ブラック質量(g)17000周波数(Hz)50/60電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1420(電子レンジ)/1430(オーブン)/1430(グリル)コード長さ(m)約1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×305×190(加熱室有効)ヒーター(W)上ヒーター:900/下ヒーター:500(オーブン)、上ヒーター:900/下ヒーター:500(グリル)発振周波数2450MHz保証期間お買い上げ日より1年間温度調節40℃(発酵)、110~250℃高周波出力(W)1000 /600 /500 /200相当タイマー3分(1000W)30分(600W・500W)/95分(200W)/90分(オーブン)/30分(グリル)庫内容量(L)約26年間消費電力量(kWh/年)73.4(全体)/60.6(電子レンジ機能)/12.8(オーブン機能)省エネ基準達成率(%)1
オーブンレンジ 18L
アイリスオーヤマ¥25,980~税込¥28,578~1個翌日出荷広々と使えるフラット庫内のオーブンレンジです。 ターンテーブル式では回らずに温められないコンビニなどの大きなお弁当もムラ無く温めることができます。 11種類のオートメニューを搭載、お惣菜やお菓子やパンなどを簡単に作れます。 3段階の出力切替(600W・500W・解凍200W相当)で用途に合わせて使い分け可能です。 汚れても掃除しやすいフラットテーブルなので、お手入れがラクです。仕様【目標年度】2008年材質鋼板、ABS樹脂寸法(mm)470×360×294質量(g)15000電源(V)AC100消費電力(W)900/1250(レンジ)、(オーブン・グリル)930、(上ヒーター/石英管ヒーター)500、(下ヒーター/シーズヒーター)400コード長さ(m)約1.4定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×292×180(加熱室有効)温度調節範囲(℃)110~200(オーブン・グリル)発振周波数2450MHz保証期間お買い上げ日より1年間高周波出力(W)50Hz/500、60Hz/600タイマー10秒~30分(600W・500W・400W)、10秒~90分(200W)、10秒~95分(オーブン・グリル)庫内容量(L)約18年間消費電力量(kWh/年)65.2/64.1(全体)、5.3(オーブン機能)、1.6(待機時)、72.1以下/71以下(目標)省エネ基準達成率(%)1.02
オーブンレンジ 16L
アイリスオーヤマ¥20,980税込¥23,0781台翌々日出荷オートメニューとグリル・オーブン機能付きのオーブンレンジ。ヘルツフリータイプで東日本・西日本問わず全国で使用可能。色ホワイト質量(g)13300タイプ(庫内)フラット電源(V)AC100消費電力(W)〈レンジ〉50Hz:920、60Hz:1250 〈グリル〉1000 〈オーブン〉1000コード長さ(m)1.5定格周波数(Hz)5060寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)462×329×293ヒーター(W)〈グリル〉上:700、下:300、〈オーブン〉上:700、下:300発振周波数2450MHz温度調節〈オーブン〉40℃(発酵)、100~200℃高周波出力(W)(定格)〈レンジ〉50Hz:500・200相当、60Hz:650・500・200相当タイマー〈レンジ〉600W:15分、500W:15分、200W:90分、〈グリル〉30分 〈オーブン〉90分庫内容量(L)16
ポータブル電源
アイリスオーヤマ¥75,980税込¥83,5781台3日以内出荷災害や停電などに活躍するポータブル電源です。 Qi規格に対応したスマートフォンは置くだけで簡単にワイヤレス充電できます。 ハンドルがついているため、楽に持ち運びできます。 ECOモード搭載、AC出力が20W以下で4時間以上続く場合、自動的にAC電源がオフになります。 暗い場所でも安心LEDライト付きで災害や停電時にすぐに手元を照らせます。 充電は家庭用コンセント・ソーラーパネル・車のシガーソケットで充電可能です。 USBやコンセントなど6種13ヶ所複数の出力ポートにより多くのデバイスに同時に出力可能です。付属品ACアダプター(ACケーブル含む)、カーチャージケーブル、MC4ソーラー充電ケーブル、取扱説明書、保証書材質ABS幅(mm)315質量(kg)9.5色ホワイト高さ(mm)233使用温度範囲(℃)-20~40(充電0~40)奥行(mm)212出力AC×5:100VAC、合計700W、USB-A×2:5VDC/3A、合計15W、USB-C×2:5VDC9VDC12VDC15VDC/3A、20VDC/5A、100W、カーソケット×1、DC5521ソケット×2:12VDC、合計10A、108W、ワイヤレス充電:5W/7.5W/10W/15W定格出力(W)700入力カーソケット:12VDC-28VDC/8A、ACアダプター:12VDC-28VDC/8A、ソーラーパネル:12VDC-28VDC/8A連続使用時間(時間)スマートフォン(10W):約50~60、LEDライト(20W):約20~30、液晶テレビ(75W):約7~8、電動工具(80W):約7~8、冷蔵庫(90W):約6~7、電気鍋(200W):約2~3バッテリーLFP(リン酸鉄リチウムイオン電池)充電時間(時間)約5(ACアダプター)波形純正弦波動作湿度(%)10~90保管温度範囲(℃)-20~45(推奨0~40)瞬間出力(W)最大1400バッテリー容量(Wh)716入力ポートカーソケット・ACアダプター・ソーラーパネル:12VDC-28VDC、8A出力ポートAC出力×5ヶ所:100VAC 合計700W / USB-A出力×2ヶ所:5VDC、3A 合計15W / USB-C出力×2ヶ所:5/9/12/15VDC、3A・20VDC、5A 100W / カーソケット×1ヶ所・DC5521ソケット×2ヶ所:12VDC、合計9A、108W / ワイヤレス充電×1ヶ所:5W/7.5W/10W/15W
スチール什器 片面ネット
アイリスオーヤマ(4件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781セット8日以内出荷から10日以内出荷豊富なライナップで売場を演出するスタンダードなシステム什器。仕様アジャスター付材質(本体)スチール色ホワイト耐荷重(kg)(底板)250、(上棚取付時トータル)250まで
ベースストッカー本体
アイリスオーヤマ¥4,998税込¥5,4981台11日以内出荷ストッカー本体と前板が工具不要で取付可能。本体は樹脂製なので、軽量で取り回し良好。什器のベースに設置するストッカーBOX。キャスター付きで商品の取り出しをスムーズに行えます。売れ筋をストックしておくのに便利です。色白
ベースストッカー前パネル
アイリスオーヤマ¥4,998税込¥5,4981枚11日以内出荷ストッカー本体と前板が工具不要で取付可能。本体は樹脂製なので、軽量で取り回し良好。什器のベースに設置するストッカーBOX。キャスター付きで商品の取り出しをスムーズに行えます。売れ筋をストックしておくのに便利です。色白
ベースストッカ本体鍵穴
アイリスオーヤマ¥5,698税込¥6,2681枚11日以内出荷ストッカー本体と前板が工具不要で取付可能。本体は樹脂製なので、軽量で取り回し良好。什器のベースに設置するストッカーBOX。キャスター付きで商品の取り出しをスムーズに行えます。売れ筋をストックしておくのに便利です。色白
ベースストッカ前パネル鍵
アイリスオーヤマ¥6,698税込¥7,3681枚11日以内出荷ストッカー本体と前板が工具不要で取付可能。本体は樹脂製なので、軽量で取り回し良好。什器のベースに設置するストッカーBOX。キャスター付きで商品の取り出しをスムーズに行えます。売れ筋をストックしておくのに便利です。色白
スライダー棚
アイリスオーヤマ¥3,598税込¥3,9581枚11日以内出荷棚の傾斜と棚板表面に施したすべりの良い特殊塗装で商品が自動で前に出ます。商品フェイスがきれいに揃い、前出し作業の手間を省きます。色白耐荷重(kg)90まで