カテゴリ

  • 電動工具(6)
  • 家電(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 農業機械(2)
  • 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アイリスオーヤマ
  • マキタ(199)
  • TRACO POWER(501)
  • KEMET(279)
  • Panasonic(パナソニック)(163)
  • SMC(156)
  • XP POWER(138)
  • VISHAY(131)
  • RS PRO(131)
  • BOSCH(ボッシュ)(120)
  • エスコ(87)
  • BIGM(丸山製作所)(64)
  • EPCOS(55)
  • 京セラインダストリアルツールズ(54)
  • MURATA(村田製作所)(49)
  • SICK(48)
  • ニチコン(47)
  • グーリング(45)
  • YAGEO(41)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(40)
バッテリー電圧(V)
  • 18(6)
  • その他(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DC18」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーキュレーター扇風機 30畳 18cm アイリスオーヤマサーキュレーター扇風機 30畳 18cmアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
1台
取扱い終了
【30畳】【上下左右首振り】 扇風機のやわらかな涼しさとサーキュレーターの強力な撹拌能力をあわせ持ったサーキュレーター扇風機です。上90°、下15°、左右60°・90°・120°と、上下左右に首振りが可能です。特殊形状スパイラルグリルで、風を直線的に集中させ、より遠くまで届くスパイラル気流。立体形状の羽根を採用、表面積を広くとっており、1回の回転における送風量を増やすことができます。入切タイマー(2時間・4時間・8時間)付きです。送風モードは、連続・リズム風・おやすみの3モードです。
材質ABS樹脂ホワイト質量(g)2700コード長さ(m)1.7ハネ径(cm)18羽根枚数3枚定格消費電力(W)32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×270×640~750電源(AC V)100(50/60Hz)保証期間お買い上げ日より1年間風量調整10段階モード送風:連続・リズム・おやすみ高さ調節4段階調節可能適用畳数30切タイマー2/4/8時間
サーキュレーターアイ DC JET 30畳 アイリスオーヤマサーキュレーターアイ DC JET 30畳アイリスオーヤマ
57,900税込63,690
1セット(4個)
3日以内出荷
【30畳】【DCモーター】【上下左右首振り】【静音】 省エネ性が高いDCモーター搭載、より強力で静音性も高まったDCジェットサーキュレーターです。 特殊形状スパイラルグリル・ボール型フォルムを採用。ジェット気流効果により、コンパクトでもパワフルな風が届きます。 室内の空気の循環以外に、洗濯物の乾燥、部屋の換気、隣室への空気の送り込みなどに使うこともできます。 風量は10段階調節が可能、使用シーンに合わせてお好みの風量が選べます。強制攪拌モードを搭載。広い部屋の空気を一気に循環できます。 部屋の広さや衣類の幅に合わせて左右の首振り角度を60、90、120°で調節可能です。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、POM、鉄、アルミホワイト質量(g)1900消費電力(W)固定時/33、首振時/35コード長さ(m)約1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×260×362角度調整範囲左右/60、90、120°、上下/60°電源(AC V)100(50/60Hz)保証期間お買い上げ日より1年間風量調整10段階調整可能羽根寸法(cm)18適用畳数30切タイマー2/4/8時間
【2Way】軽量充電式コードレススティッククリーナー18V 紙パック式 アイリスオーヤマ【2Way】軽量充電式コードレススティッククリーナー18V 紙パック式アイリスオーヤマ
19,980税込21,978
1個
当日出荷
ホース・ブラシ・ノズル付きで、車清掃などの細かい部分も掃除可能です。 マスクと同様の不織布を使用しているので抗菌効果&清潔な排気で掃除ができます。 紙パック部分の取り外しが可能で、外して洗えるので清潔に保つことができます。 メーカー製品の18Vの電動工具シリーズと、バッテリーが共通で使用できます。 ※共通バッテリーのラインナップは、下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
用途木くずや砂利に吸引に。付属品使い捨てダストパック10枚(内1枚は本体にセット済)、すき間ノズル、ノズルホルダー、ホース、小型ブラシ、バッテリー、充電器定格電圧(V)DC18バッテリー容量(mAh)2000充電時間(分)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×155×1015充電池タイプリチウムイオン2次電池商品タイプ本体+バッテリー
充電式ハンディウォッシャー用リチウムイオン電池 アイリスオーヤマ充電式ハンディウォッシャー用リチウムイオン電池アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
充電式ハンディウォッシャー ホワイトJHW-201の充電池です。
種類リチウムイオン二次電池定格電圧(V)DC18使用温度(℃)0~40バッテリー容量(mAh)2000
充電式ヘッジトリマー アイリスオーヤマ充電式ヘッジトリマーアイリスオーヤマ
17,980税込19,778
1台
当日出荷
コードレスで軽量、ハイパワーの充電式ヘッジトリマーです。 刈り込み幅350mmの取り回しやすい両刃タイプで刈り込み作業も楽に操作できます。 生垣や庭木のお手入れに最適です。 両刃駆動で切れ味抜群です。 形を整える刈り込みもできます。 面で均一に刈り込めるため、美しい見た目に仕上がります。 安全なダブルロック付きです。
用途生垣や樹木の剪定、剪定バリカン、草刈機付属品充電式リチウムイオン電池DBL1820×1個、充電器 DBLC18×1個ホワイト質量(g)2300刈込み幅(mm)350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×184×174バッテリーリチウムイオン二次電池バッテリー電圧(V)DC18充電器入力AC100V(50/60Hz)充電時間(分)60電源タイプ充電式ストローク数(min-1)最大1300最大切断径(Φmm)16運転時間(分)連続40
【本格DIYに!】軽量充電式ディスクグラインダ 18V コードレスタイプ アイリスオーヤマ【本格DIYに!】軽量充電式ディスクグラインダ 18V コードレスタイプアイリスオーヤマ
12,980税込14,278
1台
当日出荷から3日以内出荷
金属のさび落とし、切断、塗装はがしなどに活躍するディスクグラインダです! ディスクグラインダとは? ⇒先端に取り付けるディスクを換えることで研磨やさび取りなど、様々な材料加工を行える工具です。 本製品機能 ◎18V:軽量(1.6kg)なのにパワフルで、より本格的なDIYに最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎グリップ:フィット感があり、安定して作業が出来ます。 ◎補助ハンドル:3か所に取り付け可能で、使い方に合わせて変更可能です。 ◎ダブルロック仕様:安全スイッチと運転スイッチの同時押しで起動するため誤作動を防止出来ます。 ◎取り外し可能砥石:市販の砥石を使用することで、多彩な加工が可能です。外径100×厚さ6×内径15mmの一般鋼材用オフセット砥石が付属しています。※切断砥石は使用できません。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JDG100-Zにバッテリーは付属しません。
用途サビ落とし。木材の表面仕上げ、金属の鏡面仕上げ。無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500
超軽量! 充電式サイクロンスティック掃除機 ハイパワー アイリスオーヤマ超軽量! 充電式サイクロンスティック掃除機 ハイパワーアイリスオーヤマ
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷
【超軽量1.1kg】【充電スタンド付き】【サイクロン】【自走式】【コードレス】【静電モップ付き】【2Way】超軽量MagiCaleena_マジカリーナシリーズのサイクロンスティッククリーナーハイパワーモデルです。軽量の1.1kgで高性能モーターを搭載し強力吸引を実現しました。旧モデル(SCD-123P)から約2倍の吸引力へ強化!壁際のゴミの取り逃しを防ぐ「きわまでヘッド」を新搭載。壁際のごみもしっかり吸引出来る形状です。またサイクロン式はカプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。ダストカップは凹凸が少ないサイクロン形状で髪の毛も絡まりにくくお手入れがしやすくなりました。LEDヘッドライト搭載で床を照らし、隙間や暗所のごみも見逃しません。お掃除しにくいすき間などには、アタッチメントのすき間ノズルを取り付けてハンディタイプとして使用可能です。静電モップ付きで細かいほこりもサッと掃除でき、モップ自体に付着したほこりはスタンド下部で吸引できるので繰り返し使えます。充電スタンド付なので、お掃除が終わったらスタンドに置くだけで充電できます。
付属品充電アダプター、充電スタンド、静電モップ、モップ帯電ケース、すき間ノズル、クリーニングブラシ、排気フィルター(予備)ノルディックグレー質量(g)1100※ヘッド装着時定格電圧(V)DC14.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×180×950集塵容量(L)0.15(ごみすてラインまで)、0.3(最大容量)連続使用時間(分)約32(標準)、約8(ターボ)、約16~60(自動)※満充電、バッテリー初期温度:20℃の場合。使用状況により異なります。バッテリーリチウムイオン2次電池集塵方式サイクロン充電入力電源(V)AC100(50/60Hz)充電時間(時間)約3※室温・使用時間などにより、充電時間が長くなることがあります。充電出力電源(V)DC18/1A
【本格DIYに!】軽量充電式丸のこ 18V コードレスタイプ アイリスオーヤマ【本格DIYに!】軽量充電式丸のこ 18V コードレスタイプアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
厚みのある木もラクラクカットできる、直線切りに便利な充電式丸のこです! 丸のことは? ⇒直線のカットに強く、円盤状の刃の回転により切断を素早く行える工具です。 本製品機能 ◎18V:軽量(2.1kg)なのにパワフルで、より本格的なDIYに最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎グリップ:両手でしっかり持てる2か所のグリップ。手にフィットし、安定した切断が可能。 ◎ダブルロック仕様:安全スイッチと運転スイッチの同時押しで起動するため誤作動を防止出来ます。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも線が見えやすく快適に作業が可能です。 ◎左右45°角度調節:最大45度まで斜めカットが可能。 ◎取り外し可能のこ刃:外径125mm×内径20mm×鋸身厚0.6~1.2mmの木工用のこ刃に適合しています。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JSC140-Zにバッテリーは付属しません。
用途厚みのある木材の切断に。回転数(min-1[r.p.m])4300定格電圧(V)DC18
極細軽量スティッククリーナー別売バッテリー アイリスオーヤマ極細軽量スティッククリーナー別売バッテリーアイリスオーヤマ
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
極細軽量スティッククリーナー IC-SLDCP5、KIC-SLDCP5に使用できる別売バッテリーです。 バッテリーの交換目安は、使用時間が極端に短くなった時です。 使用済みのバッテリーは一般家庭ごみとして捨てず、端子部分をテープで絶縁し、最寄りの「リサイクル協力店」へお持ちください。
定格電圧(V)DC18質量(g)285寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×138×40対応機種IC-SLDCP5電池寿命500回蓄電池容量(Ah)1500m蓄電池タイプリチウムイオン
充電式ハンディバリカン18V アイリスオーヤマ充電式ハンディバリカン18Vアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
軽量&コンパクトで、木の周りや極の刈り込みに最適な、充電式ハンディバリカンです。 園芸機械・電動工具18Vシリーズと共通のバッテリーと充電器です。 バリカンと別売トリマーブレードの2wayタイプ。 ワンタッチで簡単に付け替えできます。 誤作動防止のダブルロック機能付きなので、安心・安全に使用できます。 充電時間は約60分です。
用途芝生や雑草の刈り込み、芝生のきわの仕上げ、花壇、剪定、芝刈り、草刈り付属品18Vバッテリー、充電器、バリカンブレード質量(kg)1.1使用温度範囲(℃)0~40(充電池)定格電圧(V)DC18(充電池)無負荷回転数(min-1[r.p.m])1150刈込み幅(mm)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)371×120×131充電器出力DC20V2A充電器入力AC100V(50/60Hz)充電時間(分)60電源タイプ充電式充電池タイプリチウムイオン二次電池バッテリー容量(mAh)2000運転時間(分)110(連続)
【本格DIYに!】軽量充電式ドライバドリル 18V コードレスタイプ アイリスオーヤマ【本格DIYに!】軽量充電式ドライバドリル 18V コードレスタイプアイリスオーヤマ
7,998税込8,798
1台
3日以内出荷
軽量でハイパワーの充電式ドライバドリルです! ドライバドリルとは? ⇒穴空けとネジ締めの2つの機能を備えた工具です。DIY初心者の方に初めにおすすめしたい一品です。 本製品機能 ◎18V:軽量(0.9kg)なのにパワフルで、より本格的なDIYに最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎スピード調節機能:低速と高速の2段階に切り替えが可能。 ◎クラッチ機能:ドライバーの回転を制御し作業をアシスト!13段階の調節で素材が割れるのを防ぎます。 ◎グリップ:フィット感があり手が疲れにくい形状。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。 ◎10種のビット:+、-、六角など豊富なビット(先端部分)を付属。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JCD25-Zにバッテリーは付属しません。
用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に、穴あけ作業に。定格電圧(V)DC18最大トルク(N・m)25無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~450(低速)、0~1350(高速)把握径(Φmm)10(最大チャック)
【本格DIYに!】軽量充電式ジグソー18V コードレスタイプ アイリスオーヤマ【本格DIYに!】軽量充電式ジグソー18V コードレスタイプアイリスオーヤマ
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
用途に合わせ手軽に木材の切断が可能な充電式ジグソーです! ジグソーとは? ⇒細長い刃を上下に往復運動させて切断を行う電動工具です。短い距離や薄い板を自由に曲線カットすることが出来ます。 本製品機能 ◎18V:軽量(1.5kg)なのにパワフルで、より本格的なDIYに最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎グリップ:フィット感があり、安定して作業が出来ます。 ◎ダブルロック仕様:安全スイッチと運転スイッチの同時押しで起動するため誤作動を防止出来ます。 ◎スピード調節機能:握る強さでスピードを調整できます。 ◎オービダル機能:ブレードが前後に動くので、切断速度がさらに速く。 ◎左右45°角度調節:最大45度まで斜めカットが可能。 ◎取り外し可能ブレード(刃):厚さ1.0~1.3mm以内、幅6.2mm以内であれば市販の金属用の刃もワンタッチで交換可能。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JJS181-Zにバッテリーは付属しません。
用途直線、曲線、細部の切断作業に。定格電圧(V)DC18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×81×213ストローク長(mm)19
【本格DIYに!】軽量充電式インパクトドライバ 18V コードレスタイプ アイリスオーヤマ【本格DIYに!】軽量充電式インパクトドライバ 18V コードレスタイプアイリスオーヤマ
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
軽量でハイパワーの充電式インパクトドライバです! インパクトドライバとは? ⇒先端ビットが回転方向に打撃を加えることで、堅い材質や厚みのある木材でも簡単に素早くねじ締めが可能な工具です。大型家具など長いねじ締めの多いDIYに最適です。 本製品機能 ◎18V:軽量(1.2kg)なのにパワフルで、より本格的なDIYに最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎グリップ:フィット感があり手が疲れにくい形状。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。 ◎10種のビット:+、-、六角など豊富なビット(先端部分)を付属。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JID160-Zにバッテリーは付属しません。
用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に、穴あけ作業に。長いネジ打ちや硬い素材へのネジ打ちに。定格電圧(V)DC18打撃数(min-1[回/分])0~3500適合ビット6角軸(2面幅6.35mm)
【本格DIYに!】軽量充電式レシプロソー18V コードレスタイプ アイリスオーヤマ【本格DIYに!】軽量充電式レシプロソー18V コードレスタイプアイリスオーヤマ
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
様々な材質を切断できる充電式レシプロソーです! レシプロソーとは? ⇒手動ののこぎりを電動にしたような工具で、ブレード(刃)の往復運動で切断を行います。棒状の木材やパイプの切断、剪定に最適です。 本製品機能 ◎18V:軽量(1,6kg)なのにパワフルで、より本格的なDIYに最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎グリップ:フィット感があり、安定して作業が出来ます。 ◎ダブルロック仕様:安全スイッチと運転スイッチの同時押しで起動するため誤作動を防止出来ます。 ◎2種の替え刃:木工用と鉄鋼用が付属します。 ◎取り外し可能ブレード(刃):板厚0.6~1.3mm以下、幅12.6mmの刃が交換可能です。着脱も簡単にできます。 ◎ガイドプレート:位置調節を補助するガイドプレート付きで、角度の調節が可能です。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JRS20-Zにバッテリーは付属しません。
用途木材、金網、軟鉄パイプ、塩ビパイプ、プラスチックの切断。剪定・枝払い等。定格電圧(V)DC18