カテゴリ

  • 清掃用品(2)
  • 家電(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • アイリスオーヤマ
  • マキタ(120)
  • エスコ(78)
  • BOSCH(ボッシュ)(58)
  • RS PRO(39)
  • ニチコン(36)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(29)
  • EARTH MAN(21)
  • TDKラムダ(20)
  • 日本ケミコン(19)
  • 京セラインダストリアルツールズ(16)
  • VISHAY(14)
  • DEWALT(14)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • YAMAZEN(山善)(13)
  • 工進(12)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(11)
  • WORX(11)
  • MAZDA(マツダ)(10)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(9)
価格
価格で絞り込む

「DC18」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーキュレーター扇風機 30畳 18cm アイリスオーヤマサーキュレーター扇風機 30畳 18cmアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
15,900税込17,490
1台
当日出荷
【30畳】【上下左右首振り】 扇風機のやわらかな涼しさとサーキュレーターの強力な撹拌能力をあわせ持ったサーキュレーター扇風機です。上90°、下15°、左右60°・90°・120°と、上下左右に首振りが可能です。特殊形状スパイラルグリルで、風を直線的に集中させ、より遠くまで届くスパイラル気流。立体形状の羽根を採用、表面積を広くとっており、1回の回転における送風量を増やすことができます。入切タイマー(2時間・4時間・8時間)付きです。送風モードは、連続・リズム風・おやすみの3モードです。
材質ABS樹脂ホワイト質量(g)2700コード長さ(m)1.7ハネ径(cm)18羽根枚数3枚定格消費電力(W)32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×270×640~750電源(AC V)100(50/60Hz)保証期間お買い上げ日より1年間風量調整10段階モード送風:連続・リズム・おやすみ高さ調節4段階調節可能適用畳数30切タイマー2/4/8時間
充電式ハンディウォッシャー用リチウムイオン電池 アイリスオーヤマ充電式ハンディウォッシャー用リチウムイオン電池アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
充電式ハンディウォッシャー ホワイトJHW-201の充電池です。
種類リチウムイオン二次電池定格電圧(V)DC18使用温度(℃)0~40バッテリー容量(mAh)2000
【2Way】軽量充電式コードレススティッククリーナー18V 紙パック式 アイリスオーヤマ【2Way】軽量充電式コードレススティッククリーナー18V 紙パック式アイリスオーヤマ
19,980税込21,978
1個
当日出荷
ホース・ブラシ・ノズル付きで、車清掃などの細かい部分も掃除可能です。 マスクと同様の不織布を使用しているので抗菌効果&清潔な排気で掃除ができます。 紙パック部分の取り外しが可能で、外して洗えるので清潔に保つことができます。 メーカー製品の18Vの電動工具シリーズと、バッテリーが共通で使用できます。 ※共通バッテリーのラインナップは、下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
用途木くずや砂利に吸引に。付属品使い捨てダストパック10枚(内1枚は本体にセット済)、すき間ノズル、ノズルホルダー、ホース、小型ブラシ、バッテリー、充電器定格電圧(V)DC18バッテリー容量(mAh)2000充電時間(分)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×155×1015充電池タイプリチウムイオン2次電池商品タイプ本体+バッテリー
充電式ハンディウォッシャー アイリスオーヤマ充電式ハンディウォッシャーアイリスオーヤマ(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
専用高圧ホースにホース用フィルター装着で給水!使用場所を選ばないのであらゆる場所で使用可能に。シャワー、直噴、拡散と3種類の噴射。充電池の残量確認ボタンを押すと、充電池の残量確認ランプが点灯し残量の目安を示します。
吐出圧力(MPa)2.2吐出水量(L/min)1.8付属品充電式リチウムイオン電池:IBL1820×1、充電器:IBLC18×1、専用高圧ホース×1、ホース用フィルター×1、拡散可変ランス×1、ガンコネクター×1、ノズルクリーニングピン×1ホワイト質量(g)1800使用温度範囲(℃)0~40定格電圧(V)DC18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)884×82×243連続使用時間(分)15(強運転)/40(弱運転)充電器出力DC20V 2A充電器入力AC100V50/60Hz充電時間(分)70充電池タイプ定格電圧:DC18V/容量:2000mAh/使用温度:0~40度
充電式ヘッジトリマー アイリスオーヤマ充電式ヘッジトリマーアイリスオーヤマ
17,980税込19,778
1台
当日出荷
コードレスで軽量、ハイパワーの充電式ヘッジトリマーです。 刈り込み幅350mmの取り回しやすい両刃タイプで刈り込み作業も楽に操作できます。 生垣や庭木のお手入れに最適です。 両刃駆動で切れ味抜群です。 形を整える刈り込みもできます。 面で均一に刈り込めるため、美しい見た目に仕上がります。 安全なダブルロック付きです。
用途生垣や樹木の剪定、剪定バリカン、草刈機付属品充電式リチウムイオン電池DBL1820×1個、充電器 DBLC18×1個ホワイト質量(g)2300刈込み幅(mm)350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×184×174バッテリーリチウムイオン二次電池バッテリー電圧(V)DC18充電器入力AC100V(50/60Hz)充電時間(分)60電源タイプ充電式ストローク数(min-1)最大1300最大切断径(Φmm)16運転時間(分)連続40
超軽量! 充電式サイクロンスティック掃除機 ハイパワー アイリスオーヤマ超軽量! 充電式サイクロンスティック掃除機 ハイパワーアイリスオーヤマ
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷
【超軽量1.1kg】【充電スタンド付き】【サイクロン】【自走式】【コードレス】【静電モップ付き】【2Way】超軽量MagiCaleena_マジカリーナシリーズのサイクロンスティッククリーナーハイパワーモデルです。軽量の1.1kgで高性能モーターを搭載し強力吸引を実現しました。旧モデル(SCD-123P)から約2倍の吸引力へ強化!壁際のゴミの取り逃しを防ぐ「きわまでヘッド」を新搭載。壁際のごみもしっかり吸引出来る形状です。またサイクロン式はカプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。ダストカップは凹凸が少ないサイクロン形状で髪の毛も絡まりにくくお手入れがしやすくなりました。LEDヘッドライト搭載で床を照らし、隙間や暗所のごみも見逃しません。お掃除しにくいすき間などには、アタッチメントのすき間ノズルを取り付けてハンディタイプとして使用可能です。静電モップ付きで細かいほこりもサッと掃除でき、モップ自体に付着したほこりはスタンド下部で吸引できるので繰り返し使えます。充電スタンド付なので、お掃除が終わったらスタンドに置くだけで充電できます。
付属品充電アダプター、充電スタンド、静電モップ、モップ帯電ケース、すき間ノズル、クリーニングブラシ、排気フィルター(予備)ノルディックグレー質量(g)1100※ヘッド装着時定格電圧(V)DC14.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×180×950集塵容量(L)0.15(ごみすてラインまで)、0.3(最大容量)連続使用時間(分)約32(標準)、約8(ターボ)、約16~60(自動)※満充電、バッテリー初期温度:20℃の場合。使用状況により異なります。バッテリーリチウムイオン2次電池集塵方式サイクロン充電入力電源(V)AC100(50/60Hz)充電時間(時間)約3※室温・使用時間などにより、充電時間が長くなることがあります。充電出力電源(V)DC18/1A