1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新技術「メタルサーキット」構造により、器具全面にまんべんなくLEDチップを配置。これによりLEDシーリングライト全面がムラなく光り、お部屋のすみずみまで明るく照らします。全面に光を広げるシェード設計で、天井にも光が広がります。 フレームが光を拡散させ天井や壁を照らすことで、お部屋全体の明るさがアップし、お部屋がより広く感じられます。 リモコンひとつでかんたん操作 シーンに合わせて明るさを10段階に調節できます。上手に調光すれば、余分な明るさを抑えて省エネができます。常夜灯も2段階の切り替えが可能です。 長寿命!約10年間取り換え不要!(1日10時間、365日使用)
直径(Φmm)700 高さ(mm)173 質量(g)2600 電圧(V)AC100(50/60Hz) 器具・セットセット品 光源色昼光色 LED寿命(時間)40000 待機電力(W)0.5 演色指数(Ra)85 電球の種類LED 調光の可否 スイッチ種類リモコン 調色の可否
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ