「LED 40型 2000lm」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
【IP65】【VCTケーブル5m】屋外作業などに役立つ、固定して空間全体を広く明るく照らすクランプ式のLED ワークライト(作業灯 / 投光器)です。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光(太陽光)が当たった時の色味を再現します。LED投光器は、製品寿命が40000時間と長いので、約10年間交換の必要がありません。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適。3極防水プラグ採用。取り付け幅は約90mmです。
別売のベースプレート(LWT-CB)を取り付けて、置き型投光器としても使用可能な2WAYタイプ。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途大型物件の建設や建築現場等、屋内外でのご使用に最適な照明です。
コード長さ(m)5
配光角度(°)110
光色昼光色
定格電圧(V)100
保護等級IP65
色温度(K)6500
材質アルミダイカスト、ポリカーボネート
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×116×467
芯数2芯・3芯兼用
保証期間お買い上げ日より1年間
電源タイプ3極防水プラグ
使用場所屋内/屋外
LED寿命(時間)40000時間
取付可能幅(mm)90mm
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
質量(g)1500
定格電圧(V)100-242
定格寿命(時間)40000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×1220×55
色温度(K)5000
演色指数(Ra)85
調光の可否不可
【電気工事必要】【調光器具使用不可】この器具の取り付け工事は、必ず電気工事店(有資格者)にご依頼ください。資格を持たない方による電気工事は、法令で禁止されています。
定格電圧(V)100-242
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)85
色温度(K)5000
質量(g)2000
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×1230×90
平均演色評価数(Ra)85
色温度(K)5000
屋内向け ベース照明 トラフ型
セット内容ライトバー+器具
質量(g)1500
消費電力(W)15~15
電源AC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×1220×55
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
電球の種類LED
1台
¥9,098
税込¥10,008
3日以内出荷から4日以内出荷
屋内向け ベース照明 トラフ型
セット内容ライトバー+器具
質量(g)1500
消費電力(W)15~15
定格電圧(V)AC100~242
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×1220×55
色温度(K)4000
エネルギー消費効率(Lm/W)161
光束(Lm)2450
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
1台
¥9,098
税込¥10,008
4日以内出荷
関連キーワード