収納付きデスク 幅89cm×奥行39cm 2口コンセント付きアイリスオーヤマ翌々日出荷
【幅89cm×奥行39cm】【2口コンセント付き】【キズや汚れに強いメラミン樹脂加工】コンパクトで使い勝手のよい収納付きデスクです。3種類の充実した収納スペース付きです。オープンスペースは書類やノートPCなど気軽に取り出すことができ、デスク周りをすっきりできます。引き出しは小物類が収納できます。扉内は高さを調節できる可動棚になっているので、収納物に合わせて調整できます。マグネットを採用し、ワンタッチで簡単に開閉することができます。天板は熱、水、傷に強いメラミン樹脂を使用しています。天板と棚板には配線を通す開口部があり、PCの電源コードやLANケーブルを通して使用できます。天板下にゆとりを持たせた設計でモニターアームクランプの取り付けも可能です。2口コンセント付きで便利です。扉付き収納部の背板からコード類が出せるようになっています。足元に散らかりがちな電源タップやルーターなどをすっきり収納可能です。スチールと木材の組み合わせでデザイン性にもこだわっています。スチールフレームはアジャスター付きで、がたつきを防止します。お客様組み立てとなります。組み立て番号付きです。
材質天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、その他:プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板、パイプ部分:スチール(エポキシ樹脂塗装)幅(mm)890質量(kg)19.41高さ(mm)722質量(g)19410奥行(mm)390消費電力(W)合計1500まで定格電圧(V)AC100(50/60Hz)耐荷重(kg)全体:46、天板:20、棚板:5、可動棚板1枚あたり:5、底板:10、引き出し:1天板寸法(mm)約890×390内寸(mm)オープンスペース:約585×276×80、扉内収納:約225×283×585引出し内寸法(mm)約191×250×38開口部(mm)(配線開口部)天板:約200×20、棚板:約485×77本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)890×390×722総耐荷重(kg)46