カテゴリ

  • オフィス家具(8)
    • パソコンラック(1)
    • ワークデスク(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 防災用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
高さ(mm)
  • 700(2)
  • 720(1)
  • 722(1)
  • 1375(1)
奥行(mm)
  • 350(1)
  • 390(1)
  • 395(1)
  • 400(1)
  • 460(1)
  • 600(1)
ブランド
  • アイリスオーヤマ
  • YAMAZEN(山善)(24)
  • ナカバヤシ(7)
  • アール・エフ・ヤマカワ(22)
  • サンワダイレクト(35)
  • 不二貿易(14)
  • スマイル[家具](1)
  • サンワサプライ(37)
  • リヒトラブ(9)
  • バウヒュッテ(23)
  • StarTech.com(77)
  • エレコム(75)
  • メディアカバーマーケット(69)
  • ATEN(17)
  • イトーキ(16)
  • オカムラ(岡村製作所)(14)
  • 萩原(12)
  • コクヨ(8)
  • BUFFALO(バッファロー)(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PC机」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メタルラックパソコンデスク アイリスオーヤマメタルラックパソコンデスクアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
クロムメッキ仕上げのパソコンデスクです。モニターとキーボードを安定させるためにクリアシートが2枚付いています。移動に便利なストッパー付きキャスター(4個の内2個)が付いています。
材質棚板・ポール/スチール(クロムメッキ)、固定部品/ABS樹脂、キャスター/ナイロン樹脂高さ(mm)1375奥行(mm)460間口(mm)610耐荷重(kg)300(静止時)、100(走行時)キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×460×1375棚板耐荷重(kg)15(小)、250(大)ポール径(Φmm)約25棚板内寸(幅W×奥行D)(mm)610×460
ベーシックデスク アイリスオーヤマベーシックデスクアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
7,498税込8,248
1台
翌日出荷
最小限のスペースで使えるコンパクトサイズです。 オフィスのインテリアや構造に合わせて使用可能です。 脚底にアジャスター付なのでがたつきを防止します。 安心の天板耐荷重50kgなので、ノートパソコンやモニター、パーソナルプリンター、 デスクトップ等テレワークで必要な機器もしっかり置けます。
用途パソコンデスク、パソコンラック、平机、ミシン台、作業テーブル、作業台、サイドテーブルとして。材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、フレーム部分:スチール(エポキシ粉体塗装)高さ(mm)700耐荷重(kg)50キャスターなし材質(天板)合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)総耐荷重(kg)50
バッテリーステーション アイリスオーヤマバッテリーステーションアイリスオーヤマ
18,980税込20,878
1台
当日出荷から翌々日出荷
【大容量60000mAh】【最大出力100W】【重量約1.36kg】【LEDライト搭載】【防水・防塵性能IP54】。外出時の充電だけでなく、被災停電時やレジャーにも使える大容量バッテリーです。コンパクトなサイズながら、60000mAhの大容量でスマホやPC、カメラの充電は複数回可能。電気毛布やサーキュレーター等の連続使用にも。本体は約5時間で満充電。残量はパネルに表示されるためひと目で分かります。◆防災。小型のポータブル電源として、被災時の備えに。コンパクトなので収納にも困りません。◆レジャー。アウトドアでも使用可能。Type-C、Type-A各3つの端子で同時充電も可能。(使用例)※参考値です。使用環境によって数値は異なります。・スマートフォン 約11回。・タブレット 約5.6回。・卓上扇風機 約72時間。・ノートパソコン 約2回。・LEDランタン 約15回。◆オフィス。電源供給のないフリーデスクや、カフェなどでも1日中作業が可能です。
ホワイト質量(g)1360最大出力(W)TypeC100(合計98(3ポート))寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×82.5×155.8防塵防水性能IP54充電時間(時間)5バッテリー容量(mAh)60000調光方式3段階充電端子Type-C給電端子Type-A、Type-C
アイアンウッドデスク アイリスオーヤマアイアンウッドデスクアイリスオーヤマ
5,298税込5,828
1台
翌日出荷
スリムな奥行きのシンプルなデスクです。A4サイズのノートも広げられます。ノートパソコンでの作業も可能です。
材質プリント紙化粧パーティクルボード、スチール(エポキシ粉体塗装)幅(mm)790ウォールナット/ ブラック高さ(mm)700奥行(mm)391耐荷重(kg)天板:20本体質量(kg)5.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×391×700
アイアンウッドデスク アイリスオーヤマアイアンウッドデスクアイリスオーヤマ
4,498税込4,948
1台
翌日出荷
スリムな奥行きのシンプルなデスクです。A4サイズのノートも広げられます。ノートパソコンでの作業も可能です。
材質プリント紙化粧パーティクルボード、スチール(エポキシ粉体塗装)幅(mm)790ブラック/アッシュブラウン質量(g)5630耐荷重(kg)天板20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×391×700
収納付きデスク 幅89cm×奥行39cm 2口コンセント付き アイリスオーヤマ収納付きデスク 幅89cm×奥行39cm 2口コンセント付きアイリスオーヤマ
17,980税込19,778
1台
翌日出荷
【幅89cm×奥行39cm】【2口コンセント付き】【キズや汚れに強いメラミン樹脂加工】コンパクトで使い勝手のよい収納付きデスクです。3種類の充実した収納スペース付きです。オープンスペースは書類やノートPCなど気軽に取り出すことができ、デスク周りをすっきりできます。引き出しは小物類が収納できます。扉内は高さを調節できる可動棚になっているので、収納物に合わせて調整できます。マグネットを採用し、ワンタッチで簡単に開閉することができます。天板は熱、水、傷に強いメラミン樹脂を使用しています。天板と棚板には配線を通す開口部があり、PCの電源コードやLANケーブルを通して使用できます。天板下にゆとりを持たせた設計でモニターアームクランプの取り付けも可能です。2口コンセント付きで便利です。扉付き収納部の背板からコード類が出せるようになっています。足元に散らかりがちな電源タップやルーターなどをすっきり収納可能です。スチールと木材の組み合わせでデザイン性にもこだわっています。スチールフレームはアジャスター付きで、がたつきを防止します。お客様組み立てとなります。組み立て番号付きです。
材質天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、その他:プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板、パイプ部分:スチール(エポキシ樹脂塗装)幅(mm)890質量(kg)19.41高さ(mm)722質量(g)19410奥行(mm)390消費電力(W)合計1500まで定格電圧(V)AC100(50/60Hz)耐荷重(kg)全体:46、天板:20、棚板:5、可動棚板1枚あたり:5、底板:10、引き出し:1天板寸法(mm)約890×390内寸(mm)オープンスペース:約585×276×80、扉内収納:約225×283×585引出し内寸法(mm)約191×250×38開口部(mm)(配線開口部)天板:約200×20、棚板:約485×77本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)890×390×722総耐荷重(kg)46
シンプルウッドデスク 幅約80cm アイリスオーヤマシンプルウッドデスク 幅約80cmアイリスオーヤマ
5,998税込6,598
1台
翌日出荷
【幅80cm×奥行35cm】【2口コンセント付き】スリムな奥行きのシンプルなデスクです。A4サイズのノートも広げられます。2口コンセント付きで、ノートパソコンでの作業も可能です。オープンタイプで使いやすい収納棚付きです。床傷付き防止フェルトが付いています。
材質プリント紙化粧パーティクルボード幅(mm)800質量(kg)11.45高さ(mm)700質量(g)11450奥行(mm)350定格電圧(V)AC100耐荷重(kg)全体:25、天板:20、棚板:5棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約754×300×70本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)800×350×700
ウッドデスク アイリスオーヤマウッドデスクアイリスオーヤマ
6,298税込6,928
1台
翌日出荷
スリムな奥行きのシンプルなデスクです。A4サイズのノートも広げられます。2口コンセント付きで、ノートパソコンでの作業も可能です。オープンタイプで使いやすい収納棚付きです。床傷付き防止フェルトが付いています。
材質プリント紙化粧パーティクルボード幅(mm)800ホワイト高さ(mm)700奥行(mm)350耐荷重(kg)全体25/天板20/棚板5内寸法(mm)棚:754×300×70本体質量(kg)11.5定格入力電圧(V)AC100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×350×700
スリムデスク 800×395mm アイリスオーヤマスリムデスク 800×395mmアイリスオーヤマ
6,298税込6,928
1台
翌日出荷
木目調のシンプルなデスクです。約39.5cmの奥行きスリムな設計で空間を広く使えます。ノートパソコンや軽作業をするのに使いやすい天板サイズです。天板には配線を通す開口部があり、PCの電源コードやLANケーブルを通して使用できます。背面にコンセントプレート付きで配線をきれいにまとめられます。天板下には書類や小物などが収納できる棚板付きです。背板があるため書籍も置けます。脚部はアジャスター付きで、がたつきを防止します。お客様組み立てとなります。
幅(mm)800寸法(mm)コンセントプレート:約260×44×90(物が置ける範囲 260×42×89)ナチュラル/ブラック高さ(mm)本体:720、天板下から棚板まで:(約)302、棚板下から床まで(約)370質量(g)8120奥行(mm)395耐荷重(kg)(約)全体25、天板20、棚板5天板寸法(mm)(約)800×395棚板寸法(mm)(約)760×147(物が置ける範囲 760×130)開口部(mm)配線開口部:(約)200×20
液晶ディスプレイ 23.8インチ TypeC給電タイプ 3年保証 アイリスオーヤマ液晶ディスプレイ 23.8インチ TypeC給電タイプ 3年保証アイリスオーヤマ
23,980税込26,378
1台
翌々日出荷
USB Type-Cケーブル付属で、ノートPCから映像・音声の入力、モニターから給電をUSB Type-Cケーブルたった1本で行えるType-C給電対応の液晶モニターです。【高画質1080P Full HD】【VAパネル】【ブルーライト低減】【スピーカー付き】【画面傾き調整可能】。PC側のACアダプターが不要になるので、デスク周りの配線がすっきりし、会議室やオフィス・自宅でも大活躍。HDMI・USB Type-C端子搭載でPCを接続可能。パソコンの画面を映し出し、デュアルモニターにすると作業効率UP!。映り込みや光の反射などがないノングレアタイプ(非光沢)で、目への負担が少ないため、長時間使用にもおすすめです。
用途会議、オフィス、自宅でのリモートワークで事務作業のデュアルモニターとして作業効率化に。Excelやチャットツールを表示し快適作業に。付属品スタンド、HDMIケーブル(1.5m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)、簡易取り扱い説明書寸法(mm)542×180×425質量(g)3800表面処理ノングレア最大消費電力(W)105コントラスト比3000:1表示色1670万色解像度1920×1080保証期間3年応答速度【GtG】16ms/5ms(OD)入力端子HDMI×1 、DP×1、USB type-C×1VESAマウント(mm)100×100スピーカー2W+2W色(本体)ブラックアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)300待機時消費電力(W)≦0.5モニターサイズ23.8パネル駆動方式VAリフレッシュレート(Hz)100
バッテリーステーションmini アイリスオーヤマバッテリーステーションminiアイリスオーヤマ
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷
【大容量32000mAh】【最大出力100W】【軽量約0.9kg】【LEDライト搭載】【防水・防塵性能IP54】。外出時の充電だけでなく、被災停電時やレジャーにも使える大容量バッテリーです。牛乳パック500mlとほぼ同じコンパクトなサイズながら、32000mAhの大容量でPCやタブレットの充電はもちろん、スマホ充電は複数回可能。最大6デバイス同時給電可能です。本体は約2.5時間で満充電。残量はパネルに表示されるためひと目で分かります。◆防災。小型のポータブル電源として、被災時の備えに。コンパクトなので収納にも困りません。◆レジャー。アウトドアでも使用可能。Type-C、Type-A各3つの端子で同時充電も可能。◆オフィス。電源供給のないフリーデスクや、カフェなどでも1日中作業が可能です。・スマートフォン 約6回。・タブレット 約2回。・ノートPC 約1回。さらに大容量の(IBT-A60100-W)と使用シーンで使い分けがおすすめです。
ホワイト質量(g)900最大出力(W)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×82.5×127.8機能パススルー充電:◯連続運転時間(h)ライト:約96防塵防水性能IP54充電時間(時間)本体:約2.5バッテリー容量(mAh)32000端子TypeC:3、USB:3調光方式3段階
関連キーワード
pcx特集