軽量、コンパクトで操作も簡単な充電式電動ドライバーです!
家具の組み立てや初めてのDIYにも最適です。
本製品機能
◎USB充電:USBケーブルを採用。付属のACアダプターやパソコン等のUSBポートでも充電可能。本体に直接充電できます。
◎コードレス:充電式のため、ねじの締めにくい場所や高い所もラクに作業ができます。
◎軽量:約380gで扱いやすく、コンパクトなため女性の手にもフィットします。
◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。ワンタッチでビットの着脱が可能で、市販のビットも使用できます。
◎10種のビット:+、-、六角のビットが計10種付属。あらゆる場面に対応できます。交換もマグネット式で簡単です。ビットにも磁石がついています。
◎回転切り替え:スイッチを押すだけで簡単に回転方向を切り替えできます。
※その他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に。
付属品ACアダプター、ビットセット(10種)、USB充電ケーブル1m(micro-B-Type-A)
材質ABS、TPE
質量(g)380
定格電圧(V)DC3.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×45×120
最大締付トルク(N・m)3.5
付属ビットプラス(長さ25mm PH1・PH2・PH3、50mm PH2)、マイナス(長さ25mm×幅4mm、長さ25mm×幅5mm、長さ50mm×幅5mm)、六角ビット 長さ50mm(幅4mm、5mm、6mm)
充電時間(時間)3~5
充電池タイプリチウムイオン二次電池
バッテリー容量(mAh)1500
連続動作時間無負荷:約60分
関連資料電動工具_ラインナップ表(0.67MB)
【防水性能:IPX3】
スマホ・携帯充電、ラジオ、LEDライト、SOSサイレンの1台4役です。防災用品として備えて安心!
スマートフォン、携帯電話の充電が可能です。※機種によって使用できない場合があります。
AM/FM(ワイドFM)ラジオが聴けます。※1分間の手回し充電で約5~7分(中音量で使用した場合)
80dBのサイレンのSOSアラーム付きです。
LEDライト機能付き。※1分間の手回し充電で約10分点灯
手回し、ソーラー、USBポートと3つの充電方式で充電できます。
★本商品は防災分野において有益な活用が可能で安全性、機能性、利便性に寄与する製品として「防災製品等推奨品」に認証されました★
用途スマホ・携帯充電、ラジオ、LEDライト、SOSサイレン、防災用品として
付属品USBケーブル 約50cm(Micro-B/Type-A)、ストラップ、取扱説明書
寸法(mm)146×62×78
質量(g)300
全光束(Lm)80
機能LEDライト、FM/AMラジオ、サイレン機能、携帯電話充電可、防滴
使用時間【AM/FMラジオ(中音量の場合)】手回し充電(130回転で1分間充電した場合):約5分~7分/満充電時の連続使用時間:約25時間、【LEDライト】手回し充電(130回転で1分間充電した場合):約10分点灯/満充電時の連続使用時間:約13時間点灯、【SOSアラーム】手回し充電(130回転で1分間充電した場合):約5分/満充電時の連続使用時間:約7時間点灯、【スマートフォン】<連続通話時間>満充電時の連続使用時間:約2時間/<連続待ち受け時間>満充電時の連続使用時間:約10時間
使用電池リチウムイオン電池
入力端子USB Micro-B(DC5V)
充電時間(時間)手回し充電(130回転/分で充電した場合):約4.5~5、ソーラーパネル充電(平均86000Lxの太陽光の下の場合):約90~100、USB充電(DC5V/0.9A):約4~6
受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz
バッテリー容量(mAh)2850
出力端子USB Type-A(DC5V-1A以下)
防滴構造IPX3
光色昼光色
関連資料減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
小さくても高性能なハードディスクテレビなどにUSBケーブルで接続するだけ!手軽に録画ができます。機能性を兼ね備えたコンパクトなデザインまた、筐体表面の凸凹で表面積を増やし効果的な放熱が可能です。用途に合わせて容量を選ぶことができ高精細な美しい映像をいつでも楽しめます!
保証期間お買い上げ日より1年間
インターフェイスUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0
色ブラック
電圧(V)(50/60Hz)AC100
消費電力(W)8.2
コネクタ形状USB(Micro B)×1
フォーマット形式出荷時:NTFS
設置条件縦置き・横置き
使用温度範囲(℃)5~35
使用湿度(%RH)20~80
付属品ACアダプター、取説、ケーブル
すばやく均一にあたたまるカーボンナノチューブヒーターを背面上部に使用したジャケットとモバイルバッテリーのセットです。モバイルバッテリーが付属されているので、購入後すぐにお使いいただけます。シート状のカーボンナノチューブは、薄く柔らかいため着心地を損ないません。ファスナーポケットが2つ付いています。ヒーターなしでもあたたかいジャケットとしても着用できます。コントローラーで4段階の温度調節が可能です。各段階で色が変わります。3時間で自動停止する安全設計です。バッテリーを取り外して手洗い可能です。ベストの内側にバッテリーを収納するポケットが付いています。ユニセックスで着用できるデザインになっています。
付属品(モバイルバッテリー)USB-A-micro-Bケーブル(約12cm)
寸法(mm)(約)モバイルバッテリー:幅52×奥行25×高さ104
色ブラック
質量(g)モバイルバッテリー:175
定格消費電力(W)10
入力電圧(V)5
定格出力(モバイルバッテリー)DC 5.0V-2.4A
使用時間(目安)バッテリー容量6700mAhの場合:レベル4→赤(高温) 約3時間/レベル3→紫 約4時間/レベル2→緑 約5時間/レベル1→白(低温) 約8時間
入力電流(A)2
ポートケーブル入力:USB Type-A
グリーン購入法適合
定格入力(モバイルバッテリー)DC 5.0V-2.0A
待機電力(W)0.7
コントローラ温度調節 4段階
持ち運びに最適なコンパクトモバイルバッテリーです。外出先でもどこでも充電でき、175gと超軽量でコンパクトなのでポケットやバッグにすっきりと収納できます。停電などの非常用事態にも安心です。パワーインジケーターで残量表示されるので、バッテリー本体の残量が一目でわかります。
付属品USB-A-micro-Bケーブル (約12cm)×1 ブラック
色ブラック、ブラック
質量(g)175
出力DC5.0V-2.4A
入力DC5.0V-2.0A
バッテリー容量(mAh)6,700
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)52×25×104
入力ポートmicro-B×1
出力ポートUSB-A×1
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
関連キーワード