一度にA4コピー用紙を最大15枚細断でき、1分間で約100枚細断可能です。細断サイズは約2×15mm(マイクロクロスカットタイプ)。機密情報のセキュリティにおすすめです。ダストボックスはA4コピー用紙約825枚収容できる大容量なので、ごみ捨ての回数を減らせます。また、ダストボックスへごみ袋を取り付けて使用できるので、細断クズが散らからず、ごみ捨ての手間を省くことができます。ごみ袋推奨サイズは45L(650×800mm)です。移動に便利なキャスター付きです。
材質ABS樹脂、スチール、ポリプロピレン
色ホワイト
質量(g)18400
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)363(50Hz)、411(60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×290×604
細断枚数A4コピー用紙(上質紙64g/m2):12枚
ダストボックス容量(L)30
細断速度約2.3m/分(50Hz)、約2.7m/分(60Hz)
細断寸法(mm)約2×15
投入口幅(mm)218
最大細断枚数A4用紙(上質紙64g/m2):15枚
使用可能用紙サイズA4コピー用紙
細断形状マイクロクロスカット
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)380×290×604
待機電力(W)1.5
細断可能物コピー用紙
最大投入幅218mm
1台
¥40,980
税込¥45,078
翌々日出荷
コンパクトな卓上サイズなのでオフィスにも最適です。A4コピー用紙を2枚同時に細断できます。サーマルプロテクター、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ、電流ヒューズの4つの安全装置がついていますので安全面に優れています。
ダストボックス容量(L)約3.55(CD・DVD専用有)
細断可能物CD/DVD、カード
材質ABS樹脂、AS樹脂、スチール
色ホワイト/ブラック
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100
コード長さ(m)1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×143×206
安全装置サーマルプロテクター、温度ヒューズ、ダストボックススイッチ、電流ヒューズ
定格時間(分)約5
定格細断枚数(50Hz/60Hz)【A4用紙】2枚、【CD・DVD・カード】1枚
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約1.3
定格消費電力(W)(50/60Hz)5
細断寸法(mm)約3×18(クロスカット)
投入口幅(mm)(紙)21.8、(CD・DVD)121
細断形状クロスカット
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×143×206
リバース機能あり
最大投入幅A4
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
静音設計45dB(空転時)、使用時の音が気にならないパーソナルシュレッダーです。椅子に座ったまま細断可能です。キャスター付きです。細断サイズが約2×11mm(マイクロクロスカットタイプ)と細かくカット。機密情報のセキュリティにおすすめです。一度に投入できる最大細断枚数は4枚です。ダストボックスにはA4コピー用紙を約120枚収容できるので、ゴミ捨ての回数を減らせます。インテリアに調和するシンプルなデザインなので、オフィスやリビングでも使用できます。
細断形状マイクロクロスカット
ダストボックス容量(L)約12(A4コピー用紙 約120枚)
寸法(mm)約175×345×414
質量(g)5500
材質ABS樹脂、PP
電源(V)AC100、50/60Hz
定格消費電力(W)90
投入口幅(mm)約220
細断寸法(mm)約2×11
細断速度約2m/分
最大細断枚数A4用紙(上質紙64g/m2):4
定格時間(分)10(連続で使用できる時間)
運転音(dB)(無負荷時)45
コード長さ(m)約1.5
安全装置過熱防止装置、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ
保証期間お買い上げ日より1年間
定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4用紙(上質紙64g/m2):3枚
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)175×345×414
最大投入幅A4
静音設計45dB(空転時)、使用時の音が気にならないパーソナルシュレッダーです。細断サイズが約2×11mm(マイクロクロスカットタイプ)と細かくカット。機密情報のセキュリティにおすすめです。一度に投入できる最大細断枚数は4枚です。ダストボックスにはA4コピー用紙を約80枚収容できます。インテリアに調和するシンプルなデザインなので、オフィスやリビングでも使用できます。
材質ABS樹脂、PP
質量(g)5100
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.3
定格消費電力(W)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約175×351×316
安全装置過熱防止装置、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ
定格時間(分)10(連続で使用できる時間)
運転音(dB)(空転時)約45
細断枚数A4コピー用紙(上質紙64g/m2):3
ダストボックス容量(L)約7.5(A4コピー用紙 約80枚)
保証期間お買い上げ日より1年間
細断速度約2.0m/分
細断寸法(mm)約2×11
投入口幅(mm)約220
最大細断枚数A4コピー用紙(上質紙64g/m2):3
細断形状マイクロクロスカット
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)175×351×316
最大投入幅A4
関連キーワード