こんなお得な商品も!

PPファイルボックス
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
デスクの引き出し内やキャビネット内の書類整理に便利なA4サイズのファイル収納ボックスです。
底面を山切形状にすることでファイルや書類が溝に入り、倒れにくくなります。
2ヵ所のインデックススペースでデスクの引き出しやキャビネットの中でも認知がしやすくなります。
縦置きが可能で、キャビネット内でも使いやすく、机上のスペースも有効活用できます。
材質ポリプロピレン
1段タイプのカラーボックスです。パーティクルボードの1枚板を使用。
別売の棚板や棚受金具、キャスター等を利用して、お客様の利用に合わせた収納スペースを作ることができます。
お客様組み立てとなります。
耐荷重(kg)約30(全体)
棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×275×275
【高圧洗浄】【コードレス】【コンパクト】
コンパクトで軽量だから使い勝手がよく、室内でも使いやすい充電式ハンディウォッシャーです。
充電式なので、電源なしでベランダ・浴室・キッチンの排水溝や自転車など屋内外で使用できます。
アウトドアや自転車競技会場など持ち出して使う際にも便利です。
2つの使用パターンがあります。
5in1ノズル使用はノズルを回転させると水の出かたを噴射角度0°、15°、25°、40°、0+(シャワー)の5通りに切り替え可能です。
フォームランス使用は専用タンクに洗剤を入れると泡を噴射できます。
バケツ(水をためられるもの)を準備して、付属のホース用フィルター、ホース(長)、ホース固定用クリップを取り付けた状態で使用します。
または、ペットボトルを使う場合は500mlペットボトルにホース(短)を取り付け使用します。
バッテリーの充電は市販のACアダプターに付属のUSB充電ケーブルを接続し充電します。
充電中はバッテリーランプが赤色に点灯、充電が完了すると緑色に点灯します。
小型軽量なので、女性も使いやすく、靴箱にも収納できます。
質量(g)900
定格電圧 DC V12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×72×226
ホース長さ(m)短:約0.2、長:約5
連続使用時間(分)15
最大吐出圧力(MPa)1.4
充電時間(時間)約2(ACアダプターが5V/3Aの場合)※ACアダプターの出力によって異なります。
最大吐出水量(L/min)2.5
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
フラップ扉付きのボックスタイプの収納棚です。約29.7cmの奥行きスリムな設計で空間を広く使えます。ブラックスチールの取っ手とあたたかな木目調の木材の組み合わせで、スタイリッシュなお部屋を演出します。オープンスペースは魅せる収納にぴったりです。小物や使用頻度の高いものの収納に便利です。フラップ扉には本や絵がディスプレイできます。厚さ3cmまでディスプレイ可能で、置いたまま扉の開け閉めができます。オープンスペースも扉内収納もA4サイズが収まります。お客様組み立てとなります。HSR-625/HKC-600など同シリーズ商品と同じ高さなので並べて使用可能です。
色ナチュラル/ブラック
天板寸法(mm)(約)595×297
内寸(mm)オープンスペース:約194×279×338、フラップ扉内寸:約355×235×312
製品質量(g)13300
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×297×720
1台
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
関連キーワード