高さの無いスペースでの小物収納に便利な薄型の収納ボックスです。底面にはすべりにくい場所でもスムーズに移動することができる樹脂パーツ(5個)が付いています。
材質本体:ポリプロピレン(PP)、底面パーツ:ポリアセタール
フタあり
外寸法・高さ(mm)165
外寸法・奥行(mm)450
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
有効内寸法・奥行(mm)380
有効内寸法・高さ(mm)140
広々としたL字型の天板に収納力を兼ね備えたデスクです。3種類の充実した収納スペース付きです。オープンスペースは使用頻度の高いものの収納に便利です。下段はA4サイズが入ります。引き出しは小物類が収納できます。扉内は高さを調節できる可動棚になっているので、収納物に合わせて調整できます。マグネットを採用し、ワンタッチで簡単に開閉することができます。L字型の天板は使い勝手のよいサイズで、作業効率アップにつながります。天板は熱、水、傷に強いメラミン樹脂を使用しています。天板には配線を通す開口部があり、PCの電源コードやLANケーブルを通して使用できます
質量(kg)約27.65
幅(cm)112.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)オープンラック内寸上段:約30.2×約47.8×約8、オープンラック内寸中段:約30.2×約47.8×約24、オープンラック内寸下段:約30.2×約47.8×約31.8、引き出し内寸:約14.4×約25×約3.8、扉付き収納内寸:約17.8×約28.3×約58.5
高さ(cm)72.2
奥行き(cm)59.0
【スピード加工で時短!】【コンパクト軽量設計】【75μ対応】
場所を取らないコンパクト設計で、家でもオフィスでもスッキリ収納。従来品のKLM32X(A3)、KLM42X(A4)に比べ約1.3倍の加工速度で仕事効率UP!
シンプルな操作で大量のラミネート加工でも素早く仕上がるので、作業時間の短縮になります。
フリーレバーがついているので、万が一フィルムが詰まった時はフリーレバーを下に押しながらフィルムを引き抜くことができます。
色ホワイト
電源(V)AC100
電源コード(m)約1.2
ウォームアップ時間約2分30秒
最大ラミネート厚さ(mm)0.5 (フィルムと原稿を合わせた厚さ)
ラミネート速度(mm/分)(50Hz)310 / (60Hz)380
使用フィルム75μm・100μm
関連資料コーティングして水や汚れから保護する(1.93MB)
収納物に合わせたサイズのダンボールです。ダンボールに直接収納の目安を印刷してあるので、収納物に合った的確な選択ができます。
材質ダンボール
形状A(みかん箱)
フラップ扉付きのボックスタイプの収納棚です。約29.7cmの奥行きスリムな設計で空間を広く使えます。ブラックスチールの取っ手とあたたかな木目調の木材の組み合わせで、スタイリッシュなお部屋を演出します。オープンスペースは魅せる収納にぴったりです。小物や使用頻度の高いものの収納に便利です。フラップ扉には本や絵がディスプレイできます。厚さ3cmまでディスプレイ可能で、置いたまま扉の開け閉めができます。オープンスペースも扉内収納もA4サイズが収まります。お客様組み立てとなります。HSR-625/HKC-600など同シリーズ商品と同じ高さなので並べて使用可能です。
色ナチュラル/ブラック
天板寸法(mm)(約)595×297
内寸(mm)オープンスペース:約194×279×338、フラップ扉内寸:約355×235×312
製品質量(g)13300
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×297×720
1台
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
魅せる収納と隠す収納、どちらも兼ね備えたリビングキャビネットです。奥行きがコンパクトで置く場所を選びません。魅せたいものやよく使うものは飾り棚に、書類や小物は扉の中に収納できます。下段の扉内は約3cm間隔で、10段階調整可能な可動棚になっているので収納物に合わせて自由に調整でき、A4サイズまで収納できます。扉はプッシュオープンタイプです。ワンタッチで開閉でき、使い勝手の良い仕様です。オープンスペースの高さをデスク(WDK-800)の天板に揃えることで デスクと並べても使いやすいサイズ設計です。お客様組み立てとなります。
材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板
幅(mm)540
高さ(mm)1124
質量(g)17920
奥行(mm)260
耐荷重(kg)全体30、天板5、固定棚板各5、可動棚板5、底板10
内寸(mm)(扉内収納)上段504×228×245、下段(mm)504×228×668、(飾り棚)504×242×146
収納物に合わせたサイズのダンボールです。ダンボールに直接収納の目安を印刷してあるので、収納物に合った的確な選択ができます
材質ダンボール
形状A(みかん箱)
3辺合計(cm)119.6
底面サイズA3
質量(g)700
容量(L)48
内寸奥行(mm)540
内寸幅(mm)390
外寸法・幅(mm)550
外寸法・高さ(mm)246
収納の目安A3サイズの雑誌・書類、Yシャツ(2列)など
外寸法・奥行(mm)550
内寸高さ(mm)246
1ケース(10枚×1ケース)
¥2,498
税込¥2,748
10日以内出荷
関連キーワード