「a3用紙 コピー用紙」の検索結果
家庭や小規模オフィスにスッキリ置けるコンパクトシュレッダーです。約4×40mmのクロスカット採用で、11号までのステープラー針の裁断が可能で、仕分け作業が不要です。本体は3kgのため移動もラクラク、ダストボックス容量はたっぷり8.7LでA4コピー用紙が約65枚収容可能です
幅(mm)投入:220(紙投入口)
色ブラック
電源AC100V、50/60Hz
定格消費電力(W)120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×190×300
連続使用時間(分)2
ダストボックス容量(L)8.7
細断速度2.6m/分
細断寸法(mm)4×40
最大細断枚数5
細断形状クロスカット
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×190×300
最大投入幅A4
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
【クロスカット】【同時細断可能数18枚】
【ダストボックス容量51L(A4用紙約600枚分)】
【CD・DVD・カード・ホッチキス対応】【A3対応】
A4コピー用紙18枚(50Hz)/15枚(60Hz)、A3コピー用紙12枚(50Hz)/10枚(60Hz)を1度に細断できる設計で、
連続で30分使用できるオフィス向けシュレッダーです。
さらにダストボックスは、70Lゴミ袋に対応しており、ごみ捨てが簡単です。
また、CD・DVD・カード類もクロスカットで細断でき、移動に便利なキャスター付きです。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断
ダストボックス容量(L)51(A4コピー用紙1200枚・A3コピー用紙600枚)
トラスコ品番473-6885
材質ABS樹脂 、スチール、合成樹脂化粧パーティクルボード
幅(mm)投入(長手)約302、(短手)約3.5
質量(kg)42
サイズ(細断)A3・A4コピー用紙、CD・DVD、カード
消費電力(W)390(50Hz)・450(60Hz)
枚数定格細断:A4コピー用紙18枚(50Hz)/15枚(60Hz)、A3コピー用紙12枚(50Hz)/10枚(60Hz)、CD・DVD1枚・ホッチキスカット10号以内
安全装置扉マグネットスイッチ・サーマルプロテクター、緊急停止スイッチ・家電保護のオートストップ回路
電源コード(m)約2.0
定格時間(分)約30
細断速度(m/分):約2.4(50Hz)・約2.8(60Hz)
定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4用紙18枚(50Hz)/15枚(60Hz)、A3用紙12枚(50Hz)/10枚(60Hz)、CD・DVD1枚・ホッチキス10号以内
投入口から刃までの距離(mm)約70
細断形状クロスカット
関連資料シュレッダー一覧(0.31MB)
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)510×430×810
細断可能物A3・A4、CD・DVD、カード
カットサイズ(mm)約3.9×28(クロスカット)
リバース機能あり
最大投入幅A3
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
コピー用紙を自動細断可能なオートフィードシュレッダーです。2×10mmのマイクロクロスカットで細かく細断、個人情報をしっかり処理します。トレーを開けて紙を投入口にセットするだけで自動で細断、書類処理にかかる時間を短縮します。本体とダストボックスの前後の組み合わせを変えることができるので、お好みの向きで使用でき、省スペース化にも繋がります。移動に便利なキャスター付きです。グリーン購入法適合商品です。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン
電源(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約357×239×560
安全装置ダストボックススイッチ、ごみ満杯検知センサー、サーマルプロテクター、温度ヒューズ
コード長さ(mm)約150
ダストボックス容量(L)約22(A4用紙 最大細断時 500枚)
定格時間10分
細断寸法(mm)マイクロクロスカット:約2×10
投入口幅(mm)約220(紙投入口)
関連資料シュレッダー一覧(0.31MB)
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)357×239×560
待機電力(W)0.9
オートフィード機能あり
最大投入幅A4
【マイクロクロスカット】【ダストボックス容量約60L(A4コピー用紙1300枚)】【同時細断可能数17枚】。【オートリバース機能搭載】【ホッチキス針対応(11号針まで)】。投入幅310mmでA3コピー用紙も細断可能。一度にA4コピー用紙を最大17枚細断60分連続稼働の高処理能力です。A4用紙を横向きで細断でき、よりスムーズに細断可能です。設計図や戦略資料等の取扱いが必要な機密情報にも使える高セキュリティ(DIN規格:セキュリティレベルP-5)。ダストボックスはA4コピー用紙約1300枚収容できる大容量なので、ごみ捨ての回数を減らせます。また、ダストボックスへごみ袋を取り付けて使用できるので、細断クズが散らからず、ごみ捨ての手間を省くことができます。ごみ袋推奨サイズは70L(800×900mm)です。カッターのお手入れには、アイリスオーヤマ製シュレッダー用簡単お手入れシートSMS06(別売)を使ってお手入れすると、刃の全体に潤滑油が行き渡り動作を滑らかにします。オートリバース機能搭載で、紙を過剰投入した際に自動で紙を押し戻します。移動に便利なキャスター付きです。
付属品電源コード×1、ごみ袋×5枚、かんたん操作ガイド×1
質量(kg)48.2
色ホワイト
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×398×709
安全装置モーターの保護装置、過熱防止機能、ダストボックススイッチ
細断枚数A4コピー用紙(上質紙64g/m2)15枚、A3コピー用紙(上質紙64g/m2)12枚
ダストボックス容量(L)60
保証期間お買い上げ日より1年間
細断速度約3.2m/分(50Hz)、約3.8m/分(60Hz)
定格時間60分(連続で使用できる時間)
細断寸法(mm)約2×8(マイクロクロスカット)
投入口幅(mm)310(紙投入口)
関連資料オフィスシュレッダー(1.34MB)
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
A4コピー用紙、CD/DVD、カードに対応した3WAYタイプのハンドシュレッダーです。紙類はクロスカットでより細かく、CD/DVD,カードはしっかり分割されるので、個人情報保護のためにも安心です。電源不要ですので、気軽にどこでも使用できます。
ダストボックス容量(L)約3.2(A4コピー用紙/約12枚)
細断可能物CD/DVD、カード
材質ABS樹脂、AS樹脂、スチール
質量(kg)約1.75
色ブルー/ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×145×175
細断枚数【紙(コピー用紙・官製はがき)】1枚、【CD・DVD】1枚、【プラスチック製カード】1枚
細断寸法(mm)【紙(コピー用紙・官製はがき)】約3×23(クロスカット)、【CD・DVD】3分割、【プラスチック製カード】4分割
最大投入幅A4
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
A3コピー用紙を最大350枚まで自動細断できるオートフィードシュレッダーです。4×10mmのクロスカットで細かく細断、個人情報をしっかり処理します。ふたを開けて紙をトレーにセットするだけで自動で細断、書類処理にかかる時間を短縮します。くずならしアームがダストボックスにたまった細断くずをならすため、手でならしたりする手間が省けます。自動細断時に4桁の数字で上部ふたをロックする暗証ロック機能付きです。機密書類をしっかり守ります。
付属品電源コード、暗証ロックシール
材質ABS樹脂、PA66+30%GF、SGCC
サイズA4
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)520/600
コード長さ(m)約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×600×910
安全装置サーマルプロテクター、温度ヒューズ、電流ヒューズ、ダストボックススイッチ、上部ふたスイッチ
ダストボックス容量(L)A4:約100(3500枚)
細断速度約5.0m/分、約5.6m/分
定格時間連続
細断寸法(mm)約4×10
給紙可能枚数【自動裁断】A4コピー用紙:350枚(A3コピー用紙:350枚)
最大細断枚数【上質紙64g/m2】A4:18枚(A3:15枚)、【定格】A4:13枚(A3:13枚)
細断形状クロスカット
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)510×600×910
【クロスカット】【同時細断可能数25枚】
【ダストボックス容量60L(A4用紙約960枚分)】【A3・ホッチキス対応】
オフィスでのご使用に最適な大容量なシュレッダーです。
投入幅310mmでA3サイズ可能最大25枚細断で処理時間を短縮します。
4x40mmのクロスカットタイプ個人情報をしっかり処理!ゴミ捨ての回数を軽減できます。
A3用紙も折りたたまずにそのまま細断可能です。
【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。
ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。
オートリバース機能:紙詰まりが発生すると詰まった紙を押し戻します。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断
質量(kg)46
色ホワイト
容量ダストボックス960枚分(A4コピー用紙:上質紙64g/m2)
電圧(V)(50/60Hz)定格:AC100
定格周波数(Hz)電源:600/700(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×424×706
電源コード(m)1.5
細断枚数22
ダストボックス容量(L)60
保証期間お買い上げ日より1年間
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.8/3.0
細断寸法(mm)4×40
最大細断枚数25
細断形状クロスカット
関連資料シュレッダー一覧(0.31MB)
定格運転時間(分)60
リバース機能あり
最大投入幅A3(310mm)
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
【マイクロクロスカット】【同時細断可能数5枚】。【ダストボックス容量10L(A4用紙約160枚分)】【CD・DVD・カード対応】。細密カット・メディアカットが可能で静音かつデザイン性が高いパーソナルシュレッダーです。A4コピー用紙を5枚一度にマイクロカットできるシュレッダーです。CD・DVD・カードも細断できるので、外部に漏らしたくない情報を守ります。インテリアにも合う高級感を取り入れ、デザインにもこだわりました。サーマルプロテクター、ダストボックススイッチ、温度ヒューズなどの安全装置が付いているので安心安全にお使いいただけます。キャスター付きなので、移動も簡単にできます。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断
細断形状マイクロカット
細断可能物CD/DVD、カード
ダストボックス容量(L)約10(A4コピー用紙/約160枚)
材質ABS樹脂、PP樹脂、スチール
質量(kg)約7.5
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×380×408
定格時間(分)約5
定格細断枚数(50Hz/60Hz)5枚(A4用紙)、1枚(CD・DVD・カード)(3分割/分別ポケット付き)
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.0
定格消費電力(W)(50/60Hz)160
細断寸法(mm)約2×10(細密カット)
投入口幅(mm)約2.5×220
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×380×408
リバース機能あり
最大投入幅A4
【クロスカット】【同時細断可能数5枚】【ダストボックス容量5.7L(A4用紙約60枚分)】
オフィスやご家庭で一人一台使用するのに最適なシュレッダーです。
A4サイズのコピー用紙を5枚同時細断可能です。
ゴミ箱は細断くずが見えやすいクリアボックス仕様なので、ゴミの量を確認しやすく便利にお使い頂けます。
【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。
温度ヒューズ:モーターが過熱すると自動的にストップします。
ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。
テレワーク/リモートワークでのご使用にも最適です。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断
細断形状クロスカット
ダストボックス容量(L)5.7
仕様CDカード無
材質ABS樹脂、スチール、ポリプロピレン
質量(kg)4
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)140(50/60Hz)
センサータイプスイッチ式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×330×301
安全装置サーマルプロテクター、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ
電源コード(m)1.4
連続使用時間(分)3
定格細断枚数(50Hz/60Hz)(A4コピー用紙)5枚
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.8
細断寸法(mm)4×23
投入口幅(mm)220
投入口厚(mm)2.5
投入口から刃までの距離(mm)31
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)145×330×301
リバース機能あり
最大投入幅A4
静音設計45dB(空転時)、使用時の音が気にならないパーソナルシュレッダーです。椅子に座ったまま細断可能です。キャスター付きです。細断サイズが約2×11mm(マイクロクロスカットタイプ)と細かくカット。機密情報のセキュリティにおすすめです。一度に投入できる最大細断枚数は4枚です。ダストボックスにはA4コピー用紙を約120枚収容できるので、ゴミ捨ての回数を減らせます。インテリアに調和するシンプルなデザインなので、オフィスやリビングでも使用できます。
細断形状マイクロクロスカット
ダストボックス容量(L)約12(A4コピー用紙 約120枚)
寸法(mm)約175×345×414
質量(g)5500
材質ABS樹脂、PP
電源(V)AC100、50/60Hz
定格消費電力(W)90
投入口幅(mm)約220
細断寸法(mm)約2×11
細断速度約2m/分
最大細断枚数A4用紙(上質紙64g/m2):4
定格時間(分)10(連続で使用できる時間)
運転音(dB)(無負荷時)45
コード長さ(m)約1.5
安全装置過熱防止装置、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ
保証期間お買い上げ日より1年間
定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4用紙(上質紙64g/m2):3枚
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)175×345×414
最大投入幅A4
静音設計45dB(空転時)、使用時の音が気にならないパーソナルシュレッダーです。細断サイズが約2×11mm(マイクロクロスカットタイプ)と細かくカット。機密情報のセキュリティにおすすめです。一度に投入できる最大細断枚数は4枚です。ダストボックスにはA4コピー用紙を約80枚収容できます。インテリアに調和するシンプルなデザインなので、オフィスやリビングでも使用できます。
材質ABS樹脂、PP
質量(g)5100
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.3
定格消費電力(W)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約175×351×316
安全装置過熱防止装置、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ
定格時間(分)10(連続で使用できる時間)
運転音(dB)(空転時)約45
細断枚数A4コピー用紙(上質紙64g/m2):3
ダストボックス容量(L)約7.5(A4コピー用紙 約80枚)
保証期間お買い上げ日より1年間
細断速度約2.0m/分
細断寸法(mm)約2×11
投入口幅(mm)約220
最大細断枚数A4コピー用紙(上質紙64g/m2):3
細断形状マイクロクロスカット
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)175×351×316
最大投入幅A4
【マイクロクロスカット】【同時細断可能数4枚】【ダストボックス容量3.0L(A4用紙約40枚分)】
オフィスやテレワークでのご使用に最適な卓上タイプのシュレッダーです。
コンパクトな卓上タイプかつ、細密カットのシュレッダーです。
個人情報である郵便物(ハガキ・DM)の処理用に最適なA5サイズ用シュレッダーです。
2×11mmの細密裁断で、個人情報や貴重な情報もしっかりガードできます。マイナンバー記載の書類の処理対策に最適です。
【安全装置】ダストボックススイッチ…扉を開けると、自動で電源が切れます。
サーマルプロテクター…モーターが熱すると自動的にストップします。
テレワーク/リモートワークでのご使用に最適です。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断
ダストボックス容量(L)約3.0(紙)
トラスコ品番836-0043
材質ABS樹脂、スチール
幅(mm)(投入)約160
サイズ(細断)A5
枚数定格細断:A5コピー用紙4枚
安全装置ダストボックススイッチ、サーマルプロテクター
電源コード(m)約1.2
細断速度(m/分):1.5
定格細断枚数(50Hz/60Hz)A5用紙4枚
細断形状クロスカット
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)260×160×205
カットサイズ(mm)約2×11(クロスカット)
リバース機能あり
最大投入幅A5
1台
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷