8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハガキやダイレクトメールを手軽に処理できるハンドシュレッダーです。使用頻度の多いA4コピー用紙も縦に半分に折って細断できます。
細断形状ストレートカット ダストボックス容量(L)約1.5(A4コピー用紙/約5枚) 材質ABS樹脂、AS樹脂、スチール ブルー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×100×145 細断枚数【官製はがき】1枚、【コピー用紙A4縦折】1枚(A6/2枚) 細断寸法(mm)約3.5(ストレートカット) 投入口幅(mm)約2.5×約123 最大投入幅ハガキ
1台
919 税込1,011
当日出荷

アイリスオーヤマパーソナルシュレッダー
静音設計45dB(空転時)、使用時の音が気にならないパーソナルシュレッダーです。椅子に座ったまま細断可能です。キャスター付きです。細断サイズが約4×25mm(クロスカットタイプ)。機密情報のセキュリティににおすすめです。一度に投入できる最大細断枚数は6枚です。ダストボックスにはA4コピー用紙を約90枚収容できるので、ゴミ捨ての回数を減らせます。インテリアに調和するシンプルなデザインなので、オフィスやリビングでも使用できます。
細断形状クロスカット ダストボックス容量(L)約12(A4コピー用紙 約90枚) 寸法(mm)約175×345×414 質量(g)5500 材質ABS樹脂、PP 電源(V)AC100、50/60Hz 定格消費電力(W)90 投入口幅(mm)約220 細断寸法(mm)約4×25 細断速度約2.2m/分 最大細断枚数A4用紙(上質紙64g/m2):6 定格時間(分)10(連続で使用できる時間) 運転音(dB)(無負荷時)45 コード長さ(m)約1.5 安全装置過熱防止装置、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ 保証期間お買い上げ日より1年間 定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4用紙(上質紙64g/m2):5枚 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)175×345×414 最大投入幅A4
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマオフィスシュレッダー
【マイクロクロスカット】【ダストボックス容量約60L(A4コピー用紙1300枚)】【同時細断可能数17枚】。【オートリバース機能搭載】【ホッチキス針対応(11号針まで)】。投入幅310mmでA3コピー用紙も細断可能。一度にA4コピー用紙を最大17枚細断60分連続稼働の高処理能力です。A4用紙を横向きで細断でき、よりスムーズに細断可能です。設計図や戦略資料等の取扱いが必要な機密情報にも使える高セキュリティ(DIN規格:セキュリティレベルP-5)。ダストボックスはA4コピー用紙約1300枚収容できる大容量なので、ごみ捨ての回数を減らせます。また、ダストボックスへごみ袋を取り付けて使用できるので、細断クズが散らからず、ごみ捨ての手間を省くことができます。ごみ袋推奨サイズは70L(800×900mm)です。カッターのお手入れには、アイリスオーヤマ製シュレッダー用簡単お手入れシートSMS06(別売)を使ってお手入れすると、刃の全体に潤滑油が行き渡り動作を滑らかにします。オートリバース機能搭載で、紙を過剰投入した際に自動で紙を押し戻します。移動に便利なキャスター付きです。
付属品電源コード×1、ごみ袋×5枚、かんたん操作ガイド×1 質量(kg)48.2 ホワイト コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×398×709 安全装置モーターの保護装置、過熱防止機能、ダストボックススイッチ 細断枚数A4コピー用紙(上質紙64g/m2)15枚、A3コピー用紙(上質紙64g/m2)12枚 ダストボックス容量(L)60 保証期間お買い上げ日より1年間 細断速度約3.2m/分(50Hz)、約3.8m/分(60Hz) 定格時間60分(連続で使用できる時間) 細断寸法(mm)約2×8(マイクロクロスカット) 投入口幅(mm)310(紙投入口) 関連資料オフィスシュレッダー(1.34MB) 2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB)
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

【クロスカット】【同時細断可能数5枚】【ダストボックス容量5.7L(A4用紙約60枚分)】 オフィスやご家庭で一人一台使用するのに最適なシュレッダーです。 A4サイズのコピー用紙を5枚同時細断可能です。 ゴミ箱は細断くずが見えやすいクリアボックス仕様なので、ゴミの量を確認しやすく便利にお使い頂けます。 【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。 温度ヒューズ:モーターが過熱すると自動的にストップします。 ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。 テレワーク/リモートワークでのご使用にも最適です。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 細断形状クロスカット ダストボックス容量(L)5.7 仕様CDカード無 材質ABS樹脂、スチール、ポリプロピレン 質量(kg)4 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)140(50/60Hz) センサータイプスイッチ式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×330×301 安全装置サーマルプロテクター、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ 電源コード(m)1.4 連続使用時間(分)3 定格細断枚数(50Hz/60Hz)(A4コピー用紙)5枚 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.8 細断寸法(mm)4×23 投入口幅(mm)220 投入口厚(mm)2.5 投入口から刃までの距離(mm)31 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)145×330×301 リバース機能あり 最大投入幅A4
1台
6,698 税込7,368
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【マイクロクロスカット】【同時細断可能数5枚】。【ダストボックス容量10L(A4用紙約160枚分)】【CD・DVD・カード対応】。細密カット・メディアカットが可能で静音かつデザイン性が高いパーソナルシュレッダーです。A4コピー用紙を5枚一度にマイクロカットできるシュレッダーです。CD・DVD・カードも細断できるので、外部に漏らしたくない情報を守ります。インテリアにも合う高級感を取り入れ、デザインにもこだわりました。サーマルプロテクター、ダストボックススイッチ、温度ヒューズなどの安全装置が付いているので安心安全にお使いいただけます。キャスター付きなので、移動も簡単にできます。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 細断形状マイクロカット 細断可能物CD/DVD、カード ダストボックス容量(L)約10(A4コピー用紙/約160枚) 材質ABS樹脂、PP樹脂、スチール 質量(kg)約7.5 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×380×408 定格時間(分)約5 定格細断枚数(50Hz/60Hz)5枚(A4用紙)、1枚(CD・DVD・カード)(3分割/分別ポケット付き) 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.0 定格消費電力(W)(50/60Hz)160 細断寸法(mm)約2×10(細密カット) 投入口幅(mm)約2.5×220 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×380×408 リバース機能あり 最大投入幅A4
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【クロスカット】【同時細断可能数18枚】【ダストボックス容量30L(A4用紙約540枚分)】 【CD・DVD・カード類/ホッチキス対応】オフィスやテレワークでのご使用に。 オートクリーニング機能…5回に1回自動運転をしてカッターの汚れを落とすので、 刃部分に細断クズが溜まりにくく紙詰まりを防ぎます。 【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。 ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。 オートリバース機能:紙詰まりが発生すると詰まった紙を押し戻します。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 ダストボックス容量(L)30 材質ABS樹脂、ポリカーボネート ホワイト 質量(g)17700 電源(V)100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×290×604 連続使用時間(分)15 細断枚数18 細断寸法(mm)4×41 投入口幅(mm)218 最大細断枚数18 細断形状クロスカット 関連資料2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB) グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)380×290×604 細断可能物コピー用紙・カード リバース機能あり 最大投入幅A4
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

静音設計45dB(空転時)、使用時の音が気にならないパーソナルシュレッダーです。椅子に座ったまま細断可能です。細断サイズが約4×25mm(クロスカットタイプ)。機密情報のセキュリティにおすすめです。一度に投入できる最大細断枚数は6枚です。ダストボックスにはA4コピー用紙を約60枚収容できます。インテリアに調和するシンプルなデザインなので、オフィスやリビングでも使用できます。
材質ABS樹脂、PP 質量(g)5100 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)約1.3 定格消費電力(W)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約175×351×316 安全装置過熱防止装置、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ 定格時間(分)10(連続で使用できる時間) 運転音(dB)(空転時)約45 ダストボックス容量(L)約7.5(A4コピー用紙 約60枚) 保証期間お買い上げ日より1年間 細断速度約2.2m/分 定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4用紙(上質紙64g/m2):5枚 細断寸法(mm)約4×25 投入口幅(mm)約220 最大細断枚数A4用紙(上質紙64g/m2):6 細断形状クロスカット 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)175×351×316 最大投入幅A4
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ細密ホームシュレッダー
エコ商品
【マイクロクロスカット】【同時細断可能数4枚】【ダストボックス容量3.0L(A4用紙約40枚分)】 オフィスやテレワークでのご使用に最適な卓上タイプのシュレッダーです。 コンパクトな卓上タイプかつ、細密カットのシュレッダーです。 個人情報である郵便物(ハガキ・DM)の処理用に最適なA5サイズ用シュレッダーです。 2×11mmの細密裁断で、個人情報や貴重な情報もしっかりガードできます。マイナンバー記載の書類の処理対策に最適です。 【安全装置】ダストボックススイッチ…扉を開けると、自動で電源が切れます。 サーマルプロテクター…モーターが熱すると自動的にストップします。 テレワーク/リモートワークでのご使用に最適です。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 ダストボックス容量(L)約3.0(紙) トラスコ品番836-0043 材質ABS樹脂、スチール 幅(mm)(投入)約160 サイズ(細断)A5 枚数定格細断:A5コピー用紙4枚 安全装置ダストボックススイッチ、サーマルプロテクター 電源コード(m)約1.2 細断速度(m/分):1.5 定格細断枚数(50Hz/60Hz)A5用紙4枚 細断形状クロスカット グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)260×160×205 カットサイズ(mm)約2×11(クロスカット) リバース機能あり 最大投入幅A5
1台
7,698 税込8,468
3日以内出荷