こんなお得な商品も!

ラミネートフィルムA4横型 静電防止タイプ
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
A3サイズ用ラミネーターを使用してA4サイズを横向きにラミネートできるラミネートフィルムです。A4サイズを横向きにラミネートすることで用紙の短手を通すことになるため、加工時間が約30%短縮されます。LZY-A420・A4100が100ミクロン、LZY-5A4100が150ミクロンの厚さです。
トラスコ品番413-0774
材質ポリエステル、EVA
寸法(mm)303×216
質量(kg)1.49
厚さ(μm)100
アズワン品番65-2045-07
1箱(100枚)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
【クロスカット】【同時細断可能数18枚】【ダストボックス容量30L(A4用紙約540枚分)】
【CD・DVD・カード類/ホッチキス対応】オフィスやテレワークでのご使用に。
オートクリーニング機能…5回に1回自動運転をしてカッターの汚れを落とすので、
刃部分に細断クズが溜まりにくく紙詰まりを防ぎます。
【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。
ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。
オートリバース機能:紙詰まりが発生すると詰まった紙を押し戻します。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断
ダストボックス容量(L)30
材質ABS樹脂、ポリカーボネート
色ホワイト
質量(g)17700
電源(V)100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×290×604
連続使用時間(分)15
細断枚数18
細断寸法(mm)4×41
投入口幅(mm)218
最大細断枚数18
細断形状クロスカット
関連資料2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB)
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)380×290×604
細断可能物コピー用紙・カード
リバース機能あり
最大投入幅A4
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
【クロスカット】【同時細断可能数6枚】【ダストボックス容量8.8L(A4用紙約110枚分)】【CD・DVD・カード対応】
挿入口が斜めで使いやすいシュレッダーです。
クリアダストボックスなので、溜まった細断くずがサイドから確認できます。
オフィスでも気にせず細断できる静音タイプです。
ダイレクトメールやハガキなどの紙はもちろん、CD・DVD・カードも細断できるので、外部に漏らしたくない情報を守ります。
【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。
温度ヒューズ:モーターが過熱すると自動的にストップします。
ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。
テレワーク/リモートワークでのご使用に最適です。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断
ダストボックス容量(L)8.8、(CDケース)0.9
細断可能物CD/DVD、カード
裁断形状クロスカット
材質ABS樹脂、スチール、ポリプロピレン
質量(kg)4.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)90(50/60Hz)
センサータイプスイッチ式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×355×349
安全装置サーマルプロテクター、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ
電源コード(m)1.4
連続使用時間(分)5
定格細断枚数(50Hz/60Hz)(A4用紙)5枚、(CD・DVD・プラ製カード)1枚
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.8
細断寸法(mm)4×27
投入口幅(mm)(紙)220、(CD・DVD)123
投入口厚(mm)(紙)3、(CD・DVD)2
投入口から刃までの距離(mm)(紙)20、(CD・DVD)67
細断形状クロスカット
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)168×355×349
リバース機能あり
最大投入幅A4
【マイクロクロスカット】【同時細断可能数5枚】。【ダストボックス容量10L(A4用紙約160枚分)】【CD・DVD・カード対応】。細密カット・メディアカットが可能で静音かつデザイン性が高いパーソナルシュレッダーです。A4コピー用紙を5枚一度にマイクロカットできるシュレッダーです。CD・DVD・カードも細断できるので、外部に漏らしたくない情報を守ります。インテリアにも合う高級感を取り入れ、デザインにもこだわりました。サーマルプロテクター、ダストボックススイッチ、温度ヒューズなどの安全装置が付いているので安心安全にお使いいただけます。キャスター付きなので、移動も簡単にできます。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断
細断形状マイクロカット
細断可能物CD/DVD、カード
ダストボックス容量(L)約10(A4コピー用紙/約160枚)
材質ABS樹脂、PP樹脂、スチール
質量(kg)約7.5
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×380×408
定格時間(分)約5
定格細断枚数(50Hz/60Hz)5枚(A4用紙)、1枚(CD・DVD・カード)(3分割/分別ポケット付き)
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.0
定格消費電力(W)(50/60Hz)160
細断寸法(mm)約2×10(細密カット)
投入口幅(mm)約2.5×220
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×380×408
リバース機能あり
最大投入幅A4
【クロスカット】【同時細断可能数5枚】【ダストボックス容量5.7L(A4用紙約60枚分)】
オフィスやご家庭で一人一台使用するのに最適なシュレッダーです。
A4サイズのコピー用紙を5枚同時細断可能です。
ゴミ箱は細断くずが見えやすいクリアボックス仕様なので、ゴミの量を確認しやすく便利にお使い頂けます。
【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。
温度ヒューズ:モーターが過熱すると自動的にストップします。
ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。
テレワーク/リモートワークでのご使用にも最適です。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断
細断形状クロスカット
ダストボックス容量(L)5.7
仕様CDカード無
材質ABS樹脂、スチール、ポリプロピレン
質量(kg)4
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)140(50/60Hz)
センサータイプスイッチ式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×330×301
安全装置サーマルプロテクター、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ
電源コード(m)1.4
連続使用時間(分)3
定格細断枚数(50Hz/60Hz)(A4コピー用紙)5枚
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.8
細断寸法(mm)4×23
投入口幅(mm)220
投入口厚(mm)2.5
投入口から刃までの距離(mm)31
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)145×330×301
リバース機能あり
最大投入幅A4
【マイクロクロスカット】【同時細断可能数6枚】
【ダストボックス容量10.8L(A4用紙約150枚分)】【CD・DVD・カード対応】
情報の漏洩をしっかり防ぐ細密カットできます。
オフィスでも使いやすい静音タイプです。
【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。
温度ヒューズ:モーターが過熱すると自動的にストップします。
ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。
テレワーク/リモートワークでのご使用に最適です。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断
細断可能物CD/DVD、カード
ダストボックス容量(L)10.8、(CDケース)0.9
材質ABS樹脂、スチール、ポリプロピレン
質量(kg)6.1
電源(V)AC100(50/60Hz)
センサータイプ光センサー式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×383×400
安全装置サーマルプロテクター、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ
電源コード(m)1.4
消費電力(W)(50/60Hz)115/110
連続使用時間(分)5
定格細断枚数(50Hz/60Hz)(A4用紙)6枚/5枚、(CD・DVD・プラ製カード)1枚
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.7
細断寸法(mm)2×12
投入口幅(mm)(紙)220、(CD・DVD)123
投入口厚(mm)(紙)3、(CD・DVD)2
投入口から刃までの距離(mm)(紙)20、(CD・DVD)45
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)178×383×400
リバース機能あり
最大投入幅A4
静音設計45dB(空転時)、使用時の音が気にならないパーソナルシュレッダーです。椅子に座ったまま細断可能です。キャスター付きです。細断サイズが約4×25mm(クロスカットタイプ)。機密情報のセキュリティににおすすめです。一度に投入できる最大細断枚数は6枚です。ダストボックスにはA4コピー用紙を約90枚収容できるので、ゴミ捨ての回数を減らせます。インテリアに調和するシンプルなデザインなので、オフィスやリビングでも使用できます。
細断形状クロスカット
ダストボックス容量(L)約12(A4コピー用紙 約90枚)
寸法(mm)約175×345×414
質量(g)5500
材質ABS樹脂、PP
電源(V)AC100、50/60Hz
定格消費電力(W)90
投入口幅(mm)約220
細断寸法(mm)約4×25
細断速度約2.2m/分
最大細断枚数A4用紙(上質紙64g/m2):6
定格時間(分)10(連続で使用できる時間)
運転音(dB)(無負荷時)45
コード長さ(m)約1.5
安全装置過熱防止装置、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ
保証期間お買い上げ日より1年間
定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4用紙(上質紙64g/m2):5枚
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)175×345×414
最大投入幅A4
ハガキやダイレクトメールを手軽に処理できるハンドシュレッダーです。使用頻度の多いA4コピー用紙も縦に半分に折って細断できます。
細断形状ストレートカット
ダストボックス容量(L)約1.5(A4コピー用紙/約5枚)
材質ABS樹脂、AS樹脂、スチール
色ブルー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×100×145
細断枚数【官製はがき】1枚、【コピー用紙A4縦折】1枚(A6/2枚)
細断寸法(mm)約3.5(ストレートカット)
投入口幅(mm)約2.5×約123
最大投入幅ハガキ
1台
¥919
税込¥1,011
当日出荷
【クロスカット】【同時細断可能数18枚】
【ダストボックス容量70L(A4用紙約1,650枚分)】
【CD・DVD・カード・ホッチキス・A3対応】
オフィスでのご使用に最適なシュレッダーです。
オートリバース機能付き(紙詰まりが起きたとき、逆転し紙を取り出せます。)
ゴミ箱に細断くずが付きにくいイオン発生器付き
5つの安全機能付き
サーマルプロテクター:モーターが加熱すると自動にストップ
安全インターロック:扉を開けると自動でストップ
オートストップ回路:紙詰まり等で回路に大きな電流が流れた場合、電源を自動に遮断。
緊急停止スイッチ:ボタンを押すだけですぐに緊急停止
オートオフ機能:細断しない状態が5分続くと自動で電源がオフ)
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断
細断形状クロスカット
細断可能物CD/DVD、カード
ダストボックス容量(L)73
トラスコ品番792-1039
質量(kg)約49.5
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×430×960
連続使用時間(分)30
細断枚数(A4)50Hz⇒18枚、60Hz⇒15枚、(A3)50Hz⇒12枚、60Hz⇒10枚、(CD・DVD・カード)1枚
定格細断枚数(50Hz/60Hz)(A4)50Hz⇒18枚、60Hz⇒15枚、(A3)50Hz⇒12枚、60Hz⇒10枚、(CD・DVD・カード)1枚
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.4/約2.8
細断寸法(mm)3.9×28
関連資料2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB)
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)510×430×960
リバース機能あり
最大投入幅A4
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
静音設計45dB(空転時)、使用時の音が気にならないパーソナルシュレッダーです。椅子に座ったまま細断可能です。細断サイズが約4×25mm(クロスカットタイプ)。機密情報のセキュリティにおすすめです。一度に投入できる最大細断枚数は6枚です。ダストボックスにはA4コピー用紙を約60枚収容できます。インテリアに調和するシンプルなデザインなので、オフィスやリビングでも使用できます。
材質ABS樹脂、PP
質量(g)5100
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.3
定格消費電力(W)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約175×351×316
安全装置過熱防止装置、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ
定格時間(分)10(連続で使用できる時間)
運転音(dB)(空転時)約45
ダストボックス容量(L)約7.5(A4コピー用紙 約60枚)
保証期間お買い上げ日より1年間
細断速度約2.2m/分
定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4用紙(上質紙64g/m2):5枚
細断寸法(mm)約4×25
投入口幅(mm)約220
最大細断枚数A4用紙(上質紙64g/m2):6
細断形状クロスカット
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)175×351×316
最大投入幅A4
【マイクロクロスカット】【ダストボックス容量約60L(A4コピー用紙1300枚)】【同時細断可能数17枚】。【オートリバース機能搭載】【ホッチキス針対応(11号針まで)】。投入幅310mmでA3コピー用紙も細断可能。一度にA4コピー用紙を最大17枚細断60分連続稼働の高処理能力です。A4用紙を横向きで細断でき、よりスムーズに細断可能です。設計図や戦略資料等の取扱いが必要な機密情報にも使える高セキュリティ(DIN規格:セキュリティレベルP-5)。ダストボックスはA4コピー用紙約1300枚収容できる大容量なので、ごみ捨ての回数を減らせます。また、ダストボックスへごみ袋を取り付けて使用できるので、細断クズが散らからず、ごみ捨ての手間を省くことができます。ごみ袋推奨サイズは70L(800×900mm)です。カッターのお手入れには、アイリスオーヤマ製シュレッダー用簡単お手入れシートSMS06(別売)を使ってお手入れすると、刃の全体に潤滑油が行き渡り動作を滑らかにします。オートリバース機能搭載で、紙を過剰投入した際に自動で紙を押し戻します。移動に便利なキャスター付きです。
付属品電源コード×1、ごみ袋×5枚、かんたん操作ガイド×1
質量(kg)48.2
色ホワイト
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×398×709
安全装置モーターの保護装置、過熱防止機能、ダストボックススイッチ
細断枚数A4コピー用紙(上質紙64g/m2)15枚、A3コピー用紙(上質紙64g/m2)12枚
ダストボックス容量(L)60
保証期間お買い上げ日より1年間
細断速度約3.2m/分(50Hz)、約3.8m/分(60Hz)
定格時間60分(連続で使用できる時間)
細断寸法(mm)約2×8(マイクロクロスカット)
投入口幅(mm)310(紙投入口)
関連資料オフィスシュレッダー(1.34MB) 2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB)
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
【マイクロクロスカット】【同時細断可能数4枚】【ダストボックス容量3.0L(A4用紙約40枚分)】
オフィスやテレワークでのご使用に最適な卓上タイプのシュレッダーです。
コンパクトな卓上タイプかつ、細密カットのシュレッダーです。
個人情報である郵便物(ハガキ・DM)の処理用に最適なA5サイズ用シュレッダーです。
2×11mmの細密裁断で、個人情報や貴重な情報もしっかりガードできます。マイナンバー記載の書類の処理対策に最適です。
【安全装置】ダストボックススイッチ…扉を開けると、自動で電源が切れます。
サーマルプロテクター…モーターが熱すると自動的にストップします。
テレワーク/リモートワークでのご使用に最適です。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断
ダストボックス容量(L)約3.0(紙)
トラスコ品番836-0043
材質ABS樹脂、スチール
幅(mm)(投入)約160
サイズ(細断)A5
枚数定格細断:A5コピー用紙4枚
安全装置ダストボックススイッチ、サーマルプロテクター
電源コード(m)約1.2
細断速度(m/分):1.5
定格細断枚数(50Hz/60Hz)A5用紙4枚
細断形状クロスカット
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)260×160×205
カットサイズ(mm)約2×11(クロスカット)
リバース機能あり
最大投入幅A5
1台
¥7,698
税込¥8,468
3日以内出荷
関連キーワード