カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
- アイリスオーヤマ
- azbil(旧:山武)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- BOURNS(1)
- LITTELFUSE(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- NB(日本ベアリング)(3)
- NTツール(1)
- STMicro(2)
- エスコ(2)
- カシムラ(1)
- クリーンテックス・ジャパン(1)
- コヅチ(1)
- スバル(7)
- ナンシン(1)
- ホンダ(1)
- 佐文工業所(1)
- 日阪製作所(4)
- 象印マホービン(5)
- ブランドをもっと見る

衣類乾燥除湿機 4.8L
アイリスオーヤマ¥15,980税込¥17,5781台翌々日出荷コンパクトサイズなのに強力除湿!コンプレッサー式で消費電力も小さい衣類乾燥除湿機です。1日で最大4.8L除湿(60Hz)するので、梅雨時期や衣類乾燥などの室内干し、結露対策に最適です。コンパクトサイズなのでリビングや寝室、クローゼット、脱衣所など置き場所を問わず活躍!。低騒音運転なので時間を選ばずご使用いただけます。(。1)。上下約90°の自動ルーバー付きで、洗濯物にまんべんなく送風でき、衣類乾燥をサポートします。市販のホースを接続することで連続排水も可能です。(。2)。1 風量:弱(60Hz)の場合運転音が36.7dB。2 ホースはΦ11mmのものを使用してください。色ホワイト質量(g)7300電源(V)AC100(50/60Hz共用)定格電力(W)140タンク容量(L)約1.8で自動停止コード長さ(m)約1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×191×368使用可能温度範囲5~35℃風量調整弱・強除湿能力(L/日)50Hz:3.7/60Hz:4.8 ※室温27℃、湿度60%を維持し続けたときの1日(24時間)あたりの除湿量適用畳数除湿可能面積の目安:50Hz/木造:4.5畳(8m2)、プレハブ:7畳(12m2)、鉄筋コンクリート:9畳(15m2)、60Hz/木造:6畳(10m2)、プレハブ:9畳(15m2)、鉄筋コンクリート:12畳(20m2)切タイマー1~8時間除湿機能除湿設定:40%・50%・60%・70%・連続
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら