曜日別特売

衣類乾燥除湿機 4.8L

衣類乾燥除湿機 4.8L - アイリスオーヤマ衣類乾燥除湿機 4.8L - アイリスオーヤマ衣類乾燥除湿機 4.8L - アイリスオーヤマ衣類乾燥除湿機 4.8L - アイリスオーヤマ衣類乾燥除湿機 4.8L - アイリスオーヤマ衣類乾燥除湿機 4.8L - アイリスオーヤマ衣類乾燥除湿機 4.8L - アイリスオーヤマ衣類乾燥除湿機 4.8L - アイリスオーヤマ

コンパクトサイズなのに強力除湿!コンプレッサー式で消費電力も小さい衣類乾燥除湿機です。
1日で最大4.8L除湿(60Hz)するので、梅雨時期や衣類乾燥などの室内干し、結露対策に最適です。
コンパクトサイズなのでリビングや寝室、クローゼット、脱衣所など置き場所を問わず活躍!
低騒音運転なので時間を選ばずご使用いただけます。(
1)
上下約90°の自動ルーバー付きで、洗濯物にまんべんなく送風でき、衣類乾燥をサポートします。市販のホースを接続することで連続排水も可能です。(
2)
1 風量:弱(60Hz)の場合運転音が36.7dB。
2 ホースはΦ11mmのものを使用してください。

色
ホワイト
質量(g)
7300
電源(V)
AC100(50/60Hz共用)
定格電力(W)
140
タンク容量(L)
約1.8で自動停止
コード長さ(m)
約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
244×191×368
使用可能温度範囲
5~35℃
風量調整
弱・強
除湿能力(L/日)
50Hz:3.7/60Hz:4.8 ※室温27℃、湿度60%を維持し続けたときの1日(24時間)あたりの除湿量
適用畳数
除湿可能面積の目安:50Hz/木造:4.5畳(8m2)、プレハブ:7畳(12m2)、鉄筋コンクリート:9畳(15m2)、60Hz/木造:6畳(10m2)、プレハブ:9畳(15m2)、鉄筋コンクリート:12畳(20m2)
切タイマー
1~8時間
除湿機能
除湿設定:40%・50%・60%・70%・連続
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82949591AJ-C48A-W
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする