カテゴリ
- 厨房用品(639)
- メカニカル部品(424)
- オフィス家具(390)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(341)
- 店舗什器・備品(318)
- 卓上消耗品(303)
- 保管用品(302)
- 制御機器(275)
- 科学研究・開発用品(214)
- パソコン/周辺機器(202)
- 建築金物(158)
- 事務用品(141)
- 住設機器(135)
- 作業工具(132)
- 自動車純正部品(107)
- 建材・エクステリア(104)
- 家電(101)
- 空調・照明・電設資材(98)
- 安全保護具(93)
- 測定用品(89)
- 清掃用品(82)
- 医療(76)
- 物流用品(70)
- 日用品(67)
- 農業・園芸資材(63)
- バイク純正部品(59)
- 配管・水廻り設備部材(59)
- 農業機械(52)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(48)
- 自転車部品(46)
- 電動工具(46)
- 船舶用品・漁業資材(45)
- 梱包用品(43)
- 切削工具(43)
- 研磨材(43)
- 防災用品(41)
- 介護用品(33)
- 作業服(32)
- 機構部品(31)
- 塗装・養生・内装用品(31)
- FA担当者のオススメ新商品(29)
- 自動車補修部品(29)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(28)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(25)
- 溶接用品(25)
- 安全用品(25)
- 防犯用品(23)
- 救急・衛生(23)
- カー用品(21)
- 学童・教育用品(18)
- ポンプ・送風機・電熱機器(16)
- 整備工具・収納(15)
- ヘルスケア(14)
- 洗剤・除去剤(13)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(13)
- 安全靴・作業靴(13)
- 肥料・農薬・除草剤・種(13)
- 安全標識(12)
- バイク部品(11)
- スプレー・オイル・グリス(11)
- クリーンルーム用品(11)
- 縫製用品(11)
- 洗車・清掃(10)
- トラック輸送・安全用品(8)
- トラック用品・パーツ(7)
- 自動車用オイル・ケミカル(6)
- バッテリー・電装(6)
- 農具(6)
- 空圧工具(6)
- 測定関連サービス(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- タイヤ・足回り(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- テープ(3)
- 接着剤・補修材(3)
- 電気材料(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 手袋(3)
- 食品・飲料(3)
- エンジン工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 塗料(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 完成車(2)
- トラック純正部品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 理美容(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- マスク(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(19)
- CKD(45)
- EBM(江部松商事)(122)
- HEADS(ヘッズ)(38)
- IKO(日本トムソン)(179)
- MAZDA(マツダ)(69)
- Panasonic(パナソニック)(41)
- SMC(283)
- アイリスオーヤマ(51)
- イトーキ(268)
- エスコ(113)
- サンコウ(169)
- サンポール(86)
- ニッセイ(120)
- パール金属(94)
- ホワイトサム(37)
- ホンダ(53)
- リンナイ(111)
- 田島メタルワーク(42)
- 福井クラフト(80)
- ブランドをもっと見る

洗浄・清掃作業 作業用手袋 防水 グリップ 天然ゴム WG-H240 HYDLOCK
ウィード(Wonder Grip)¥549税込¥6041双当日出荷天然ゴムをダブルコーティングした防水手袋。特殊すべり止め加工がされているので、濡れた環境でも優れたグリップ力を発揮します。繊維にはナイロンを使用し、柔らかく手にフィットするので快適に作業できます。洗車や洗浄作業、漁業や農作業など、水に濡れる作業におすすめです。用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性がある作業、液体・油に触れる作業、産業廃棄物の回収・仕分け作業色青/白機能防水・柔軟性材質(手袋)ナイロン/ ポリエステルコーティング天然ゴムゲージ数13防水性EN388:2016/3141X
ガード付ホルダーH200,H240用(左右セット)
Snets¥1,698税込¥1,8681セット当日出荷材質本体:アルミ押出材(アルマイト表面処理)キャップ:ナイロン樹脂質量(g)209RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 パネル取付け金具 背面H240cm用
ストア・エキスプレス¥6,998税込¥7,6981組(30枚)翌日出荷ラテラル・ロコの有孔パネル用取付金具です。材質スチール製/粉体塗装厚さ(mm)1.5サイドパネル(背面高さ)240cm用寸法(幅W×高さH)(cm)3.5×1![[ウィード/Wonder Grip] 【洗浄・清掃作業】タッチパネル対応 作業用手袋 防水 グリップ 13ゲージ 天然ゴム 独自湾曲手型 HYDLOCK WG-H240 (3双入り)ブルー ウィード(Wonder Grip)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82055630-260710-02.jpg)
[ウィード/Wonder Grip] 【洗浄・清掃作業】タッチパネル対応 作業用手袋 防水 グリップ 13ゲージ 天然ゴム 独自湾曲手型 HYDLOCK WG-H240 (3双入り)ブルー
ウィード(Wonder Grip)¥1,598税込¥1,7581箱(3双)当日出荷【特長】。 ・独自のコーティング技術により、天然ゴムでタッチパネル対応の手袋を初めて実現しました。 ・天然ゴムを手の甲までダブルコーティングし、フィット感に優れた防水手袋。 ・特殊すべり止め加工をし、水に濡れた環境でもグリップ力が抜群。 ・13ゲージの薄手タイプで、フィット感と通気性に優れているので、長時間の作業でも快適です。 ・物流・運搬作業の方や土木・建築作業の方におすすめです。 。 【仕様】。 ・コーティング樹脂:天然ゴム、主な繊維:ポリエステル。 ・サイズ 全長:約230mm 中指の長さ:約75mm 掌周り:約180mm。 ・厚さ:約1.2mm。 ・ゲージ:13ゲージ。 。 【使用上の注意】。 ・アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン等)には、長時間使用しないでください。硬化することがあります。 ・刃物や鋭利なものを使用する作業には充分注意してください。 ・回転体などに手が巻き込まれる恐れがある作業には使用しないでください。 ・感電の恐れがあるため、電気作業には使用しないでください。 ・通気性がある手袋ですから、液体がしみこみます。液体を扱う場合には、ご注意ください。 ・保管する際には直射日光を避けてください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。漂白剤は使用しないでください。 ・色物類は色落ちの可能性がありますので、他のものといっしょに洗うのは避けてください。 ・熱いものには触れないでください。用途用途:自動車関連業、機械加工業、運輸・物流業をはじめ、タッチパネル操作が伴う作業に最適色ブルー入数(双)3機能タッチパネル対応
シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 サイド有孔パネル D40cm H240cmタイプ
ストア・エキスプレス¥5,698~税込¥6,268~1枚翌日出荷材質木製/強化コート紙貼り寸法(mm)穴の芯々:25高さ(cm)240パネル厚(mm)5寸法(幅W×高さH)(cm)36.7×229パネル穴径(Φmm)6
シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 サイド有孔パネル D35cm H240cmタイプ
ストア・エキスプレス¥5,398~税込¥5,938~1枚翌日出荷材質木製/強化コート紙貼り寸法(mm)穴の芯々:25高さ(cm)240パネル厚(mm)5寸法(幅W×高さH)(cm)31.7×229パネル穴径(Φmm)6
シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 背面有孔パネルセット W120cm H240cmタイプ
ストア・エキスプレス¥14,980~税込¥16,478~1セット翌日出荷セット内容背面有孔パネル×2材質木製/強化コート紙貼り寸法(mm)穴の芯々:25高さ(cm)240パネル厚(mm)5寸法(幅W×高さH)(cm)120.2×(169+60)パネル穴径(Φmm)6
シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 背面有孔パネルセット W90cm H240cmタイプ
ストア・エキスプレス¥13,980~税込¥15,378~1セット翌日出荷セット内容背面有孔パネル×2材質木製/強化コート紙貼り寸法(mm)穴の芯々:25高さ(cm)240パネル厚(mm)5寸法(幅W×高さH)(cm)90.2×(169+60)パネル穴径(Φmm)6![エアブロー クリスマスツリーアーチ(高さ:H240cm) アルファ[販促]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65679568-251024-02.jpg)
エアブロー クリスマスツリーアーチ(高さ:H240cm)
アルファ[販促]¥33,980税込¥37,3781台6日以内出荷お店のシンボルとしてよく目立つビッグサイズ!仕様●内側サイズ:H17×W120cm●質量約1.7kg●消費電力12W●LEDライト内蔵で本体が光ります。●屋内仕様材質ナイロン・ABS樹脂寸法(cm)H240×W240×D60
スコッチ・ブライト サビ・ペンキ落とし中目#240~320相当 H-240
3M(スリーエム)¥359税込¥3951個当日出荷不織布研磨材のため、目詰まりしにくく作業性に優れています。 厚手タイプで持ちやすいです。用途鉄部のサビ落とし・木部の旧塗膜はがしなどの塗装前の下地処理作業トラスコ品番542-3309材質不織布:ナイロン・ポリエステル、砥粒:酸化アルミニウム長さ(mm)115幅(mm)105厚さ(mm)25色茶質量(g)31仕上がり相当番手#240~#320
グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881箱(10本)当日出荷から7日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に
カバン取手 H-240
WAKI(和気産業)¥479税込¥5271個当日出荷楽器ケース・工具箱等の取手にご使用ください。付属品ステン半丸2.7×16mm(2本入り)、ユニクロ丸皿小ネジ3×20mm(2本入り)、ユニクロ六角ナットM3(2個入り)材質取手部分・ポリプロピレン、底金・鉄高さ(mm)50穴径(Φmm)4.5ピッチ(mm)40横幅(mm)113太さ(mm)8~14取手取手
電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEMモデル BEM-4H-240L
三木プーリ¥4,598税込¥5,0581個翌々日出荷・定格電圧DC45/90/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応・AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。悪環境での使用に対応・ケース全体を樹脂でモールドしていますので、粉塵などの雰囲気中でも使用が可能です。しかも小型・軽量です。リード線タイプ・中継接続に適したリード線入・出力タイプです。RoHS指令に適合・水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。出力電圧DC180V(AC400V)出力容量【周囲温度20℃の時】180W/AC400V【周囲温度60℃の時】0.021リード線長さ(mm)240整流方式半波整流RoHS指令(10物質対応)対応出力電流【周囲温度20℃の時】DC1.0A【周囲温度60℃の時】DC0.6A入力電圧AC100/200/400V
異径六角ニップル ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(11件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷材質SCS13A形状径違い六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
バッククランプ SUS430
省栄製作所¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から翌々日出荷スプリング式でレバーを倒すことによりワンタッチで締付・取外しが可能です。用途ダクトホース・ファイバー管に最適です。材質SUS430幅(mm)13穴数5板厚t(mm)1


マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形)
Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。 マグネット付きだから仮固定も簡単です。 熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。 容易に抜けない抜け止めタップ。横口キャップの連接も可能。タイプ-
分岐用 コンパクトブレーカSH型
Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381台当日出荷から3日以内出荷規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211定格遮断容量(kA)2.5過電流引きはずし方式熱動・電磁式
パッキンLBHシリーズ
NOK(37件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から6日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
コントローラーレス ヘッド&フォグ用LEDバルブ コストパフォーマンスモデル
PIAA(2件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181箱(2個)当日出荷・コストパフォーマンスに優れたモデル。・純正バルブと同形状の超小型バルブ。・車検対応。・ノイズ対応品。・高い防水/防塵性能用途ヘッド&フォグランプ用電圧(V)12色温度(K)6000保証期間2年
ホルツ カーペイント (ソリッド)
武蔵ホルト(21件のレビュー)¥899税込¥9891本(180mL)当日出荷から7日以内出荷防サビ効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。自動車メーカ純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより色相が正確に合わない場合があります。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性![メタリア スミイカ H-240 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48512137-231108-02.jpg)
メタリア スミイカ H-240
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]¥35,980税込¥39,5781本6日以内出荷独特の釣趣で根強いファンの多い「テンヤスミイカ」を完全攻略するための仕様を満載した専用竿付属品クロロプレン製ロッドベルト、竿袋全長(m)2.40自重(g)165元径(mm)17.7継数(本)2仕舞(cm)125錘負荷(号)15-35先径(mm)-(0.8)カーボン含有率(%)93
エアロフィットスペリオ チタングルーレス
コクヨ(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷厚紙も一気に切りやすい、ロング厚刃設計。ディープインサート構造で刃先までシャープに切れる。 しっかり握れて手が痛くなりにくい、フィンガーレスト付きのエアークッションハンドル。 スムーズ開閉機構で、軽く滑らかな切れ味が続く。 刃は、中空のグルーレス構造とフッ素コーティングの2つの力でのりが付きにくく、従来の約15倍切れ味が長持ち。 刃にチタンコーティングを施しているため表面硬度が高く、はじめの切れ味が約100万回続く。 全長225mm/刃渡り87mm材質刃部:ステンレス、ハンドル部:R-ABS、リング部:再生エラストマー全長(mm)225外幅寸法(mm)81板厚(mm)2.3刃の種別チタン・グルーレス紙質再生材配合率:ハンドル部:R‐ABS45%、リング部:再生エラストマー20%刃渡り(mm)87刃部加工グルーレス刃、フッ素コート、チタンコート繰り返し・詰め替え対応
電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEMモデル BEM-2H-240L
三木プーリ¥3,698税込¥4,0681個12日以内出荷・定格電圧DC45/90/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応・AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。悪環境での使用に対応・ケース全体を樹脂でモールドしていますので、粉塵などの雰囲気中でも使用が可能です。しかも小型・軽量です。リード線タイプ・中継接続に適したリード線入・出力タイプです。RoHS指令に適合・水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。出力電圧DC90V(AC200V)出力容量【周囲温度20℃の時】90W/AC200V【周囲温度60℃の時】0.02リード線長さ(mm)240整流方式半波整流RoHS指令(10物質対応)対応出力電流【周囲温度20℃の時】DC1.0A【周囲温度60℃の時】DC0.6A入力電圧AC100/200V
ウルトラファイブ HL型
八光電機(4件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷から60日以内出荷高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。


シェルボガード SS-100
ケイワーク(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981足当日出荷脱ぎ履きラクラク×滑りにくい 耐滑区分5、破れにくい大底 しっかりかかとを支える後部立ち上がり形状 優れた速乾性の中敷き 強化プラスチック入り甲部プロテクター 丸洗いができるので清潔を保つことができます ストラップは可動式で、フロント側にもかかと側にも動かせる2WAY用途介護、医療、厨房などに材質(本体)EVAタイプ穴あきタイプ材質(ソール)NBR標準質量(g/片足)約260(26cm)材質(先芯)強化プラスチック(ポリカーボネート+ABS樹脂)材質(インソール)EVAカップインソール靴タイプサンダル
標準形サーマルリレー
富士電機(6件のレビュー)¥68,980税込¥75,8781個当日出荷から62日以内出荷バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。リセット方式の手動、自動切換えができます。手動トリップができ、しかもトリップフリーです。動作確認が容易です。整定電流値の設定が容易です。1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。種類標準サーマルリレー構造単独設置用定格周波数(Hz)50-60動作特性標準形リセット方式手動補助接点1a1b定格使用電流(A)補助回路定格AC-15(コイル負荷):3(AC24V)、2.5(AC100~120V)、2(AC200~240V)、1(AC380~440V)、0.6(AC500~600V)DC-13(コイル負荷):1.1(DC24V)、0.28(DC100~120V)、0.14(DC200~240V)、-(DC380~440V)、-(DC500~600V)最小適合負荷DC5V、3mAヒートエレメント数2定格通電電流(A)5最小使用電圧(V)DC5最小使用電流(mA)3端子カバーなし
軽中量棚150kg 単体
キタジマ(3件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1台6日以内出荷ボルトレスで組立が非常に簡単です。 置くモノに合わせて段の変更が簡単です。用途倉庫、工場などの工具や備品の収納に。色アイボリー材質(本体)スチールタイプ単体棚ピッチ(mm)25
軽中量棚200kg 単体
キタジマ(4件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1台4日以内出荷から6日以内出荷ボルトレスで組立が非常に簡単です。 置くモノに合わせて段の変更が簡単です。用途倉庫、工場などの工具や備品の収納に。色アイボリー材質(本体)スチールタイプ単体棚ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/段)200



ピッコロベル
CATEYE(キャットアイ)(11件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷真鍮製でさわやかな音色のする軽量小型ベル 操作がしやすい穴型引手を採用 手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケットを採用 フレックスタイトブラケットを使用するライトやサイクロコンピュータと一緒に取付けられ、省スペースを実現 引手が360度回転し鳴らしやすい位置にセッティングが可能付属品フレックスタイトブラケット材質真鍮(ワン)直径(Φmm)23質量(g)25取付径(Φmm)12~32
USB2.0 4ポートハブ
ナカバヤシ(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から6日以内出荷コンパクトなボディに使いやすい縦挿しUSB2.0ハブ。底面マグネット付きでスチールデスク等に固定できます。30cmケーブルタイプ。質量(g)30ポート数4対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.2以降)対応機種USBポートが正常に動作するWindowsパソコン、Mac本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×19×21ケーブル長(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応インターフェイス-アップストリームUSB 2.0インターフェイス-ダウンストリームVer.2.0コネクタ形状-アップストリームTypeAコネクタ形状-ダウンストリームTypeA×4
静電安全靴 SCR1200 フード
ミドリ安全¥16,980税込¥18,6781足当日出荷から4日以内出荷つま先にワイド樹脂先芯を搭載したクリーンルームシューズです。特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発塵を防ぎます。脱着が容易なファスナータイプです。洗濯することが出来ます。色ホワイト材質(甲被)人工皮革/ポリエステル/ポリエステルメッシュ機能静電JIS規格JIS T 8103 ED-O/C2/人工皮革/S合格足幅EEE材質(底部)新発泡ポリウレタン2層材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1




セキュリティータイ長さ238mm 表示可能タイプ
TRUSCO¥1,898~税込¥2,088~1セット(100本)当日出荷セキュリティーとマーキングの機能を兼ね備えてます。一度ロックすると逆戻りしない改ざん防止機能付です。タイを外す時、切断工具を使わず手でも切れます。用途結束した電線やケーブルなどの識別。マーキング機能により梱包商品の識別に。仕様一度締めると、切断しない限り外すことはできません。、リピートで使用は出来ません。、屋内用、RoHS指令対応品です。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)長さ(mm)238幅(mm)3.6質量(g)175使用温度範囲(℃)-40~85最大結束径(Φmm)45引張強度180N2018年トラスコ掲載ページ3 0953
ソケットホルダー(アルミタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥699税込¥7691個当日出荷仕様(ソケットホールド数)4質量(g)50寸法L(mm)150差込角(mm)12.7寸法H(mm)25寸法D(mm)26
センタフレックスカップリング CF-H CF-H-240-O0
三木プーリ¥199,800税込¥219,7801個22日以内出荷・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素にポリエステル樹脂を採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・振動・衝撃の吸収性に加え、耐寒、耐熱、耐油性にすぐれ、過酷な環境での使用が可能です。・軸方向への移動のみで簡単に入出力の連結・分離が可能で、メンテナンスが容易です。サイズCF-H-240タイプO0タイプ最大軸穴径(mm)(d2)330寸法N1(mm)160
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら







![[ウィード/Wonder Grip] 【洗浄・清掃作業】タッチパネル対応 作業用手袋 防水 グリップ 13ゲージ 天然ゴム 独自湾曲手型 HYDLOCK WG-H240 (3双入り)ブルー ウィード(Wonder Grip)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82055630-260710-02.jpg)




![エアブロー クリスマスツリーアーチ(高さ:H240cm) アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65679568-251024-02.jpg)













![メタリア スミイカ H-240 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48512137-231108-02.jpg)