4Kパネルで高画質、大画面でも高精細な映像を再現する4K大型液晶モニターです。
50型以上の大型画面なので、工場での現場モニター用や大人数でのミーティングでも使用可能です。
VESA規格対応:壁掛けやアーム、スタンドでも使用でき、省スペース化が可能です。
HDMI入力やAV入力に対応しているので、デスクトップPCやその他周辺機器への接続もできます。
電源電圧(V)AC100~(50/60Hz)
解像度3840×2160
色(本体)ブラック
待機電力(W)0.5
音声出力8W + 8W
アスペクト比16:9
パネル駆動方式VA
ADSパネルを採用し、自然で美しい映像を再現。視野角が広いため、角度によって色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。●ダブルチューナーだから裏番組予約・録画が可能。●「見つけて録画」見たい番組を番組表から探して録画。
仕様電子番組(EPG)対応:7チャンネル6時間分表示・8日分受信
付属品リモコン×1.リモコン用単4乾電池×2.miniB-CASカード×1・スタンド×2・スタンド固定用ねじ×4・AV入力アダプター×1
質量(g)2600
電源AC100V(50/60)HZ
定格消費電力(W)45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)549×131×367
消費電力量(Wh)55
アンテナ地上デジタル×1・BS・110度CSデジタル×1
画面サイズ24型
画素数1366×768
省エネ基準達成率(%)120
取扱説明書(67.25MB)
待機電力(W)0.5以下
音声出力3W+3W
LAN設定LANポート(RJ45)×1
チャンネルタイプ地デジ・BSデジタル・110度CSデジタル
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
VAパネルを採用し、自然で美しい映像を再現する液晶TVです。
カラーはブラックでどんなインテリアにもなじみやすい、シンプルなデザインです。
新生活のスタートにはもちろん、オフィスの待合室や防災時の情報収集の対策としても。
ダブルチューナーを搭載しており、裏番組予約・録画が可能です。
HDMIケーブル(別売)をつなげることでゲーム機やプレーヤーなどを接続してテレビをより一層お楽しみ頂けます。
付属品電源コード、リモコン、B-CASカード
色ブラック
画質ハイビジョン
バックライト直下型LEDバックライト
チューナー数地デジ/BS/CS:2チューナー
USB端子数:1(録画専用)
VAパネル搭載で黒さの再現性が高く、コントラストとメリハリのきいた映像を楽しめます。自然な色合いに独自調整します。ネット動画サービスに対応、最新の映画作品や見逃した番組など多様なコンテンツを楽しめます。GooglePlayストアからアプリのダウンロードも可能です。ダイレクトボタンですぐにアクセス、人気VODはワンプッシュでアクセス可能です。Googleアシスタント機能で音声検索も可能です。キャスト機能対応で、アプリをダウンロードすればスマートフォンで視聴している映像をそのままテレビの大画面で楽しめます。Wチューナで録画・視聴を同時楽しめます。ダブルチューナー搭載によりリアルタイムの番組を視聴しながら地デジ・BS/CSの放送を裏番組録画が可能です。好きな番組を見逃すことなく楽しめます。
付属品Bluetoothリモコン、リモコン用単4形乾電池×2、スタンド×2、スタンド固定用ネジ×4、取扱説明書、保証書,AV入力アダプター、miniB-CASカード
適合HDR 10/HLG
色ブラック
Wi-Fi802.11 ac/a/b/g/n 2.4G/5G(W52,W53,W56)
関連キーワード