9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CDにピッタリサイズの収納ボックスです。 奥行が約35cmなので、カラーボックスやメタルラックへの収納に最適です。 蓋は下から上へ止めるバックルになっているので、持ち上げた時に外れにくい仕様になっています。 収納物を固定することができる仕切りが付いています。
付属品仕切り金具1個 トラスコ品番412-8818 材質ポリプロピレン(PP) クリア 質量(g)426 収納枚数(枚)28 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)129×303×148 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)164×353×155 収納の目安CD最大28枚(CDサイズ43×125×10.5mmの場合) 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)164×353×155 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)129×303×148
1個
619 税込681
欠品中

【クロスカット】【同時細断可能数6枚】【ダストボックス容量8.8L(A4用紙約110枚分)】【CD・DVD・カード対応】 挿入口が斜めで使いやすいシュレッダーです。 クリアダストボックスなので、溜まった細断くずがサイドから確認できます。 オフィスでも気にせず細断できる静音タイプです。 ダイレクトメールやハガキなどの紙はもちろん、CD・DVD・カードも細断できるので、外部に漏らしたくない情報を守ります。 【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。 温度ヒューズ:モーターが過熱すると自動的にストップします。 ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。 テレワーク/リモートワークでのご使用に最適です。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 ダストボックス容量(L)8.8、(CDケース)0.9 細断可能物CD/DVD、カード 裁断形状クロスカット 材質ABS樹脂、スチール、ポリプロピレン 質量(kg)4.7 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)90(50/60Hz) センサータイプスイッチ式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×355×349 安全装置サーマルプロテクター、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ 電源コード(m)1.4 連続使用時間(分)5 定格細断枚数(50Hz/60Hz)(A4用紙)5枚、(CD・DVD・プラ製カード)1枚 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.8 細断寸法(mm)4×27 投入口幅(mm)(紙)220、(CD・DVD)123 投入口厚(mm)(紙)3、(CD・DVD)2 投入口から刃までの距離(mm)(紙)20、(CD・DVD)67 細断形状クロスカット 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)168×355×349 リバース機能あり 最大投入幅A4
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【クロスカット】【同時細断可能数6枚】 【ダストボックス容量8.8L(A4用紙約108枚分)】【CD・DVD・カード対応】 オフィスでのご使用に最適なシュレッダーです。 ゴミ箱は細断くずが見えやすいクリアボックス仕様なので、ゴミの量を確認しやすく便利にお使い頂けます。 【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。 温度ヒューズ:モーターが過熱すると自動的にストップします。 ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。 テレワーク/リモートワークでのご使用にも最適です。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 ダストボックス容量(L)8.8、(CDケース)0.9 細断可能物CD/DVD、カード 材質ABS樹脂、スチール、ポリプロピレン 質量(kg)4.6 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)190(50/60Hz) センサータイプスイッチ式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×355×349 安全装置サーマルプロテクター、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ 電源コード(m)1.4 連続使用時間(分)3 定格細断枚数(50Hz/60Hz)(A4用紙)6枚、(CD・DVD・プラ製カード)1枚 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.2 細断寸法(mm)4×27 投入口幅(mm)(紙)220、(CD・DVD)123 投入口厚(mm)(紙)3、(CD・DVD)2 投入口から刃までの距離(mm)(紙)20、(CD・DVD)67 細断形状クロスカット 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)168×355×349 リバース機能あり 最大投入幅A4
1台
8,588 税込9,447
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【マイクロクロスカット】【同時細断可能数6枚】 【ダストボックス容量10.8L(A4用紙約150枚分)】【CD・DVD・カード対応】 情報の漏洩をしっかり防ぐ細密カットできます。 オフィスでも使いやすい静音タイプです。 【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。 温度ヒューズ:モーターが過熱すると自動的にストップします。 ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。 テレワーク/リモートワークでのご使用に最適です。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 細断可能物CD/DVD、カード ダストボックス容量(L)10.8、(CDケース)0.9 材質ABS樹脂、スチール、ポリプロピレン 質量(kg)6.1 電源(V)AC100(50/60Hz) センサータイプ光センサー式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×383×400 安全装置サーマルプロテクター、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ 電源コード(m)1.4 消費電力(W)(50/60Hz)115/110 連続使用時間(分)5 定格細断枚数(50Hz/60Hz)(A4用紙)6枚/5枚、(CD・DVD・プラ製カード)1枚 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.7 細断寸法(mm)2×12 投入口幅(mm)(紙)220、(CD・DVD)123 投入口厚(mm)(紙)3、(CD・DVD)2 投入口から刃までの距離(mm)(紙)20、(CD・DVD)45 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)178×383×400 リバース機能あり 最大投入幅A4
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【DIYに最適!】軽量充電式ドライバドリル 10.8V コードレスタイプ アイリスオーヤマ 動画あり
軽量でハイパワーの充電式ドライバドリルです! ドライバドリルとは? ⇒穴空けとネジ締めの2つの機能を備えた工具です。DIY初心者の方に初めにおすすめしたい一品です。 本製品機能 ◎10.8V:軽量(本体0.83kg)で扱いやすく、DIYや家具の組み立てに最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎スピード調節機能:低速と高速の2段階に切り替えが可能。 ◎クラッチ機能:ドライバーの回転を制御し作業をアシスト!13段階の調節で素材が割れるのを防ぎます。 ◎グリップ:フィット感があり手が疲れにくい形状。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。 ◎10種のビット:+、-、六角など豊富なビット(先端部分)を付属。 ◎ソフトケース(JCD28-Cのみに付属):マジックテープでしっかり固定。メッシュポケット付きで付属パーツもきれいに収納。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JCD80-Zにバッテリーは付属しません。
用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に、穴あけ作業に。 定格電圧(V)DC10.8 最大トルク(N・m)28 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~350(低速)、0~1300(高速) 質量(g)830 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×70×210 把握径(Φmm)10(最大チャック)
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製のプラスチックダンボールです。 耐熱・耐寒に優れた耐候性で、長期間の使用に最適な採光材料です。 建築用から道路資材まで幅広く使用できます。
幅(mm)1820 厚さ(mm)4 高さ(mm)910 材質ポリカーボネート 寸法(mm)約1820×910×4 質量(kg)約7.2 ケース容量(L)33.6
1セット(5枚)
16,980 税込18,678
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイリスオーヤマポリカプラダン PCD-994
樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製のプラスチックダンボールです。 衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れています。 軽量で容易に加工でき、すぐれた透明度・耐候性をもつため、建築用途から日曜大工等にご利用いただけます。 紙のダンボールと違い何度も繰り返し使用できますので経済的です。
幅(mm)910 厚さ(mm)4 高さ(mm)910 材質ポリカーボネート 寸法(mm)約910×910×4 ケース容量(L)16.9
1セット(5枚)
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマCD/DVD陳列ケース
こぼれ止めにはカードが差し込めます。
材質(カード差し部)塩化ビニール、(その他)透明アクリル 厚さ(mm)(カード差し部)1、(その他)4 寸法(mm)前面こぼれ止め:H54、カード差し部:W440×H30 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×65×175(最上段125)
1台
8,498 税込9,348
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製のプラスチックダンボールです。 衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れています。 軽量で容易に加工でき、すぐれた透明度・耐候性をもつため、建築用途から日曜大工等にご利用いただけます。 紙のダンボールと違い何度も繰り返し使用できますので経済的です。
幅(mm)1820 厚さ(mm)4 高さ(mm)910 材質ポリカーボネート 寸法(mm)約1820×910×4 ケース容量(L)33.6
1セット(5枚)
19,980 税込21,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)