CDにピッタリサイズの収納ボックスです。
奥行が約35cmなので、カラーボックスやメタルラックへの収納に最適です。
蓋は下から上へ止めるバックルになっているので、持ち上げた時に外れにくい仕様になっています。
収納物を固定することができる仕切りが付いています。
付属品仕切り金具1個
トラスコ品番412-8818
材質ポリプロピレン(PP)
色クリア
質量(g)426
収納枚数(枚)28
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)129×303×148
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)164×353×155
収納の目安CD最大28枚(CDサイズ43×125×10.5mmの場合)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)164×353×155
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)129×303×148
1個
¥619
税込¥681
欠品中
高さの無いスペースでの小物収納に便利な薄型の収納ボックスです。底面にはすべりにくい場所でもスムーズに移動することができる樹脂パーツ(5個)が付いています。
材質本体:ポリプロピレン(PP)、底面パーツ:ポリアセタール
フタあり
外寸法・高さ(mm)165
外寸法・奥行(mm)450
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
有効内寸法・奥行(mm)380
有効内寸法・高さ(mm)140
いろいろなものを収納しながら、すっきり見せたい人におすすめのボックスタイプのAVボードです。
中央部はDVDプレーヤーやゲーム機などAV周辺機器を設置できます。
引出しと扉収納の2種があり、DVDやCDなどを収納できます。
配線穴が2箇所あり、散らかりがちな配線もすっきりまとまります。
脚付きなので、お掃除が簡単に行えます。
寸法(mm)1500×422×300
質量(g)21050
材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)
引出し内寸法(mm)約399×336×118
内寸(mm)約448×354×181(扉収納部)/約538×354×181(オープン収納部)
適合サイズ幅150cm以下の薄型TV(メーカー推奨TV)※家電メーカーによりTVサイズが異なる場合があります。
幅(cm)150
省スペースに大容量に収納できるスライド式ブックシェルフです。本だけではなくCDやDVDなども大量に収納することができます。前方のスライドには、キャスターが付いており、簡単に左右へ動かせる本棚です。スライド式のため、奥のものも楽に取り出すことが出来ます。16枚の可動棚で、収納するものに合わせて高さを調節でき、たっぷり収納することが出来ます。オフィスなどお部屋の雰囲気に合わせて、カラーをお選びいただけます。中央の棚以外は高さを選べる可動棚で、約3.2cm間隔で細かく棚板を設置することが出来るので、本や書類など収納するものに合わせて高さを調節できます。本の収納目安:単行本・コミック本524冊
材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)
質量(g)63130
耐荷重(kg)全体120、天板・底板10、(棚板1枚あたり)5
内寸(mm)【棚】(小)276×255×873、(大)561×255×873/【スライドボックス】(上)249×133×405、(下)249×133×406
棚板数(枚)本体;可動8枚、固定1枚、スライドボックス;可動8枚、固定4枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×430×1810
棚板寸法(mm)(後小)276×252、(後大)561×252、(前小)249×133
軽量でハイパワーの充電式ドライバドリルです!
ドライバドリルとは?
⇒穴空けとネジ締めの2つの機能を備えた工具です。DIY初心者の方に初めにおすすめしたい一品です。
本製品機能
◎10.8V:軽量(本体0.83kg)で扱いやすく、DIYや家具の組み立てに最適です。
◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。
◎スピード調節機能:低速と高速の2段階に切り替えが可能。
◎クラッチ機能:ドライバーの回転を制御し作業をアシスト!13段階の調節で素材が割れるのを防ぎます。
◎グリップ:フィット感があり手が疲れにくい形状。
◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。
◎10種のビット:+、-、六角など豊富なビット(先端部分)を付属。
◎ソフトケース(JCD28-Cのみに付属):マジックテープでしっかり固定。メッシュポケット付きで付属パーツもきれいに収納。
◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JCD80-Zにバッテリーは付属しません。
用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に、穴あけ作業に。
定格電圧(V)DC10.8
最大トルク(N・m)28
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~350(低速)、0~1300(高速)
質量(g)830
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×70×210
把握径(Φmm)10(最大チャック)
スティッククリーナーとアタッチメントをコンパクトに収納できる、別売品スタンドです。
【対応機種】
▼CSTP12:(K)IC-SLDCP12・SBD-E4P
▼CSTP6:(K)IC-SLDCP6・SBD-F2P・(K)IC-SLDCP6M
▼CSTP13:SCD-130P・SCD-131P・SCD-M1P
集塵方式サイクロン
関連キーワード