天井すっきり薄型タイプ!インテリアの一環として、空間演出に最適なウッドフレームデザインのLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。節電モード搭載で、設定後、一定の明るさまで30分かけて徐々に暗くなり気づかない内に節電できます(約40%暗くなります)。切タイマー(30分)は設定後、徐々に暗くなり、設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
演色指数(Ra)85
天然木枠と和紙調シェードで温かみのある明かりを演出する、和風角形のLEDシーリングライトです。新技術の「メタルサーキット構造」を採用し、従来より明るく、高い省エネ性能と全面発光でムラのない明るさを実現しました。リモコンで簡単に操作ができ、調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えや、メモリー設定で点灯時の明るさを記憶させ、メモリー点灯で記憶した明るさを再現点灯することができます。また、シェード設計を工夫し、設置してからお部屋の向きに合わせられるような構造になっています。
材質ポリプロピレン、PMMA+実木、ABS樹脂
長さ(mm)532
幅(mm)532
高さ(mm)135
質量(g)2300
電源(V)AC100(50/60Hz)
機能メタルサーキット構造採用付、おやすみタイマー付き(10分/30分):ボタンを押してから時間がたつと徐々に消灯する機能です。
器具・セットセット品
保証期間お買い上げ日より5年間
光源色電球色~昼光色相当
タイマーおやすみタイマー:15/30分
LED寿命(時間)40000
調光方式(調光/調色)10/10段階
待機電力(W)0.5
演色指数(Ra)85
調光の可否否
調色の可否否
シンプルなデザインで、どんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色11段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。節電モード搭載で、設定後、一定の明るさまで30分かけて徐々に暗くなり気づかない内に節電できます(約40%暗くなります)。おやすみタイマー(30分)は設定後、徐々に暗くなり、設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
材質PP、GPPS、鋼板
質量(g)1060
消費電力(W)34
寸法(直径Φ×高さH)(mm)441×85
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
エネルギー消費効率(Lm/W)117.6
明るさ(Lm)4000(最大点灯時)
光色電球色~昼光色相当
待機電力(W)0.5
演色指数(Ra)85
適用畳数~8畳用
調色の可否可
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
和室に合う和風タイプで、ダブル光源で上下2つの光源により下方向に加え天井方向もしっかり明るさを確保しました。調色モデルもラインアップしました。
寸法(mm)Φ480×162
定格寿命(時間)40000
機能【調色】11段階
点灯方法上下発光・調色
発光効率(Lm/W)135
調光範囲10段階
切タイマー15/30min
新技術のメタルサーキットを採用し、従来より明るく、高い省エネ性能と全面発光でムラのない明るさを実現したLEDシーリングライトです。
シルバーモール付きデザインでリビングなどにおすすめです。声であかりを操作する本体マイク+音声認識IC搭載で、
直接シーリングライトに話しかけるだけでかんたん操作できます。
リモコン操作で、調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階切り替えができ、 お好みの明るさを記憶させ記憶した明るさで再現点灯することができます。
おやすみタイマー(10分・30分)は設定後徐々に暗くなり設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。
シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。
ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。
工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。
直径(Φmm)600
高さ(mm)127
器具・セットセット品
光源色電球色~昼光色相当
タイマーおやすみタイマー:10分/30分
LED寿命(時間)40000
待機電力(W)1
演色指数(Ra)85
調光の可否可
調色の可否可
木目調で、あたたかみのある部屋にも、モダンな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。声であかりを操作する本体マイク+音声認識IC搭載で、直接シーリングライトに話しかけるだけでかんたん操作できます。新技術のメタルサーキットを採用し、従来より明るく、高い省エネ性能と全面発光でムラのない明るさを実現しました。リモコンで簡単に操作ができ、調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えや、メモリー設定で点灯時の明るさを記憶させ、メモリー点灯で記憶した明るさを再現点灯することができます。おやすみタイマー(10分・30分)は設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。るすばん機能は留守中でも点灯と消灯を毎日繰り返し、防犯に役立ちます。点灯タイマーは好きな時間に設定すると自動点灯し、目覚まし代わりにもなります。シーンボタン(読書・食事・くつろぎ)は設定された明かりが再現され、シーンに合わせて明かりを演出します。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
材質ポリプロピレン
直径(Φmm)580
高さ(mm)120
質量(g)1900
電源(V)AC100(50/60Hz)
機能メタルサーキット構造採用付おやすみタイマー付き(10分・30分):設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止にも役立ちます。るすばん機能:留守中でも点灯と消灯を毎日繰り返し、防犯に役立ちます。点灯タイマー:好きな時間に設定すると自動点灯し、目覚まし代わりにもなります。シーンボタン(読書・食事・くつろぎ):設定された明かりが再現され、シーンに合わせて明かりを演出します。
保証期間お買い上げ日より5年間
光源色電球色~昼光色相当
色(本体)ウォールナット
LED寿命(時間)40000
調光方式(調光/調色/常夜灯)10/11/2段階
待機電力(W)1
演色指数(Ra)85
シンプルなデザインで、どんな部屋にも最適なLEDペンダントライトです。下方向に加え天井方向も明るい上下発光なので、ムラのない明るさを実現しました。リモコン操作で、調光10段階+調色11段階+常夜灯の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。おやすみタイマーを設定すると、設定後徐々に暗くなり、設定時間30分で消灯します。留守番モードを設定すると、毎日繰り返し、ほぼ24時間ごとに1回全灯し、4時間後に消灯します。壁スイッチをONにした状態で、素早く(約1秒以内)OFF→ONすると点灯状態を切り替えることができます(全灯→ラスト点灯→常夜灯)。工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単にできます(コード調節も可能です)。ペンダントライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。光束維持時間が約40000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。
寸法(mm)Φ454×112
質量(g)1300
新技術のメタルサーキットを採用し、従来より明るく、高い省エネ性能と全面発光でムラのない明るさを実現したLEDシーリングライトです。
直径(Φmm)537
高さ(mm)153
質量(g)2000
消費電力(W)32.5
適合範囲~8畳用
光束(Lm)器具:4000
タイマーおやすみタイマー:10分/30分
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
発光効率(Lm/W)123.1
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
光を広げるシェード設計で天井まで明るく照らすLEDシーリングライトです。
声であかりを操作する本体マイク+音声認識IC搭載で、直接シーリングライトに話しかけるだけでかんたん操作できます。
新技術のメタルサーキットを採用し、従来より明るく、高い省エネ性能と全面発光でムラのない明るさを実現しました。
リモコン操作で、調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階切り替えができ、 お好みの明るさを記憶させ記憶した明るさで再現点灯することができます。
おやすみタイマー(10分・30分)は設定後徐々に暗くなり設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。
シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。
ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。
高さ(mm)173
タイマーおやすみタイマー:10分/30分
LED寿命(時間)40000
待機電力(W)1
演色指数(Ra)85
薄くてすっきりコンパクト、シンプルなデザインでどんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。導光パネルにより均一に発光するため、まぶしさを感じにくく、目に優しいです。また、発光面とフレームに隙間がない防虫構造です。節電モード搭載で、設定後、一定の明るさまで30分かけて徐々に暗くなり気づかないうちに節電できます(電気代約2/3に節電)。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。お部屋の広さに合わせた明るさで、お部屋をスッキリ明るく照らします。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色11段階+常夜灯の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。光束維持時間が約40000時間と購入時の明るさが長期間続きます。リモコンでおやすみタイマーを設定すると、次第に暗くなり15分または30分後に消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。
質量(g)2300
タイプ調色:11段階
寸法(Φ×高さH)(mm)459×46
チャンネル数切り替え:2チャンネル可能
演色指数(Ra)80
調光範囲10段階
新技術のメタルサーキットを採用し、従来より明るく、高い省エネ性能と全面発光でムラのない明るさを実現したLEDシーリングライトです。
高さ(mm)120
質量(g)1900
色(本体)ナチュラル
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
シェードが小さく、高さが低くなることで。圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体を。すっきりとした印象に
寸法(mm)393×85
電圧(V)AC100
消費電力(W)30
光源色電球色~昼光色
明るさ(Lm)4000
調光方式【調光/調色】10/11段階
演色指数(Ra)85
調光の可否○
適用畳数~8畳用
発光効率(Lm/W)133.3
調色の可否○
1個
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
スマートスピーカーのAI機能と連動可能なシーリングです。AI(人工知能)機能を介してラクラク操作!3種類の操作が可能!
電球の種類LED
調光の可否可
スイッチ種類リモコン
シンプルなデザインでどんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。声であかりを操作する本体マイク+音声認識IC搭載で、直接シーリングライトに話しかけるだけでかんたん操作できます。新技術のメタルサーキットを採用し、従来より明るく、高い省エネ性能と全面発光でムラのない明るさを実現しました。リモコンで簡単に操作ができ、調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えや、メモリー設定で点灯時の明るさを記憶させ、メモリー点灯で記憶した明るさを再現点灯することができます。おやすみタイマー(10分・30分)は設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。るすばん機能は留守中でも点灯と消灯を毎日繰り返し、防犯に役立ちます。点灯タイマーは好きな時間に設定すると自動点灯し、目覚まし代わりにもなります。シーンボタン(読書・食事・くつろぎ)は設定された明かりが再現され、シーンに合わせて明かりを演出します。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
直径(Φmm)580
高さ(mm)120
質量(g)1800
器具・セットセット品
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
調光の可否可
調色の可否可
新技術のメタルサーキットを採用し、従来より明るく、高い省エネ性能と全面発光でムラのない明るさを実現したLEDシーリングライトです。
クリアフレーム付きデザインでリビングなどにおすすめです。声であかりを操作する本体マイク+音声認識IC搭載で、
直接シーリングライトに話しかけるだけでかんたん操作できます。
リモコン操作で、調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階切り替えができ、 お好みの明るさを記憶させ記憶した明るさで再現点灯することができます。
おやすみタイマー(10分・30分)は設定後徐々に暗くなり設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。
るすばんタイマーは家にいなくても毎日設定時刻に点灯し防犯に役立ちます。
シーンボタンは設定された明かりが再現され、シーンに合わせて明かりを演出します。(シーン:読書、食事、くつろぎ)
シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。
ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。
直径(Φmm)700
高さ(mm)127
器具・セットセット品
光源色電球色~昼光色相当
タイマーおやすみタイマー:10分/30分
LED寿命(時間)40000
待機電力(W)1
演色指数(Ra)85
調光の可否可
調色の可否可
ムラの無い美しい光でお部屋うぃ明るくします。全面にまんべんなくLEDチップを配置。
これにより全面がムラなく光り、より明るく照らします。
質量(g)1800
タイマー10、30分
電球の種類LED
調光の可否可
関連キーワード