4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金E26 定格寿命(時間)40000 電球の種類LED
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具や断熱材施工器具(40形・60形のみ)にご使用可能です。(※密閉形器具や断熱材施工器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
電球の種類LED 口金E26 全光束(Lm)約485 光色昼白色相当 電圧(V)100(50/60Hz共用) 定格消費電力(W)4.2 寸法(Φ×mm)約52×98 質量(g)46 材質アルミ、 ポリカーボネート、 PBT 定格入力電流(A)0.077 配光角度(°)220 寿命設計:40000時間 使用場所屋内用 明るさランプ全体:一般電球40形相当 エネルギー消費効率(Lm/W)115.4 保証期間お買い上げ日より5年間 仕様密閉器具対応
1箱(2個)
1,598 税込1,758
4日以内出荷

【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】。トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)。誤挿入防止ソケットに対応します。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。【LED電球の共通特長】。・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。【白熱電球をLED電球に変えて節電】。工事不要で今お使いの電球と変えるだけ!。照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
形状A形 質量(g)128 消費電力(W)10 口金E26 全光束(Lm)1600 分類全方向 色温度(K)5000 寿命40000時間 配光角度(°)260 直径×高さ(mm)58×105
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

アイリスオーヤマLED電球 E26 全方向 T9
【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】発光効率151lm/W以上の高効率で、電気代の節約にもつながります。
形状A形 口金E26 分類全方向 寿命40000時間 配光角度(°)260
1個
399 税込439
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

関連カテゴリ