電気コンロからの置き換えに最適な1口ビルトインIHクッキングヒーターです。ミニキッチンでも簡単に取替えが可能な100Vタイプです。加熱調理から揚げ物まで多用途に使え、煮込み料理に便利なタイマー機能付き(1分~9時間50分)です。火を使わないのでキッチンの温度が上がりにくく快適にお料理することが出来ます。
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
定格消費電力(W)1400
加熱方式加熱調理:6段階(火力)80W相当~1400W
製品質量(g)2900
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×361×76
電源プラグ2極、125V、15A
タイマー1分~9時間50分
電源コード(cm)長さ702芯ゴム平行ケーブル
油温(℃)揚げ物調理6段階:約150 ~200
加熱温度(℃)揚げ物調理モード:6段階(約200、約190、約180、約170、約160、約150)
加熱能力(W)加熱調理モード:6段階(約1400、約1000、約700、約500、約200相当、約80相当)
【速暖】【人感センサー】【省エネ】【軽量】
電源ONですぐに暖かい。人感センサー付で人の動きを感知して、自動でON/OFFする人感センサー付セラミックヒーターです。
人の動きを感知して自動運転するので、節電に効果的です。
コンパクトサイズでスペースを取らないので、オフィスのデスク周りやキッチンなどでも足元から温めます。
送風口が大きめで広範囲まで暖かく、温風2段階切替で800W(強)・400W(弱)の切り替えができます。
使用目的に応じて、人感センサー自動運転と連続運転の切り替えができます。
自動電源OFF機能つきで消し忘れ時も安心。転倒時も自動で電源が切れます。お子様にも安心のチャイルドロック付。
消費電力(W)50Hz:760、60Hz:710
トラスコ品番859-7495
寸法(mm)175×280×145
色ホワイト
質量(g)1800
コード長さ(m)2
安全装置転倒OFFスイッチ
モード切替2段階(強/弱)
関連資料セラミックファンヒーターラインナップ一覧(0.45MB)
センサー感知範囲上下方向/約60°・左右方向/約90°・2m
1台
¥5,580
税込¥6,138
当日出荷
【丸洗いできるフリースカバー付き】
机の下に取り付けるだけで、足元をやさしく暖めるデスクヒーターです。
専用フリースカバー付きなので、まるでこたつのような暖かさ。
3時間自動OFFタイマー付きで安心。温度の上がりすぎを防ぐ安全機能付きです。
専用フリースカバーは丸洗いが出来ます。
色ブラウン
電源AC100V(50/60Hz共用)
コード長さ(m)約1.8
消費電力90W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)460×360×30
安全装置抵抗付温度ヒューズ
発熱体コードヒーター
1台
¥6,290
税込¥6,919
当日出荷
【人感センサー】【2段階モード】【自動停止安全機能】
ダイヤル式で簡単に操作ができる、おしゃれでシンプルなデザインの人感センサー付きセラミックファンヒーターです。
人感センサー付で人の動きを感知して自動でON/OFFします。
使用目的に応じて、人感センサー自動運転⇔連続運転の切り替えができます。
人感センサーによる自動運転にすると、人感センサーが人の動きを検知している間だけ電源が入る「節電運転」になります。
温風は、600W・1200Wの2段階の切り替えができます。
切り忘れ防止機能付なので電源をオンにしてから3時間経過すると、自動で運転を停止し電源が切れます。
オフィスのデスクワーク時や足元暖房としてはもちろん、キッチン・浴室などのスポット暖房にぴったりです。
材質PP、ABS等
質量(g)2000
消費電力(W)600W:630/600W、1200W:1250/1150W
電源AC100V
定格消費電力(W)600W:630/600W、1200W:1250/1150W
安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ、バイメタル、傾斜センサー
電源コード(m)1.6
消費電力(W)(50/60Hz)人感センサー自動運転(600W・1200W)/連続運転(600W・1200W)
適合床面積断熱材なし/木造住宅 約3畳(4.9m2)まで・コンクリート住宅 約4.5畳(6.9m2)まで、断熱材50mm/木造住宅 約6畳(8.6m2)まで・コンクリート住宅 約8畳(12.9m2)まで
センサー感知範囲上下方向:約60°/左右方向:約90°、2m
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×130×365
【速暖】【大風量】【人感センサー&室温センサー】【省エネ】
電源ONですぐに暖かい、大風量セラミックファンヒーターシリーズから室温センサー搭載が新登場。
人感センサー&室温センサーのWセンサー搭載でムダなく暖か。
・人感センサー:人の動きを検知し、自動でON/OFF。不要な電気の使用をカットし、節電にも。
・室温センサー:お部屋の温度を感知して、暖めすぎを防ぐ。消費電力最大33%OFFで節電に(アイリスオーヤマ試験基準)
ターボモード、標準モード、節電モードの3モード搭載。
コンパクトなサイズ感で足元から暖か。オフィスのデスク下やパーソナル暖房としてもオススメです。オフシーズンの収納にも困りません。
3つの安全設計
・転倒自動OFF:転倒した場合は自動で電源OFF。
・切り忘れ防止機能:6時間経過すると自動で電源OFF。
・チャイルドロック機能:子供のケガやいたずら防止に。
質量(g)2400
安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ、温度過昇防止用サーミスタ、傾斜センサー
運転モード3段階(ターボ・標準・節電)
【速暖】【大風量】【左右自動首振り】【省エネ】
スイッチオンですぐに暖かい、大風量セラミックファンヒーターです。
首振り機能付きで、コンパクトでも広範囲まで暖かさがすぐに広がります。
シーンに合わせて好みの暖かさ(600/1200W)に切り替えできます。
コンパクトなサイズ感でオフィスのデスクの足元やパーソナル暖房としてもオススメ。オフシーズンの収納にも困りません。
転倒した場合は自動で電源OFF。
材質ABS樹脂、PP樹脂、スチール
色ホワイト
質量(g)2700
電源AC100V
寸法(幅W×高さH)(mm)280×160×413
定格消費電力(W)1200W、600W(50/60Hz)
安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ、バイメタル、転倒スイッチ
電源コード(m)1.6
消費電力(W)(50/60Hz)1200W、600W(50/60Hz)
適合床面積断熱材なし/木造住宅 約3畳(4.9m2)まで・コンクリート住宅 約4.5畳(6.9m2)まで、断熱材50mm/木造住宅 約6畳(8.6m2)まで・コンクリート住宅 約8畳(12.9m2)まで
風量調整2段階
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)280×160×413
出力調整2段階(強1200W、弱600W)
1台
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
【速暖】【大風量】【左右自動首振り】【人感センサー&室温センサー】【省エネ】
電源ONですぐに暖かい、大風量セラミックファンヒーターシリーズから室温センサー搭載が新登場。
首振り機能付きで、コンパクトでも広範囲まで暖かさがすぐに広がります。
人感センサー&室温センサーのWセンサー搭載でムダなく暖か。
・人感センサー:人の動きを検知し、自動でON/OFF。不要な電気の使用をカットし、節電にも。
・室温センサー:お部屋の温度を感知して、暖めすぎを防ぐ。消費電力最大33%OFFで節電に(アイリスオーヤマ試験基準)
ターボモード、標準モード、節電モードの3モード搭載。
コンパクトなサイズ感で使用シーンはさまざま。オフィスのデスク下などの足元暖房にもオススメ。オフシーズンの収納にも困りません。
3つの安全設計
・転倒自動OFF:転倒した場合は自動で電源OFF。
・切り忘れ防止機能:6時間経過すると自動で電源OFF。
・チャイルドロック機能:子供のケガやいたずら防止に。
質量(g)2800
運転モード3段階(ターボ・標準・節電)
【速暖】【大風量】【左右自動首振り】【室温センサー】【省エネ】
スイッチオンですぐに暖かい、大風量セラミックファンヒーターシリーズから室温センサー搭載が新登場。
首振り機能付きで、コンパクトでも広範囲まで暖かさがすぐに広がります。
室温センサー搭載でムダなく暖か。お部屋の温度を感知して、暖めすぎを防ぎます。消費電力最大33%OFFで節電に(アイリスオーヤマ試験基準)
ターボモード、標準モード、節電モードの3モード搭載。
コンパクトなサイズ感でオフィスのデスク下やパーソナル暖房としてもオススメ。オフシーズンの収納にも困りません。
3つの安全設計
・転倒自動OFF:転倒した場合は自動で電源OFF。
・切り忘れ防止機能:6時間経過すると自動で電源OFF。
・チャイルドロック機能:子供のケガやいたずら防止に。
材質ABS樹脂、PP樹脂、スチール
質量(g)2800
電源AC100V
寸法(幅W×高さH)(mm)280×160×413
定格消費電力(W)ターボ:1200W/標準:1000W/節電:550W
安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ、温度過昇防止用サーミスタ、傾斜センサー
電源コード(m)1.6
消費電力(W)(50/60Hz)1200
機能チャイルドロック機能付き、6時間自動オフ機能、温度設定
適合床面積断熱材なし/木造住宅 約3畳(4.9m2)まで・コンクリート住宅 約4.5畳(6.9m2)まで、断熱材50mm/木造住宅 約6畳(8.6m2)まで・コンクリート住宅 約8畳(12.9m2)まで
風量調整3段階
温度調節16℃、20℃、24℃、28℃
運転モード3段階(ターボ・標準・節電)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)280×160×413
【2WAY】【人感センサー】【速暖】
電源ONですぐに暖かい。人感センサー付きで人の動きを感知して、自動でON/OFFする人感センサー付セラミックファンヒーターです。
コーナーなどの狭いスペースには縦置き、温風を広範囲に広げたいときは横置きと、2通りの置き方が出来ます。
コンパクトサイズでスペースを取らないので、オフィスのデスク周りやキッチンなどでも足元から温めます。
人の動きを感知して自動運転するので節電に効果的です。
温風2段階切替で強・弱の切り替えができます。
使用目的に応じて人感センサー自動運転と連続運転の切り替えができます。
連続運転モードは安全のため2時間で自動で止まります。
お子様にも安心のチャイルドロック機能と転倒時電源OFF機能付です。
消費電力50Hz/1100W・60Hz/1150W
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz共用)
コード長さ(m)約1.8
センサー人感センサー感知範囲:上下方向/60°・左右方向/90°、人感センサー感知距離:2m
安全装置電流ヒューズ・温度ヒューズ・サーモスタット・転倒OFFスイッチ
温風機能温風切替:2段階(強/弱)
関連資料セラミックファンヒーターラインナップ一覧(0.45MB)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)150×159×400
1台
¥7,990
税込¥8,789
当日出荷
【超コンパクト】【速暖】【大風量】【人感センサー】【軽量】
スリムサイズでスタイリッシュな大風量セラミックファンヒーターです。電源ONですぐに暖かい。人感センサー付きで人の動きを感知して、自動でON/OFFするので不要な電気の使用をカットし、節電にも。
45°の上下手動ルーバーで風向調節可能。足元から幅広く暖かさを感じられます。
シーンに応じて選べる3モード(ターボ・標準・静音)を搭載。切り忘れ防止機能付きで、3時間経過すると安全のため運転を停止して電源が切れます。(人感センサー設定なしの時)
人感センサーはON/OFFの切り替えが可能。自動OFFの時間は90秒/5分/10分と設定できます。
転倒時安全装置で、万が一転倒した場合は自動的に電源が切れるので安心安全です。
コンパクトサイズでスペースを取らないので、オフィスのデスク周りやキッチンなどでも足元から温めます。
消費電力(W)1200
寸法(mm)約175×191.5×371
材質ABS樹脂、PP樹脂、スチール
コード長さ(m)約1.8
質量(g)2700
電源電圧(V)AC 100、50/60Hz
動作時間人感センサー:90秒/5分/10分
安全装置電源ヒューズ(20A、3.15A)/傾きセンサー(内蔵)/温度ヒューズ(約100℃)/温度過上昇防止用サーミスタ
温風機能3段階(ターボ・標準・静音)
関連資料セラミックファンヒーターラインナップ一覧(0.45MB)
焼きムラが少ないヒーター形状のたこ焼きプレートです。こびりつきにくいフッ素加工で、あつあつ美味しいたこ焼きや料理ができます。取替え簡単な、たこ焼きプレート(直径40mm、たこ焼き穴:20穴)と平面プレートの2WAYプレートタイプです。平面プレートは取り外して丸洗いすることができます。電源スイッチ(ON/OFF)でワンタッチ操作ができるので、誰でも簡単にご使用いただけます。便利な串ガイド付きです。
穴数20
穴サイズ(mm)約Φ40(20穴)
仕様取替え簡単!たこ焼きプレート(直径40mm・20穴)と平面プレートの2WAY仕様、丸ごと洗えるプレート別体仕様ワンタッチ電源スイッチ(ON/OFF)
材質本体:ポリプロピレン、プレート:アルミニウム
質量(g)(たこ焼きプレート込み)1300、(平面プレート込み)1000
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)800
コード長さ(m)約1.4
プレート寸法(mm)(平面・内寸)約W260×D175×H20
保証期間お買い上げ日より1年間
1台
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
関連キーワード