カテゴリ
- オフィス家具(2)
- 家電(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
- アイリスオーヤマ
- MAZDA(マツダ)(22)
- KITZ(キッツ)(20)
- ADVANTEC(20)
- 福井クラフト(17)
- エスコ(15)
- ナカバヤシ(9)
- ホンダ(7)
- AG(赤川器物製作所)(6)
- エレコム(5)
- 三菱電機(5)
- アズビル金門(5)
- SMC(4)
- サンワサプライ(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- ミドリ安全(4)
- 東洋バルヴ(4)
- EBM(江部松商事)(4)
- cotta(4)
- ブランドをもっと見る
「h293」の検索結果
特価

サーキュレーター 14畳 固定 ダイヤル式
アイリスオーヤマ(16件のレビュー)¥2,490税込¥2,7391台欠品中《14畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》 パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。 手動で縦に360°風向き調節が可能です。 シンプルなデザインなので、オフィスでのご使用にも最適です。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。質量(g)1500電源(V)AC100コード長さ(m)1.4ハネ径(cm)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×214×293消費電力(W)(50/60Hz)34/28首振角度(°)上下(手動):360機能上下角度調節・風量調節適合床面積14畳風量調整3段階
オープンウッドラック
アイリスオーヤマ¥2,998~税込¥3,298~1台翌々日出荷から9日以内出荷飾り棚や本棚など多目的に利用できるおしゃれな木目調のラックです。カラーは落ち着いた雰囲気のブラウンと自然な色合いのナチュラルの2色からお選びいただけます。置く物に合わせて約14cm間隔で棚板の位置が調整可能です。材質プリント紙化粧パーティクルボード耐荷重(kg)全体/約80、棚板1枚あたり/約20、天板/約20、底板/約20
伸縮センターテーブル
アイリスオーヤマ¥14,980税込¥16,4781台翌日出荷用途に合わせて伸縮可能なセンターテーブルです。幅約79.5~129cmまで伸縮でき、来客時なども幅広くお使いいただけます。L字型にも設置でき、使い方の幅が広がります。天板はメラミン樹脂加工で熱や水、汚れに強くお手入れが簡単です。可動部天板の裏面には溝があり、スライドしても天板とずれにくくなっています高さ(mm)380質量(g)13100奥行(mm)380間口(mm)795~1291耐荷重(kg)全体:62(伸長時52)、天板:20、可動部天板:20(伸長時10)、底板:20、側面収納:2棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)オープンスペース:683×334×293、側面収納:334×41×346
カセットコンロ炉端焼き網 1枚入
アイリスオーヤマ¥999税込¥1,0991枚翌々日出荷カセットコンロ炉端焼き(IGC-R1)の専用焼き網です。適合カセットコンロ炉端焼き IGC-R1色シルバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)293×190×5
オーブンレンジ 16L
アイリスオーヤマ¥20,980税込¥23,0781台翌々日出荷オートメニューとグリル・オーブン機能付きのオーブンレンジ。ヘルツフリータイプで東日本・西日本問わず全国で使用可能。色ホワイト質量(g)13300タイプ(庫内)フラット電源(V)AC100消費電力(W)〈レンジ〉50Hz:920、60Hz:1250 〈グリル〉1000 〈オーブン〉1000コード長さ(m)1.5定格周波数(Hz)5060寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)462×329×293ヒーター(W)〈グリル〉上:700、下:300、〈オーブン〉上:700、下:300発振周波数2450MHz温度調節〈オーブン〉40℃(発酵)、100~200℃高周波出力(W)(定格)〈レンジ〉50Hz:500・200相当、60Hz:650・500・200相当タイマー〈レンジ〉600W:15分、500W:15分、200W:90分、〈グリル〉30分 〈オーブン〉90分庫内容量(L)16
冷凍冷蔵庫 439L
アイリスオーヤマ¥199,800税込¥219,7801台5日以内出荷容量比率約50%が冷凍室!ほぼ半分が冷凍室の大冷凍容量で、作り置き食材などをたくさん冷凍保存でき、より快適な暮らしをサポートします。冷凍室下段にはトレイが3段あるので食品の高さに合わせて収納でき、下段は冷凍食品を立てて収納できます。ソフト冷凍室を搭載し、解凍いらずで包丁で切り分けできる冷凍室です。『高さ選べるポケット』搭載で、ボトルや調味料のサイズに合わせてピッタリ収納できます。冷蔵室庫内の操作パネルで、庫内の設定温度の調節や急速冷凍モード・急速製氷モードの切り替えができます。食材保存に嬉しい急速冷凍機能付き。付属のアルミトレイで素早く冷却。鮮度はそのままで、急速に冷凍保存ができます。独立空間構造×密閉パッキンで湿度を維持する構造のため鮮度保持力が高く、二人暮らし世帯の一週間分の野菜を収納できる『使い切れる野菜室』搭載で食品ロスを防ぎます。フレンチドアモデル&6ドアで使う場所を選ばない冷蔵庫です。間取りによるドアの開閉方向を気にしなくてOK!汚れてもサッと拭き取りやすく傷つきにくい、高級感のある鋼板のデザインでキッチンと馴染みます。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。付属品卵ケース、アイスシャベル、アルミトレイ色ブラック質量(g)104000定格電圧(V)AC100温度(℃)冷凍室負荷温度(ソフト冷凍室):-18以下(-6以下)コード長さ(m)約2.3記号冷凍室(ソフト冷凍室):フォースター(ワンスター)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×699×1705電源周波数(Hz)50/60年間消費電力量(kW)293h保持期間冷凍食品の保存期間の目安:約3か月(約1週間)定格内容積(L)【全定格内容積】439【冷蔵室(うちチルド室)】216(9【冷凍室】131【急速冷凍室】24【製氷室】15【ソフト冷凍室】53