カテゴリ
- 食品・飲料(3)
- 厨房用品(2)
- 農業機械(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 家電(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- アイリスオーヤマ
- モノタロウ(2)
- EBM(江部松商事)(12)
- FYH(日本ピローブロック)(13)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(7)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(10)
- TRUST(トラスト)[厨房用品](8)
- イスカル(6)
- イトーキ(9)
- エスコ(11)
- エレコム(17)
- キャンブロ(20)
- コクヨ(10)
- タンガロイ(10)
- ハリケーン(42)
- フォレストリンク(8)
- ホンダ(23)
- 三木プーリ(30)
- 旭精工(11)
- 福井クラフト(18)
- ブランドをもっと見る

富士山の天然水 2L×6本 ラベルレス
アイリスオーヤマ¥1,198税込¥1,2941箱(2L×6本)翌日出荷富士山の大自然が育てた自然の恵みたっぷりのすっきりと飲みやすい天然水です質量(g)2166容量(L)2硬度軟水寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W104×D92.8×H308保存方法高温、直射日光を避けて保存してください。本数6栄養成分(100mLあたり)エネルギー:0kcaL、たんぱく質・脂質・炭水化物:0g、ナトリウム:0.55mg、食塩相当量:0.001g、カルシウム:1.06mg、マグネシウム:0.26mg、カリウム:0.13mg


HUGEL 真空断熱クーラーボックス
アイリスオーヤマ¥16,980税込¥18,6781台当日出荷から4日以内出荷【最大22日の超保冷】長時間保冷タイプの真空断熱クーラーボックスです。家電メーカーアイリスオーヤマだからこそ実現できた保冷力で、冷蔵庫の仕組みを利用した真空断熱パネルを採用し、超保冷日数を実現しました。真空断熱パネルと高密度発泡ウレタンの2つの機能を掛け合わせることで、高い断熱性と持続する保冷力を実現しました。大容量なのにコンパクトです。フラットな天板でサイドテーブルやチェアとしても活用できます。底面4ヶ所に滑りにくいゴム製脚が付いています。 最大保冷時間 6L:最大2.5日 15L:最大4日 20L:最大6.1日 40L:最大13.3日 60L:最大22.8日用途食品、飲料の保冷に。現場など屋外の暑さ対策に。ほかスポーツ、レジャー、キャンプ、釣り、買い物等
緑茶 綠(りょく) 2L×6本
アイリスオーヤマ¥1,598税込¥1,7261箱翌日出荷国産茶葉100%使用。アイリスオーヤマのおいしいお茶です。低温密閉抽出により渋み・苦みを抑え、甘みを引き立たせた、ごくごく飲める緑茶です。すっきりした飲み口なので、来客用のお茶や、作業中の水分補給にもおすすめです。質量(g)2038備考●開栓後はできるだけ早くお飲みください●凍らせないでください内容量(L)2×6本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×92.8×308保存方法●高温・直射日光を避けて保存してください
緑茶 綠(りょく) 2L×6本 ラベルレス
アイリスオーヤマ¥1,598税込¥1,7261箱欠品中国産茶葉100%使用。アイリスオーヤマのおいしいお茶です。低温密閉抽出により渋み・苦みを抑え、甘みを引き立たせた、ごくごく飲める緑茶です。すっきりした飲み口なので、来客用のお茶や、作業中の水分補給にもおすすめです。質量(g)2038備考●開栓後はできるだけ早くお飲みください●凍らせないでください内容量(L)2×6本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×92.8×308保存方法●高温・直射日光を避けて保存してください
高天井用照明 RZシリーズ E39口金タイプ(電源別置)
アイリスオーヤマ¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷ハイパワーLED照明RZシリーズE39口金タイプ口金E39定格寿命(時間)60000平均演色評価数(Ra)73色温度(K)5000電源タイプAC
充電式高枝剪定バサミ
アイリスオーヤマ¥11,980税込¥13,1781台翌日出荷電動でラクラク剪定できる、女性や高齢者でも力を使わず剪定可能な充電式高枝剪定バサミです。高い場所の枝もカットできる延長ポール付きです。最長約2mまで調節可能です。本体のみでも延長ポールを付けても使える2WAYタイプです。延長ポールは、3段階のヘッド角度調整が可能です。刃先にキャッチ機能搭載、切った枝や果実をハサミで保持します(。保持できる果実の重量は枝の形状や実のつき方によって異なります)。過負荷保護機能・温度保護機能を搭載しています。ダブルロック機能によって誤作動を防止します。付属品充電式リチウムイオン電池(DBL3715)1個、充電器(XH0600-0400WJ)1個、ブレードカバー1個材質ナイロン、炭素鋼寸法(mm)(充電池含む)本体:約308×45×110、延長ポール装着時:約1990×67×110質量(kg)(充電池含む)本体:約0.67、延長ポール装着時:約1.35直径(Φmm)最大剪定径:生木10質量(g)670寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×45×110バッテリー容量(Ah)1.5連続使用回数直径7mmの枝カット時:約350回(※使用条件により変化します。)
【軽量約2kg】充電式ポールヘッジトリマー 10.8V
アイリスオーヤマ¥16,980税込¥18,6781台翌々日出荷軽量で伸縮式ポールなので、高所の剪定もラクラクできる、充電式ポールヘッジトリマーです。可動式ハンドルと肩掛けストラップ付きで、女性や高齢者でも楽に剪定作業ができます。ヘッド角度が調節可能なので、難しい角度でも剪定することができます。バッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿して充電することができます。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。USB充電器は付属していません。市販の5V3A以上のUSB充電器(PSE適合品)を使用してください。バッテリー容量(Ah)2
精米機
アイリスオーヤマ¥21,980税込¥24,1781台翌々日出荷主要な41銘柄に対応し、精米工場のノウハウを生かした独自の技術でおいしく精米できます。精米容量5合を連続精米が可能です。精米カゴに突起を付けたメーカー独自のディンプルメッシュ構造によって、精米時に米同士の接触・摩擦頻度が上昇し、より白度の高い精米が可能です。精米コース全6コース:白米、純白米、無洗米、3・5・7ぶづきの多彩なコースから選ぶことができます。古米の酸化した層を取り除くことが出来る白米磨きモードにより、古米独特の臭いを抑制し、炊飯時の粘りを向上させることが可能です。ぬかボックスに取っ手が付いているので、取り外しがしやすく、お手入れも簡単です。付属品計量カップ色アイボリー容量精米:1~5合(0.18L~0.9L)質量(g)3600電源(V)AC100(50/60Hz共用)定格消費電力(W)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×308×226電源コード(m)約1運転時間(分)10分精米時間(分)【目安】コース:1合~5合、無洗米:約3.5~7、白米みがき:約0.25~0.75、胚芽米:約1~2、通常精米:白米(標準):約2~5.5、3ぶ:約0.5~1.5、5ぶ:約0.75~2、7ぶ:約1~3、純白米:約2.5~6
無加水鍋 COTOCO
アイリスオーヤマ¥10,900税込¥11,9901個翌々日出荷素材に含まれる水分を活かすため、少量の水分で調理が可能です。素材本来のうまみを引き立たせる無加水鍋です。食材からでるうまみを含んだ蒸気が、ふた裏面にある凸面を伝って食材にまんべんなく降り注ぎます(ウォータードロップ)。食材から出るうまみを含んだ蒸気が鍋本体とふたの間に膜を作ります(ウォーターシール効果)。このウォーターシールが蒸気を逃さず無加水調理を可能にします。栄養を逃しにくく、おいしく作ることができます。熱伝導率がよく、時短調理をすることができます。ダイヤモンドコーティングで摩耗に強く、丈夫で長持ちします。こびりつきにくく、お手入れも簡単です。鋳鉄鍋よりも軽いため、お手入れや洗い物が簡単です。キッチンにおいたままでも映えるおしゃれなカラーです。店頭リーフレットのQRコードからレシピがご覧いただけます。WEBの商品ページからもご覧いただけます。材質【鍋】表面加工/内側:ふっ素樹脂塗膜加工(ダイヤモンドコーティング)、外側:焼付け塗装、材質/本体:アルミニウム合金(はり底含む底の厚さ4mm)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)【ふた】表面加工/内側:ふっ素樹脂塗膜加工、外側:焼付け塗装、材質/本体:アルミニウム合金、つまみ:ステンレス鋼(クロム18%)対応IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジでは使用できません。)
ダイヤモンドグレイス 7点セット
アイリスオーヤマ¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷ステンレスやコッパーのような風合いで高級感のあるフライパン・なべのセットです。ダイヤモンドコーティングを使用し、こびりつきにくく、丈夫で長持ちします。ダイヤモンドコーティングとは、人工ダイヤモンドを細かい粒子状にしてふっ素樹脂コーティングに配合したものです。汚れがつきにくく、ハンドルをはずして丸洗いができ、お手入れも簡単です。日本の食文化に合わせフライパンを深型にしているので、煮物や汁物など幅広く使えます。ハンドルの着脱は簡単で、握るだけで取り付けができ、ロック解除レバーを押すだけで外すことが出来ます。使用しないときは重ねて省スペースで収納できます。外側はツヤのあるクリアコーティングです。IH・ガス火・オーブン対応です。セット内容フライパン26cm、なべ20cm、炒めなべ25cm、エッグパン、ガラスふた20cm・26cm、マルチハンドル材質本体:アルミニウム合金(はり底含む底の厚さ4.5mm)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、【ガラスふた】ふた本体:強化ガラス(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、【マルチハンドル】樹脂部:フェノール樹脂、ナイロン、金属部:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、ゴム部:シリコーンゴム質量(g)4700サイズ(cm)フライパン:26、なべ:20、炒めなべ:25寸法(幅W×奥行D)(mm)エッグパン:200×140表面処理フライパン・なべ・炒めなべ・エッグパン/内側:ふっ素樹脂塗膜加工(ダイヤモンドコーティング)、外側:焼付塗装加工(底面を除く)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×308×227満水容量(L)フライパン:3.3、なべ:2.4、炒めなべ:3.2、エッグパン:1.1
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら